2 件中 1 - 2 件

表示件数

寺田ポンプ製作所

ファミリーポンプ

ファミリーポンプ
代表画像です

特長|異物通過径は6mm(ストレーナー穴径5mm)以下で使用できます。 残水位20mmまで使用できます。 25mm用、15mm用の水道ホースが使用できます。 吐出口が配管ネジ(25mm)で配管接続も可能です。 本体を横置き使用することができます。 ストレーナはワンタッチで取り外しが可能ですので、お手入れが簡単です。 電源ケーブルは、「漏電遮断器」付で安全性も配慮されています。

用途|工場等の溜り水の排水に。 池の循環用に。 庭の植木の散水用に。 お風呂の残り湯を洗濯機での利用に。

 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C02455022 SL-102 1台 ¥31,860 ¥11,772

出荷目安:1日


商品画像 C02455031 SL-52 1台 ¥22,356 ¥10,681

出荷目安:1日


 
 
  1