ホールダウン金物

RSS RSS
27 件中 1 - 20 件

表示件数

  1   2  >>
並び順 | おすすめ | メーカー名↓ | メーカー名↑ | 商品名↓ | 商品名↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
商品画像 エイム

¥879

特長|ホールダウン金物の施工が簡単に。 築年数が経っても柱のホゾ抜けを防ぎ、新築時の安全・耐久・耐震性を確保! アンカーボルトの位置やホールダウン金物の取り付け位置の許容範囲の広さに加え、土台アンカーや土台の座掘りも必要なく基礎工事を簡単にし、大工さんの手間を大幅に軽減します。 アンカーボルトとホールダウン金物の穴位置が合わず、取り付けが困難な時でも、柱から70mmまでの対応幅があり簡単に取り付けることができます。

 
商品画像 BXカネシン

¥219

特長|本体の幅が30mmのため、真壁等で筋かいとの取り合いの場合に最適です。 ホールダウン金物10kNを使用しなければならない柱頭・柱脚の接合に使用できます。 外周部に金物を出さずに接合できます。 接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。 本体・ビス共にクロムフリーを実現し、環境に配慮した製品となっております。

用途|柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。

 
商品画像 BXカネシン

¥230

特長|床合板仕様の場合、床合板(30mmまで)の上から接合できますので、面倒な床合板の欠き込みが不要です。 枠材仕様の場合、枠材(30mm)の上から接合できますので、面倒な枠材の欠き込みが不要です。 本体の幅が30mmのため、真壁等で筋かいとの取り合いの場合に最適です。 ホールダウン金物10kNを使用しなければならない柱頭・柱脚の接合に使用できます。 外周部に金物を出さずに使用できます。 接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。 本体・ビス共にクロムフリーを実現し、環境に配慮した製品となっております。

用途|柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。

 
商品画像 タナカ

¥142

特長|柱または横架材を引き寄せる際に使用する六角ボルトの長さを任意に決めることができますので、筋かいとの干渉を避けられます。 管柱相互の両引き、または横架材相互の両引きに使用すると便利です。

 
商品画像 カナイ

¥263

特長|和室の真壁等において使用可能な形状にしております。 特に背割の柱には最適です。 床合板(剛床仕様)30mmまで対応します。 【性能試験済】ハウスプラス住宅保証(株) HP03-KT011(床合板あり)、HP03-KT024(床合板なし)/短期基準接合引張耐力 10.7kN(床合板なし)、13.9kN(床合板あり) 告示 第1460号第2号(へ)該当品 N値2.0以下

 
商品画像 カナイ

¥428

特長|使用ビス5本で耐力25kNを発揮します。 金物本体のM16ボルトを通す孔(ルーズホール)が広くなり、柱面からM16ボルトまで最大40mmで施工可能です。 当製品はM16ボルトと留め付ける際、ワッシャーを使わずに施工可能です。

 
商品画像 カナイ

¥527

特長|従来のボルト止めのホールダウン金物に対し、鍋ビスを使用しますので施工性が向上します。
金物の幅を40mmにしたことにより、和室の真壁の施工に適しています。
C-HD2535で25kN〜35kNまで対応します。
当製品は引き寄せボルトにかかるナット部に小型座金を使わずに施工できます。

用途|基礎と柱の緊結、横架材と柱の緊結、柱上下階の緊結に使用します。

 
商品画像 カナイ

¥472〜

特長|2×4工法に対応した金物です。
金物を縦枠、横架材内部に収められるため、外壁側に金物を出さずに施工ができます。
従来のホールダウン金物が縦枠に取付けの際にボルトを使用することに対し、六角ビスを使用しますので施工性が向上します。
従来品に対し全長を短くしていますので、窓下など狭い箇所でも施工できます。
経済性と施工性を向上させるために六角ビスの使用本数によって耐力が変わります。必要な耐力に応じて接合孔位置、孔数を設計してありますので、最適なものをお選びいただけます。
当製品は引き寄せボルトにかかるナット部に小型座金を使わずに施工できます。

用途|基礎と縦枠の緊結、上下階の縦枠相互の緊結に使用します。

 
商品画像 BXカネシン

¥153

特長|多くの製品で使用しているオリジナル専用ビスCPQ-45を使用しているため、現場施工管理が楽に行えます。
ビスの長さが45mmと短く、ビスの使い分けがないため、スピーディーに施工できます。
ホールダウン金物10kN用を使用しなければならない柱頭・柱脚の接合に使用できます。
上下階の管柱と横架材の接合は梁成180mm以上(上下2枚)で使用できます。上下の方向に関係なく使用できます。
本体の板厚が0.6mmなので構造用合板及びALC等の外壁材をそのまま張ることができます。
接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。
エンボス加工により頭が表面に出っ張りません。
ステンレス製なので耐食性に優れています。軽量なので現場作業が容易です。

用途|柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。

 
商品画像 カナイ

¥428

特長|従来のボルト止めホールダウン金物に対し、鍋ビスを使用しますので施工性が向上します。
H-HD1520で15kN〜20kN、H-HDF2530で25kN〜30kNまで対応します。
当製品は引き寄せボルトにかかるナット部に小型座金を使わずに施工できます。

 
商品画像 BXカネシン

¥5,489〜

用途|ホールダウン金物の代わりに使用する柱脚金物です。

 
商品画像 ノーブランド

¥1,099〜

特長|土台と柱の接合又は上下階の柱相互の接合

 
商品画像 カナイ

¥219

特長|和室の真壁等において使用可能な形状にしております。 特に背割の柱には最適です。

用途|柱(引張力がかかる)と土台、柱と横架材の接合に使用します。

 
商品画像 カナイ

¥439〜

特長|基礎と柱の緊結、横架材と柱の緊結、柱上下階の緊結に使用します。 従来のボルト止めのホールダウン金物に対し、鍋ビスを使用しますので施工性が向上します。 金物の幅を40mmにしたことにより、和室の真壁の施工に適しています。 C-HD1520で15kN〜20kN、C-HD2530で25kN〜35kNまで対応します。 引き寄せボルトにかかるナット部に小型座金を使わずに施工できます。 同一仕様でパネル枠材(45mm)を介しての施工にもお使いいただけます。

 
商品画像 カナイ

¥450〜

特長|コンパクトで筋かい材などの干渉が無く、ビスが短いので施工スピードが向上します。

 
商品画像 カナイ

¥549〜

特長|基礎と柱の緊結、横架材と柱の緊結、柱上下階の緊結に使用します。種類に応じて、引き抜き力10kN〜30kNまで対応します。パネル枠仕様・2×4工法にも対応可能。
従来のホールダウン金物が柱に取付けの際にボルトを使用することに対し、六角ビスを使用しますので施工性が向上します。
従来品に対し全長を短くしていますので、窓下など狭い箇所でも施工できます。
経済性と施工性を向上させるために六角ビスの使用本数によって耐力が変わります。必要な耐力に応じて接合孔位置、孔数を設計してありますので、最適なものをお選びいただけます。
2階床組梁などで横架材に直交する羽子板ボルトをかわすことができます。
当製品は引き寄せボルトにかかるナット部に小型座金を使わずに施工できます。
同一仕様でパネル枠材(30mm)を介しての施工にもお使い頂けます。

 
商品画像 ウエハラ

¥9,889

特長|20kN同等ホールダウン金物として使用できます。

用途|ガードピースホールダウン金物を柱脚部に使用し、後施工ホールダウン金物として使用できます。 既存無筋コンクリート基礎用。

 
商品画像 カナイ

¥538

特長|引き寄せボルトにかかるナット部に小型座金を使わずに施工ができます。
ビスの使用本数を変えることにより、1460号表三(と)(ち)(り)(ぬ)各仕様に対応します。

用途|基礎と柱(引張力がかかる)、柱と横架材を介して柱の接合に使用します。

 
商品画像 BXカネシン

¥758

特長|床合板を横架材へ直接仕上げる場合には、座付ボルトの座金部分に対して横架材側に座掘りが要求されます。「円形座付ボルトU」はΦ60の座掘錐で簡単に仕上げることが出来ますので作業性が大幅に向上します。
座金部とボルト部がプレス加工による一体成型となっています。

用途|一方向のホールダウン金物(15kNまで)を接合する場合に使用します。

 
  1   2  >>