汎用ケーブル

RSS RSS
66 件中 1 - 20 件

表示件数

  1   2   3   4  >>
並び順 | おすすめ | メーカー名↓ | メーカー名↑ | 商品名↓ | 商品名↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
商品画像 富士電線工業

¥659〜

特長|外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。

用途|屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)

 
商品画像 富士電線工業

¥1,639〜

特長|柔軟性に優れ、使いやすさは抜群です。 低温(0℃)でも柔軟性を維持し、据置配線では寒冷地(-30℃)でも使用可能です。

用途|300V以下の電気機器の電源用、配線用として使用いただけます。

 
商品画像 富士電線工業

¥2,739〜

特長|耐候性、耐油性、耐燃性に優れています。

用途|工業、工事現場、農場などで使われる交流600V、または直流750V以下の移動用電気機器の電源、配線などに。

 
商品画像 エスコ

¥1,705〜

特長|耐水性、可とう性、加工性、着色性に優れています。 環境に配慮し、鉛を含まない塩化ビニル樹脂を使用しています。

 
商品画像 富士電線工業

¥5,489〜

特長|反発弾性値(20℃)が約30%で柔らかい。据置配線で-30℃まで使用可能。水中据置配線で5年間使用後、絶縁抵抗規格値をクリア。 難燃性試験(JIS)で10秒以内に自己消火。

用途|300V以下の電気機器の電源用、配線用。

 
商品画像 正和電工

¥659〜

特長|主に室内で使用する交流300V以下の、小形電気器具に用いる電線で、より線の導体にビニール絶縁を施したものです(単芯ビニールコード)。

用途|アース線や、電気器具内のリード線として使用されます。

 
商品画像 テイコク

¥6,589〜

特長|600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル

用途|低圧の一般住宅用屋内配線

 
商品画像 富士電線工業

¥5,489〜

特長|電気工事上の使い易さを徹底的に追求。シースの剥離性、絶縁の引き抜き性など、加工性を高めました。 寒暖に関係なく、フルシーズンにわたり、適度な柔軟性を維持できます。

用途|住宅及び建築物の屋内配線、クーラー用配線などに使用されます。アース線入り4心は、低圧動力用として使用されます。

 
商品画像 ELPA (朝日電器)

¥384〜

特長|300V以下のテレビ、ビデオ、洗濯機、電気スタンド等の屋内で使用する小型の電気器具用のコードとして使用されます。

 
商品画像 オーナンバ

¥4,279〜

特長|外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。 極性突起があり、極性識別が容易です。 定格は60℃です。 RoHS対応品

用途|交流300V以下のラジオ、テレビ、ビデオ、電気洗濯機、電気スタンド等の屋内で使用する小型の電気器具用のコードに

 
商品画像 住電日立ケーブル

¥692〜

特長|600Vクラスの電気工作物用配線材として最もポピュラーなものです。

用途|一般電気工作物及び電気機器用配線、建築物内配線、制御盤内配線に

 
商品画像 正和電工

¥1,309〜

特長|定格600Vの屋内配線、動力用配線等として広く使用されるビニール絶縁、ビニールシース(外装被覆)の平形ケーブルです

用途|屋内配線に。

 
商品画像 カワイ電線

¥6,919〜

特長|住宅等の屋内配線に使用されるビニル絶縁ビニルシースの平形ケーブルです。 施工内容に合わせてベストチョイスできる「ラインシリーズ」が揃っています。

 
商品画像 富士電線工業

¥5,819〜

特長|反発弾性値(20℃)が約30%で柔らかい。屋外暴露試験で5年間大きなヒビ割れなし。 据置配線で-30℃まで使用可能。水中据置配線で5年間使用後、絶縁抵抗規格値をクリア。 難燃性試験(JIS)で10秒以内に自己消火。

用途|600V以下の電気機器の電源用、配線用。

 
商品画像 KHD

¥2,189〜

特長|耐水性、可とう性、加工性、着色性にすぐれています。環境に配慮した、絶縁体に鉛を含まない塩化ビニルコンパウンド(非鉛)を使用した電線です。

用途|通信機器、電子機器、ゲーム機の内部配線に。

 
商品画像 KHD

¥4,059〜

特長|耐油性、耐水性、耐熱性、可とう性、加工性、また着色性等に優れています。環境に配慮した、絶縁体に鉛を含まない塩化ビニルコンパウンド(非鉛)を使用した電線です。

用途|600V以下の電気機器の配線や口出線等に。

 
商品画像 住電日立ケーブル

¥1,529〜

特長|一般電力用で、VVより許容電流が大きいタイプです。

 
  1   2   3   4  >>