制御機器・PLC・リレー

RSS RSS
392 件中 1 - 20 件

表示件数

  1   2   3   4   5   6   7   8   9  ...  20   >>
並び順 | おすすめ | メーカー名↓ | メーカー名↑ | 商品名↓ | 商品名↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
商品画像 オムロン(omron)

¥923〜

特長|鉛の使用をなくし、環境保全に対応。 VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。 AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。

 
商品画像 三菱電機

¥2,189

特長|シーケンサのバックアップ用のバッテリー 3.6Vリチウム電池

 
商品画像 オムロン(omron)

¥1,099〜

特長|鉛の使用をなくし、環境保全に対応。
VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。
AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。

 
商品画像 オムロン(omron)

¥1,077〜

特長|海外規格UL、CSA、SEV認定品と電気用品安全法準拠品にしています。 耐電圧2000Vをクリア。 海外規格LR、VDE認定形も揃えています。 AC4定格、DC2定格。

 
商品画像 オムロン(omron)

¥4,169

特長|時間レンジ、動作モードのマルチ化。 高圧、低圧二種類のAC/DCフリー電源。 DIN48×48mmのフルマルチタイマ。 消費電流を抑えたエコロジー設計。 0設定瞬時出力により、シーケンスチェックが容易。 UL、CSA、NK、LR取得。EN61812-1適合。CEマーク対応。

 
商品画像 三菱電機

¥2,189〜

特長|内蔵のRAMメモリやオプションのRAMメモリの内容をバックアップ。 また、停電保持形の補助リレーやデータレジスタ等の内容、および時計データなどのバックアップにも。

 
商品画像 オムロン(omron)

¥351〜

特長|カドミフリー、鉛フリーを実現。 1極10A、2極5Aの汎用パワーリレー。 コイル-接点間耐電圧5000V、耐サージ電圧10000Vの安全設計。

 
商品画像 オムロン(omron)

¥4,279〜

特長|専用ICを内蔵したシーケンス制御用超小型タイマ。 繰返し誤差は±1%と高精度。(初回値を含む) プラス、マイナス、ドライバ共用の大型つまみにより時間セットが容易。 電源電圧のセミマルチ化を実現。 標準品で、UL、CSA規格を取得。EN61812-1適合、CEマーク対応。

 
商品画像 オムロン(omron)

¥659

特長|端子カバー(Y92-48G)と合わせて使用することにより、フィンガープロテクトが可能です。

 
商品画像 オムロン(omron)

¥4,169〜

特長|4レンジ切り替えのマルチ時間レンジ対応 1台で4役のマルチ動作モード対応 形MYリレーと端子コンパチ EN規格に適合し、欧州輸出にも安心 電源電圧のセミマルチ化により、メンテ在庫削減に対応

 
  1   2   3   4   5   6   7   8   9  ...  20   >>