操作用スイッチ・ブザー・表示灯

RSS RSS
746 件中 1 - 20 件

表示件数

  1   2   3   4   5   6   7   8   9  ...  38   >>
並び順 | おすすめ | メーカー名↓ | メーカー名↑ | 商品名↓ | 商品名↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
商品画像 NKKスイッチズ(日本開閉器)

¥296〜

特長|小型トグルスイッチ群は、半世紀に及ぶ実績を誇り、小型・堅牢・高容量、且つアークに強く、高い接触信頼性を保つ接点材を使用したスイッチ群です。

 
商品画像 IDEC(和泉電気)

¥461

特長|取付リングをゴムカバーで覆ったもので、押ボタンスイッチの防水性をより確実にします。
耐油性にも良好

 
商品画像 IDEC(和泉電気)

¥494

特長|金属性取付リングをゴムカバーで覆った物で、押ボタンの防水性をより確実にします。(リングと同様に取り付けます。)
耐油性にも良好です。

 
商品画像 NKKスイッチズ(日本開閉器)

¥219

特長|防水キャップを装着することにより、パネル表面からスイッチ本体内部、及びパネル裏面への浸水はありません。また、パネル表面の可動部に油の付着やゴミなどが堆積するようなケースでもご使用になれます。スイッチに装着しても良好な操作感を保ちます。5色を取り揃えていますので、複数のスイッチをご使用になる場合、識別が容易になります。また、機器のデザイン向上へ貢献します。

用途|工作機械、輸送機器、建築・土木機器、食品機械、厨房機器等

 
商品画像 NKKスイッチズ(日本開閉器)

¥648〜

特長|スイッチをパネルに取付けた際、パネル前面からスイッチ本体内部、及びパネル裏面への水等の浸入がありません。 ストップリングによりレバーを保持し、レバーの下降を防止してOリング部からの浸水を防ぎます。 グリースおよびOリングは、耐オゾン性・耐寒性に優れた材料を使用しています。

 
商品画像 NKKスイッチズ(日本開閉器)

¥274〜

特長|軽い切換え感触で、確実な切換えと軽快な操作感が得られます。 レバー倒れ角度が大きい(25°)ので、倒れ方向が明確になります。又レバーの頭部から押圧力が加えられても、下降防止機構のため内部機構に影響なく、品質は常に安定しています。 耐磨耗性と、耐アーク性に優れた特殊銀合金の接点は、高い接触安定性と、長寿命を保ちます。 端子間に複数の絶縁壁を設け、各端子間距離を大きくし、絶縁・耐電圧の安全性を配慮します。 ケースの成形材料は、UL-94V-0認定品(自己消火性)で、しかも耐アーク性、絶縁性に優れた樹脂を採用し、長寿命、並びに低負荷から高負荷まで、高い性能効果を保ちます。 ケースカバーにステンレスを採用。耐蝕性能を高めるとともに、諸環境での安全性を高め、その用途を広めております。 各接点の周囲に内部絶縁壁を設けて、各端子間の絶縁性を高め、耐久性の向上を図っています。 可動接片受部が、可動接片を挟んで保持する構造を採用し、接触信頼性の向上を図っています。 端子部はエポキシシールにより、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。 内部構造は寿命が長い、容量が大きく取れる、堅牢等が優れたシーソー方式を採用しています。

用途|OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等

 
商品画像
ホイストやクレーン操作用のペンダント式押釦開閉器です。
パトライト(旧春日電機)

¥2,629〜

特長|防雨形で、ケースは機械的強度・電気的特性に優れるABS樹脂を使用しているため、軽く、感電の危険がなく、屋外でも安心してご使用いただけます。 電磁開閉器を介して操作するタイプで、小型、軽量、経済的です。 機械的インターロック付きですから、上・下、東・西など同時に投入できず、安全です。

用途|ホイストやクレーン操作用

 
商品画像 NKKスイッチズ(日本開閉器)

¥78〜

特長|トグルスイッチ用ON-OFF表記文字板です。

 
商品画像 IDEC(和泉電気)

¥813〜

特長|本製品はパック販売単位(2個入り)となります。

 
商品画像 富士電機

¥659〜

特長|前締め構造 接点・トランスユニットの追加、交換もワンタッチ 2 方向配線で作業効率をアップ 短胴の奥行寸法 端子部IP2X対応品も用意 優れた接触信頼性 充電部保護カバーを標準付属 標準品で、海外規格の認定を取得 ブザーも用意

 
商品画像 モノタロウ

¥1,199

特長|工作機械、木工機械、食品機械など各種産業機械の動力用開閉器として各種交流電動機のじか入れ始動用、またヒータなどの抵抗負荷開閉用として、安心してご使用いただけます。 超小形のため、取付スペースが僅少です。また、機器にマッチする優れたデザインです。 ・外被けんろうで長寿命の開閉部は過酷な使用に耐えます。

用途|主として電動機の始動停止の手動制御用

 
商品画像 富士電機

¥548〜

特長|接点・トランスユニットの追加・交換が容易 2方向からの配線が可能 業界最短の奥行寸法を実現 充電部保護カバーを標準付属 パネルカット寸法Φ25.5mmへも使用が可能 標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得 CEマーク表示をしています。

 
  1   2   3   4   5   6   7   8   9  ...  38   >>