ヒンジ

RSS RSS
54 件中 1 - 20 件

表示件数

  1   2   3  >>
並び順 | おすすめ | メーカー名↓ | メーカー名↑ | 商品名↓ | 商品名↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
商品画像 スガツネ(LAMP)

¥769〜

特長|任意の角度を保持できるフリーストップ仕様です。 作動範囲内の往復のトルクは一定です。 ステンレス鋼製で耐食性に優れています。

用途|液晶モニターや監視カメラなど。

 
商品画像 栃木屋

¥494〜

特長|任意の角度で静止できるヒンジです。 トルク有効範囲は、取付面から180゜です。

用途|医療機器・音響機器・その他

 
商品画像 スガツネ(LAMP)

¥989〜

特長|任意の角度を保持できるフリーストップ仕様です。
作動範囲内の往復のトルクは一定です。(作動範囲は0°〜180°)

用途|液晶モニターや監視カメラなど

 
商品画像 栃木屋

¥296〜

特長|主材質に樹脂を用い、小型低コスト化を実現しました。

用途|家電・住宅設備関連・OA機器

 
商品画像 スガツネ(LAMP)

¥1,099〜

特長|任意の角度を保持できるフリーストップ仕様です。
作動範囲内の往復のトルクは一定です。

用途|液晶モニターや監視カメラなど

 
商品画像 栃木屋

¥527

特長|コイルバネの作動により蓋が軽く開きます。

 
商品画像 スガツネ(LAMP)

¥3,289〜

特長|平丁番型のダンパーです。
開き方向の動きはスムーズで理想的な閉止特性です。

 
商品画像 スガツネ(LAMP)

¥4,389

特長|二軸のフリーストップ機構により、傾き方向(チルト方向)は-18.5°〜218°、回転方向(スイベル方向)は360°回転します。
作動範囲内の往復のトルクは一定です。

用途|液晶モニターや監視カメラなど

 
商品画像 栃木屋

¥2,409

特長|任意の角度で静止できるヒンジです。
2軸により、前後・左右任意の位置に止まります。

 
商品画像 栃木屋

¥2,409

特長|任意の角度で静止できるヒンジを2軸設けてあり、前後・左右任意の位置で止まります。
本体部に配線を通す穴を設けてあるため、モニターの配線処理が容易です。

用途|ディスプレイ・OA機器・各種表示画面等

 
商品画像 スガツネ(LAMP)

¥989〜

特長|任意の角度を保持できるフリーストップ仕様です。
本体と同色のカバー(別売)を取り付けると取付穴が隠れ、すっきりとした外観になります。
2万回の開閉テスト(メーカー基準)をクリアしています。

用途|液晶モニターや監視カメラなど

 
商品画像 スガツネ(LAMP)

¥4,389

特長|小型で薄型の高トルクヒンジです。
材料にステンレス鋼(SUS316)を使用しているので、耐食性・剛性に優れています。
屋外でも使用できます。
扉を開閉させ手を離しても、その位置から1°以内で停止します。
トルク変動は、動かし始めのトルクの90%以上です。摩耗が少なく耐久性に優れています。
軸部にはクロロプレンゴム製のOリングを使用しています。

用途|収納箱、OA機器、医療機器、液晶モニター、 タッチパネルなど

 
商品画像 日東工器

¥1,969〜

特長|本体円筒径がΦ20のスリムな形状でドアの美観を損ないません。取り付けは面付けなので、掘り込み・差し込み加工が不要の簡単施工です。JIS規格に準じた開閉繰り返し耐久性試験で100万回の耐久性を実現しました。

用途|屋内使用対応。適用扉:木製・アルミ製・軽量スチール製

 
商品画像 スガツネ(LAMP)

¥3,179

特長|六角棒スパナでトルク調整ができるトルクヒンジです。
垂直方向でも水平方向でも使用できます。
ヒンジ本体はアルミ合金製で軽量です。

 
商品画像 栃木屋

¥1,529

特長|操作トルクを調整できるフリーストップヒンジです。
TH-125-1・2・3と取付互換性があります。(トルク有効範囲を除きます。)

用途|大量生産に入る前の試作組込調査等

 
商品画像 日東工器

¥14,190

特長|強弱2つのスプリングとその独自の切り替え機構の採用によりドアを確実に閉じ切るとともにドアを軽く開けることができることを実現させました。 枠側羽根とドア側羽根は分離できる旗蝶番型式なので現場取り付け、工場取り付けを選択できます。 他のドアクローサーを使用することが難しいアーチドアや上框がないドアなどにも使えます。

用途|屋内使用対応

 
商品画像 スガツネ(LAMP)

¥1,055〜

特長|任意の角度を保持できるフリーストップ仕様です。 作動範囲内の往復のトルクは一定です。

用途|液晶モニターや監視カメラなど。

 
商品画像 スガツネ(LAMP)

¥1,088〜

特長|任意の角度を保持できるフリーストップ仕様です。 作動範囲内の往復のトルクは一定です。

用途|液晶モニターや監視カメラなど。

 
商品画像 栃木屋

¥769〜

特長|任意の角度で静止できるヒンジです。

用途|医療機器・音響機器・その他

 
  1   2   3  >>