足場周辺機器

RSS RSS
205 件中 1 - 20 件

表示件数

  1   2   3   4   5   6   7   8   9  ...  11   >>
並び順 | おすすめ | メーカー名↓ | メーカー名↑ | 商品名↓ | 商品名↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
商品画像 栃木屋

¥22〜

特長|通常のグロメットの持つ断線防止作用の他に、防塵効果を持たせたグロメットです。

用途|コンピュータ・測定機器・通信機・電気製品等

 
商品画像 モノタロウ

¥153〜

特長|場所をとらずに簡単に取付ができます。

用途|ポンプ、モーター、ブロアーなどの防振対策に

 
商品画像 栃木屋

¥13〜

特長|機器のシャーシにワンタッチで取付けるだけで、大きな断線防止効果をもたらします。

用途|コンピュータ・測定機・通信機・電気製品等

 
商品画像 栃木屋

¥15〜

特長|ねじ一本で簡単に取付可能な産業機器の足です。

用途|OA機器・医療機・家電・家具・玩具等

 
商品画像 倉敷化工

¥230〜

特長|構造が簡単で、取付けも容易です。 小型で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。 取付け方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。

用途|ポンプ、送風機、エンジン、発電機、電動機、圧縮機など広範囲

 
商品画像 スガツネ(LAMP)

¥186〜

特長|ステンレス鋼製で耐食性に優れています。

 
商品画像 ノーブランド

¥50〜

特長|各種用途に使用可能な塩ビキャップです。電気絶縁性・耐油性・耐薬品性・耐寒性・耐摩耗性・耐老化性・可撫性・柔軟性などに優れています。

用途|各種電線・ケーブル・鋼管・コネクターなどの端末保護、塗装用マスキング、防塵キャップ。

 
商品画像 栃木屋

¥22〜

特長|ビス一本で簡単に取付け可能な各種産業用機器の足です。

用途|工作機械・測定機・通信機・コンピュータ等

 
商品画像
機械の下に敷くだけで効果を発揮
倉敷化工

¥1,022〜

特長|据付け移動が簡単 機械の据付け、移動が簡単にできます。現場ではさみ、ナイフにより適当な大きさに切ることができ、機械の下に敷くだけで効果を発揮します。防振効果が大きい 両面に特殊な模様を施し、ゴム厚が薄いにも拘らず、比較的小さいばね定数が得られます。防音効果が大きい 騒音・共鳴の防止、高周波振動の遮断に効果があります。使用荷重範囲が広い 荷重の大小に拘らず安定した防振・防音効果があります。寿命が優れています経済的 防振ゴム使用に比べて、経済的な取付けになります。

用途|冷凍機、チリングユニット、ヒートポンプ、冷却塔、凝縮機、エアハンドリングユニット、パッケージ形エアコン、送風機、ポンプ、圧縮機、ファン、変圧器、工作機械、鍛圧機械、事務用機器

 
商品画像 スガツネ(LAMP)

¥68〜

特長|筐体のデザインを損ねない薄型で底部には廻しやすいようにローレット加工を施しました。
取り付けに便利な十字穴付です。

 
商品画像 栃木屋

¥20〜

特長|取付穴に押込むだけで、簡単に取付可能な簡易緩衝材です。

用途|各種工作機械・OA機器・家電・輸送機械等

 
商品画像 モノタロウ

¥527〜

特長|一般的なステンレス製のアジャスターボルトです。

用途|各種機械、コンベアー、作業台などの脚部に。

 
商品画像

¥109〜

特長|ガラスやタイル面へ手軽に取り付けられるの吸盤です ガラス・タイル面などの平滑面への吸着

 
商品画像 栃木屋

¥20〜

特長|ワンタッチで取付けられ断線防止効果があります。

用途|計測機器・通信機器・電気製品等

 
商品画像 倉敷化工

¥208〜

特長|構造が簡単で安価 : 構造が簡単であり、取付けも容易です。 取付けスペースが小さくてすむ : 小形で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持可能。 いろいろな支持方法が可能 : 取付け方向によって、圧縮方向、せん断方向のほか、傾斜方向にも使用でき、広い応用性を持っています。 材質がクロロプレンゴム : 耐候性と軽度の耐油性に優れます。

 
商品画像 スガツネ(LAMP)

¥186〜

特長|プラスチック製の底部により床面を痛めません。
首振り機構により床や筐体の傾きにも対応します。
取り付けに便利な十字穴付です。

 
商品画像 モノタロウ

¥307〜

特長|厚みのある受け皿が特長のアジャスターボルトです。

用途|各種機械、コンベアー、作業台などの脚部に。

 
商品画像 スガツネ(LAMP)

¥274〜

特長|マイナスドライバーで材料別に分解できるので、分別廃棄ができます。ねじ部は三価クロメート処理です。(六価クロムフリー)
首振り機構付なので、脚に角度がついている場合や床面が傾斜している場合、水平に保つことができます。

用途|コンピューターラック・制御盤・理化学機会・OA機器・各種什器など

 
  1   2   3   4   5   6   7   8   9  ...  11   >>