補修材

RSS RSS
149 件中 1 - 20 件

表示件数

  1   2   3   4   5  ...  8   >>
並び順 | おすすめ | メーカー名↓ | メーカー名↑ | 商品名↓ | 商品名↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
商品画像 Rectorseal

¥1,099〜

特長|接着、シール、モールド等、穴やひび割れの補修、表面再形成にと用途は多様です。 使用可能素材:ステンレス、鉄、銅、木材、アルミ、PVC、グライスファイバー等 食品衛生法第370号、第20号 承認

用途|配管:パイプ(ステンレス、銅、鉄、PVC)、ジョイント、ドレン 工業:各種機械器具、ポンプ、ハウジング、etc 自動車:オイルタンク、エンジンブロック、ファン、マフラー、オイルバン、ラジエーター、etc

 
商品画像 メグロ化学

¥2,959

特長|SMC、FRC、GRP、PUR、PP等の接着ができる万能成型接着剤

 
商品画像
下塗りも上塗りもOKの兼用パテ!
吉野石膏

¥1,099

特長|下塗りも上塗りもOKの兼用パテ! 120分タイプ きめが細かい ヤセが少なく、施工性に優れます クロスとの接着性が良好です お好みによりペイント仕上の下塗り用としてもお使いいただけます ホルムアルデヒド放散等級:F☆☆☆☆

用途|上下・兼用 クロス用

 
商品画像 セメダイン

¥769

特長|特殊ガラスバルーン配合の水性パテです。肉やせがほとんどなく、大きな凹みも一発で埋められます。コンクリート・ベニヤ板・しっくい壁などのへこみ、ジョイント部のひび割れなど補修に適しています。屋外にも使え、硬化後は塗装やサンディングができます。

 
商品画像
主剤と硬化剤が一体になっているため、こねるだけで硬化します!
セメダイン

¥659

特長|補修する場所・材質別の穴うめ・成形パテ。硬化後は、ヤスリがけ、塗装ができます。

 
商品画像 アサヒペン

¥879

特長|密着性が強く、耐久性抜群な樹脂モルタルです。 水と混ぜる必要がなく、コーキングガンでそのまま使えます。 屋内外に使用でき、補修後、水性塗料が塗れます。

用途|屋内外のコンクリート、モルタル、レンガ、岩石などのひび割れ(9mm幅、9mm深さ以下)の補修

 
商品画像
ほとんどの水性・油性塗料に対応!!
コニシ

¥483

特長|水性で、速乾タイプ。塗装ができます(オイルステインは除く)。切削加工が可能です。木ネジが打てます。

用途|室内木部の割れ・節穴・あてキズに。木質フローリング床・巾木、木製家具・建具、木製ドア・窓枠などに。

 
商品画像 アサヒペン

¥989〜

特長|速硬!施工後、約12時間で歩行可能 コンクリートやモルタルなどの床面の穴をうめるセメント補修材です。

用途|コンクリート、モルタル、レンガなどの床のくぼみや穴の補修に。

 
商品画像 トーヨーマテラン

¥879

特長|水に混ぜる必要はなく、そのまま使用できるチューブタイプです。

用途|屋内外のコンクリート面のひび割れ補修に。

 
商品画像
釘穴、節穴、あてキズ、柱の欠損部への充填補修に!
セメダイン

¥296

特長|木部補修用パテです。釘穴・節穴・あてキズ、柱の割れなどの充填補修や各種木材の下地調整に使用できます。硬化後は、サンディング・切削加工・塗装ができます。

 
商品画像 ニッペホームプロダクツ

¥417

特長|フローリングなどの建具や家具類のちょっとしたスリキズや色はがれ、色落ちなどの補修にとても便利です。 塗り込む回数で色調の濃淡が加減できます。速乾、浸透タイプなので、クレヨンタイプのように後で汚れがつきにくくなります。

用途|フローリング・床面・階段・ドアなどの建具類、テーブル、サイドボードなどの家具類、籐細工品、その他木製品の小さなキズ、色ハガレなどの補修に

 
商品画像
壁紙貼りの下地調整、釘穴、節穴などの補修に最適!
セメダイン

¥362〜

特長|室内かべ補修用 安心して使える水性パテです。 硬化後は塗装もできます。

用途|壁紙貼りの下地調整、釘穴・ふし穴などの補修に。

 
商品画像 コニシ

¥604

特長|計量不要。耐久性。塗装可。 補修後ヤスリがけができる。 2剤混合型。成形自在。

用途|金属部分・金属製品の穴うめ・カケに。 ドア・フェンス。 自転車・バイク・家電製品。 家具・玩具。

 
商品画像
2液混合タイプ!
セメダイン

¥659

特長|金属のように固まるパテです。 主剤・硬化剤を練り合わせて使用し、硬化後は塗装ができます。

 
商品画像
15分間で簡単補強!
21(トゥーワン)

¥3,619

特長|15分間で簡単補強! 強度はコンクリート4倍! -20℃でもOK! プライマー処理不要! 長期保存可能! 水回りにも効果発揮! プレミックス型、化学反応で硬化。 充填後15分〜45分で車両通行可能。 硬質(シリカサンド混合) 通常のコンクリートの4倍の強度。 充填容量:比重 2.0t/m3(20kgで1.0m2×1.0cm)

用途|トイレの改修工事、水道工事、下水道工事、集水桝の補修 トラックターミナル・駅構内等のプラットホーム、工場構内、冷凍倉庫、機械室、漁港等の路面補修、段差補修 コンクリートの橋梁、鉄道踏み切り内、道路、歩道、高速道路、駐車場の補修 ゴルフ場のカート道路の亀裂、ポットホールの補修 U字溝底部の補修

 
商品画像
すり減った靴底に塗るだけの補修剤!
セメダイン

¥439〜

特長|すり減った靴底に塗るだけの補修剤です。かかとのすり減りだけでなくはがれた時の接着剤としても使用できます。 シンナーを全く含まないので室内でも、嫌な臭いがありません。 硬化後は塗装ができ、微妙な色あわせも可能です。

用途|各種靴底のすり減りの肉盛り補修に。新しい靴底の裏面に塗って、すり減り防止に。靴底のはがれの補修に。

 
商品画像 アサヒペン

¥1,859

特長|そのまま使えて、収縮が少ないペースト状の樹脂モルタルです。 屋内外に使用でき、耐久性、固着力が抜群です。 補修後、水性塗料が塗れます。

用途|屋内外のコンクリート、モルタル、ブロック面などのひび割れ・穴埋め補修

 
商品画像 サンホーム

¥758

特長|コンクリート・モルタル・ブロックのひび割れ、へこみの補修剤です。珪砂を使っていますので肉やせが少ないです。 水と混ぜる必要が無く、このまましぼり出して使えます。 ダレにくいので壁面の補修も出来ます。 屋内外で使用できます。水性ですから低臭です。 速乾です。乾燥後、塗料が塗れます。 防水効果があります。 タイルの目地の補修にも使えます。

 
  1   2   3   4   5  ...  8   >>