中強度

RSS RSS
16 件中 1 - 16 件

表示件数

  1
並び順 | おすすめ | メーカー名↓ | メーカー名↑ | 商品名↓ | 商品名↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
商品画像 ヘンケル

¥725〜

特長|耐熱性が向上された中強度タイプ。M6〜M20に適します。耐油性を有し、メッキ面や不活性材質の接着とシールに優れます。高い耐熱性と油面接着性を持っています。例えば、切削油、潤滑油、防錆油、部品の保護剤等への若干の付着に対して適用可能です。取外しも可能です。チキソ性を有している為、接着部周辺への付着を防止できます。

用途|工具での分解が必要な部分に適したねじの緩み止め用接着剤です。

 
商品画像 ヘンケル

¥3,509〜

特長|中強度ねじゆるみ止め用接着剤です。 耐振動・耐衝撃性良好で、取り外しも可 特にステンレスやメッキされた表面などの不活性の被着材への使用に適しています。

用途|一般ねじ

 
商品画像 スリーエム(3M)

¥769〜

特長|中強度。取り外し可能。

用途|取り外す可能性のある、一般的なネジのゆるみ止めに。

 
商品画像 ヘンケル

¥3,069

特長|ろう状の半固体製品でスティックアプリケーターパッケージ入り。液状では流れ落ちてしまう場合や塗布することが困難な個所に対して最適です。 嫌気性の接着剤です。

用途|ねじのゆるみ止め

 
商品画像 スリーエム(3M)

¥714〜

特長|中強度。取り外し可能。

用途|取り外す可能性のある、大型のネジ(M20以下推奨)のゆるみ止めに。

 
商品画像 ヘンケル

¥3,399

特長|中強度のネジの固定、弛み止めに適し、通常の冶具で取り外しが簡単に行えます。

用途|ネジ部品用 一般ねじ部品の固定とシール用(中強度) ベアリングとハウジングの固定

 
商品画像 スリーボンド

¥4,169〜

特長|中強度です。
中粘度です。

用途|取り外しもするボルト、ナットの中強度固定

 
商品画像 ヘンケル

¥2,849

特長|嫌気性ねじゆるみ止め接着剤テープタイプ。 巻き付け簡単で、無駄も汚れもなし。

 
商品画像 スリーエム(3M)

¥802〜

特長|締め付け後に塗布するタイプ。
中強度。取り外し可能、耐熱性に優れます。

用途|すでに締めつけ済みのネジのゆるみ止めに。
小径のネジ(M12以下推奨)のゆるみ止め、シールに。

 
商品画像 スリーボンド

¥1,749

特長|合成樹脂を主成分としたネジのゆるみ・もれ・さび防止剤です。ねじ部に塗布し組み付けるだけで機能を発揮します。締めつけ時の1〜2割増しの力で回転させると容易に取り外せます。あらゆるねじに使用できますが比較的小さな取りはずしの多いねじに適しています。

 
商品画像 スリーボンド

¥4,169

特長|中強度です。
中粘度です。

用途|耐熱を必要とする箇所のねじ固定

 
商品画像 PERMATEX

¥3,509

特長|ジェルタイプのネジロック剤。 革新的なアプリケーターは長めのノズルを利用する事により今まで手の届きにくかった箇所や頭上等の漏れの気になる場所での使用が可能です。 ジェルが必要な箇所に簡単に塗布可能。 液漏れによる無駄の削減。 従来の液状に比べて広範囲なネジサイズに対応。 コンパクトサイズ。

 
商品画像 PERMATEX

¥4,499

特長|金属部品専用のネジゆるみ止め用嫌気性接着剤です。

 
商品画像
フロア配管のロックとシール
ヘンケル

¥3,399

特長|嫌気性・1液・室温硬化タイプです。 振動によるねじのゆるみもストップします。 最後の一滴まで使用でき無駄がありません。 配管内の流体に悪影響がありません。 作業の容易なチューブタイプ。

用途|空調機器などのフレアー配管シール面の傷、緑錆によるシール不良の防止。

 
商品画像 ヘンケル

¥3,289

特長|嫌気性ねじ緩み止めやシーリング剤として適しています。

用途|ヘッドボルトやウォータージャケットのシール用に。

 
商品画像 スリーボンド

¥4,169

特長|中強度です。
高粘度です。

用途|取り外しもするボルト、ナットの中強度固定

 
  1