エポキシ系接着剤

RSS RSS
93 件中 1 - 20 件

表示件数

  1   2   3   4   5  >>
並び順 | おすすめ | メーカー名↓ | メーカー名↑ | 商品名↓ | 商品名↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
商品画像 コニシ

¥252〜

特長|2液混合型 5分硬化開始 耐久性 耐水性 充てん性

用途|金属・木・硬質プラスチック・陶磁器のスピード接着と補修に アクセサリーや模型の制作と補修 家具・置物の補修 電化製品・日用品の補修 スポーツ用品・レジャー用品の修理

 
商品画像
金属、カーボンなどを強力に接着できます!
セメダイン

¥989

特長|金属同士の高度接着ならメタルロック。 チタン、ステンレス、アルミニウム、鉄、銅、真鍮、亜鉛メッキ鋼などの金属、炭素繊維(CFRP)によく接着します。

用途|ネジ・リベット・溶接に代わる構造物接合に。

 
商品画像 アラルダイト

¥791

特長|急速硬化タイプの2液性高性能接着剤です。

用途|金属・ガラス・陶器・コンクリート・木材

 
商品画像
壁面でもタレの少ないペースト状
コニシ

¥505〜

特長|2液混合型 高接着性 5分硬化開始 高強度 充てん性 耐久性 ペースト状

用途|金属・コンクリート・ブロック・タイル・陶磁器・木の接着・充てんに 各種金属・石材・ガラス 各種タイルのはがれ補修 ノンスリップのはがれ補修 ポストや表札の接着 各種の家具や建具のガタつき修理 外壁や石材部分のカケ・割れ

 
商品画像 セメダイン

¥1,099

特長|これまでつかなかったポリエチレン・ポリプロピレン・シリコーンゴム・ポリアセタール・フッ素加工樹脂を強力接着!安心の2重台紙採用。 使いやすいペン型プライマー

 
商品画像 コニシ

¥659〜

特長|水中でも硬化 2液混合型 完全乾燥のできない所に最適

用途|水中・湿潤面充てん接着用 水回りタイルのはがれ 排水管の水漏れ

 
商品画像
金属、ガラス、陶磁器など硬いものの接着に!
セメダイン

¥274〜

特長|2液混合型エポキシ系接着剤で、5分で硬化し始める急ぎの作業に最適な、スピードタイプです。金属、ガラス、陶磁器などの硬いものを、カッチリ堅く接着します。A液(主剤)をブルーに着色してあり、混合の目安として色が消えるため、大変便利です。

用途|金属・陶磁器・ガラスに。 すき間のある凹凸面へのタイルの接着や、石材の割れ補強

 
商品画像 スリーボンド

¥2,409

特長|常温硬化型2液性エポキシ樹脂接着剤です。 速硬化タイプです(低温硬化性良好)。 硬化時間が早く常温(25℃)で5〜8粉程度で硬くなり始め、約30分で実用強度に達します。

用途|低温時、速硬化性を要する場合の接着。 各種金属・ガラス、陶磁器・タイル・石材・コンクリート・プラスチック・木材・FRP・ゴムなど

 
商品画像
90分硬化タイプはこちら!
コニシ

¥252〜

特長|充てん性。高耐久性。高耐水性。2液混合型。 90分硬化開始。 5分硬化型より接着力や耐水性に優れます。

用途|スポーツ・レジャー用品の修理 陶磁器製品の補修 照明器具の部分補修 工芸品の組立 各種金属・タイル・陶磁器・ガラス

 
商品画像
陶磁器など複雑なカケ割れに!
コニシ

¥527〜

特長|混合後30分で硬化を始めるため、塗布と貼り合せ作業が余裕をもって行えます。 耐久性 耐水性 充てん性 2液混合型 30分硬化開始

用途|部材点数の多い工作位置を決めながらのタイル貼り陶磁器製品の複雑なカケ割れに

 
商品画像
実用硬化まで4分間! 完全硬化まで20分間!(摂氏10度以上)
隆成コミュニティ

¥1,639

特長|実用硬化まで4分間/完全硬化まで20分間(摂氏10度以上) 研磨可能・ドリル可能・ねじ切り可能 ガソリン・バッテリー液等、優れた耐久性 耐熱、摂氏150度まで 約150kg/cm2の、接着力

用途|鉄、アルミ、真鍮、銅、青銅、合金、木材、プラスティックなど

 
商品画像
カケ・割れ補修がカンタン!
コニシ

¥329

特長|2液混合型。耐水性。耐熱性。

用途|ホーロー製の洗面台・置物などのカケ・割れ。 冷蔵庫塗装鋼板のキズ。

 
商品画像 セメダイン

¥285〜

特長|30分で硬化し始めるタイプのエポキシ系接着剤です。接着時間にゆとりがあります。A液(主剤)をピンクに着色してあり、混合の目安として色が消えるため、大変便利です。

用途|金属・陶磁器・ガラスに

 
商品画像 セメダイン

¥2,739

特長|接着時間にゆとりがあります。 30分で硬化し始めるタイプのエポキシ系接着剤です。 A液(主剤)をピンクにしてあり、混合完了すると色が消えるため、混合不良がありません。

用途|陶磁器・硬質プラスチック

 
商品画像 スリーボンド

¥2,519

特長|せん断強度の高い2液性エポキシ樹脂接着剤です。 強力な接着力25MPa以上 可使時間が長く作業性に優れています。 強度の立ち上がりが早く常温では24時間後に最終強度の約90%に到達します。 主剤と硬化剤は、目分量等量混合型ですので混合作業が楽にできます。

用途|各種金属、プラスチックの接着。

 
商品画像 藤倉化成

¥9,669〜

特長|室温程度の温度で乾燥するタイプで、塗布後に加熱できないプラスチック等の素材には特に有効です。 ハケ・筆塗りでもスプレー塗装でも手軽に塗布でき、短時間で乾燥硬化して大きな効果を発揮。 品種も記載のもの以外に数多くあり、溶剤の残留が少ない、経時変化も小さいなど、ドータイトならではの特色を有しています。

 
商品画像 スリーエム(3M)

¥2,959

特長|焼付塗装に耐える高い耐熱性があります。 溶剤痕がないため、後仕上げがいりません。 あらゆる金属に対して高い接着強度が得られます。

用途|アルミサッシ・笠木・ドアなどの建材接着。

 
商品画像 コニシ

¥6,369

特長|2液混合型 低温硬化性 充てん性

用途|金属・陶磁器・コンクリート・ブロック・石材・木材・各種化粧板・FRPなどの急ぎの接着に

 
商品画像
電子部品・精密機器の組み立てに!
コニシ

¥4,169

特長|混合後30分で硬化を始めるため、塗布と貼り合せ作業が余裕をもって行えます。 2液混合型 30分硬化開始 充てん性 高接着性 耐久性

用途|金属製機械・器具類の短時間接着、ひび割れ充てんに 自動車・車輌・船舶の各部接着に

 
商品画像 スリーボンド

¥6,589

特長|水中、湿潤面でも強力な接着力を発揮します。 肉盛り性に優れています。 使いやすいパテ状です。 施工個所が垂直面でも、垂れたり、流れたりしません。 エポキシ樹脂を主成分としたパテ状の水中硬化タイプ補修剤です。 水中や潤滑面での接着充填補修に効果を発揮します。

用途|コンクリートの湿潤面のひび割れ補修に。 水中、湿潤面での接着充填補修。 硬質塩ビ配管の接着補修。 水漏れ配管の接着補修。 コンクリートやモルタルの亀裂や穴埋めなどの接着補修。

 
  1   2   3   4   5  >>