方向制御機器

RSS RSS
68 件中 1 - 20 件

表示件数

  1   2   3   4  >>
並び順 | おすすめ | メーカー名↓ | メーカー名↑ | 商品名↓ | 商品名↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
商品画像 ピスコ(PISCO)

¥912〜

特長|機器への空気圧入力を開閉します。

用途|チューブとチューブの接続

 
商品画像
レバーに目盛が付き、簡単な流量調整が可能!
ピスコ(PISCO)

¥835

特長|機器への空気圧入力を開閉します。 使用チューブサイズに合った有効断面積を確保 10シリーズは、レバーに目盛りが付いて簡単な流量調整が可能

 
商品画像 ピスコ(PISCO)

¥1,419

特長|機器への空気圧入力を開閉します。水を流すことができます。
チューブサイズに合った有効断面積を確保します。

 
商品画像 ピスコ(PISCO)

¥912〜

特長|機器への空気圧入力を開閉します。3方弁は閉じた時に出力側(機器)の残圧を排気します。

 
商品画像 ピスコ(PISCO)

¥1,859〜

特長|コックを90°廻すことにより、流路が切り換わります。

 
商品画像 ピスコ(PISCO)

¥1,639

特長|機器への空気圧入力を開閉します。水を流すことができます。
チューブサイズに合った有効断面積を確保します。

 
商品画像 CKD

¥10,989

特長|メタルスプール弁に匹敵し得る耐久性と信頼性を確認。 特殊ソフトパッキンにより無給油使用が可能。トータルコストダウンがはかれます。 特殊スプール構造の採用により高頻度使用が可能。また放置後も問題なく、低頻度使用に対しても優れた機能を発揮。

 
商品画像 CKD

¥13,674

特長|メタルスプール弁に匹敵し得る耐久性と信頼性を確認。
特殊ソフトパッキンにより無給油使用が可能。トータルコストダウンがはかれます。
特殊スプール構造の採用により高頻度使用が可能。また放置後も問題なく、低頻度使用に対しても優れた機能を発揮。

 
商品画像 コガネイ

¥6,589〜

特長|シール方式は、供給圧力を弁シート部でバランスさせている圧力バランスポペット方式を採用。操作力が小さいため高頻度作動に適し、小形・大流量。 パッキンに無理な力をかけないオーバースプリング機構。高い耐久性を発揮。 ACソレノイドには、フライホイルダイオードを標準装備(DC24V用はオプション)。ソレノイドの焼損やうなりを解消。

 
商品画像 ピスコ(PISCO)

¥1,639

特長|機器への空気圧入力を開閉します。
本体材質にPPSを採用しています。水を流すことも可能です。
機器への空気圧入力を開閉します。
水を流すことができます。(条件有)
チューブサイズに合った有効断面積を確保します。

用途|負圧で使用される場合は、吸い込み側に真空用フィルターを取り付けてください。吸い込まれたゴミにより作動不良の原因となる可能性があります。

 
商品画像 コガネイ

¥8,778〜

特長|基本性能を重視したシンプルフォルムで、ローコスト、フレキシブルなアプリケーション。万全なサージ対策。手動ボタン(ノンロック式)を標準装備して組み付け時の調整やメンテナンスが容易。

 
商品画像 コガネイ

¥8,789〜

特長|電磁弁とサブベース、電磁弁とマニホールドベースの間にプラグイン方式の『電気配線接続を設けました。このため、電磁弁の取り外しは電気配線部分に触れることなく行えます。 マニホールドベースが電磁弁ごとに独立している構造のため、自由に連数の増減が出来ます。マニホールドベースを1連ずつ在庫できるので、コスト削減が可能です。 配管の引き出しを電磁弁裏面(マニホールドの底面)より行なうことができます。スプリット(ステーション分離プラザ)を使うことにより、一つのマニホールドで複数の圧力を供給することができます。 DC24V-65mA(1.6W)と低電流形ソレノイドを採用。発熱がおさえられるなど、信頼性も向上しています。

 
商品画像 コガネイ

¥8,239〜

特長|シール方式は、供給圧力を弁シート部でバランスさせている圧力バランスポペット方式を採用。操作力が小さいため高頻度作動に適し、小形・大流量。 パッキンに無理な力をかけないオーバースプリング機構。高い耐久性を発揮。 シングルソレイド2・3・5ポート弁、低圧からも確実に作動。低圧仕様アクチュエータの駆使、セレクタ弁、デバイダ弁として多機能性を発揮。 ACソレノイドには、フライホイルダイオードを標準装備(DC24V用はオプション)。ソレノイドの焼損やうなりを解消。 多様なニーズに応える豊富なオプション。

 
商品画像 CKD

¥8,239〜

特長|メタルスプール弁に匹敵し得る耐久性と信頼性を確認。
特殊ソフトパッキンにより無給油使用が可能。トータルコストダウンがはかれます。
特殊スプール構造の採用により高頻度使用が可能。また放置後も問題なく、低頻度使用に対しても優れた機能を発揮。

 
商品画像 CKD

¥6,589

特長|主弁はスライドバルブ構造。
デテント内蔵ロータリー方式(スイングレバー)採用。さらに低摺動化し、良好な操作性。

 
商品画像 CKD

¥8,789

特長|主弁はスライドバルブ構造。 デテント内蔵ロータリー方式(スイングレバー)採用。さらに低摺動化し、良好な操作性。

 
商品画像 コガネイ

¥12,980〜

特長|低電流で確実な動作を約束する内部パイロット形の2ポジションのバルブ 2ポジションバルブは、単体をそのまま300シリーズ用マニホールドに混合取付けできます。 ACソレノイドには、シェーディングコイル方式を採用し、ソレノイドの焼損やうなりを解消。 専用スピードコントローラの取付けで、より歯切れよく瞬時に停止させることができます。

 
商品画像 コガネイ

¥7,689〜

特長|コンパクトで軽い。 固着がない。 取付姿勢は自由。 給油の必要がない。 流体中の異物による漏れがない。 高頻度作動に耐える。 電流が小さい。焼損事故がない。 ソレノイドの断線、破損事故がない。 電圧の種類が多く、各機種共通。(防爆用を除く) 寿命がきわめて長い。

 
  1   2   3   4  >>