お使いのブラウザはJavaScriptに対応していないか、または無効になっています。
胴ベルト型 周辺器具 セイフティブロック 介錯ロープ
表示件数 10 20 50 100
¥219〜
¥264〜
特長|カギやツールをワーキングベルトに吊るすことが可能です。
用途|土建作業等
¥120
特長|バッグやワークベルトなどに取り付けて、カギや小物の吊り下げができます。 大き目リングが2個付いております。
¥29,590〜
特長|建設工事現場・梯子での昇降中の墜落事故を防止する小型安全ブロック。 軽量でコンパクトタイプなので持ち運びに便利で万が一墜落時にはロック機構により落下を最短距離で停止させます。
用途|建設工事・土木工事・鉱山・造船所・橋梁・その他一般高所作業昇降用
¥6,589
特長|手張りで簡単に水平親綱を設置、また解除も簡単にできます。
用途|建設現場プラント工事などで仮設の水平親綱を設置する器具。緊張力は手で引っ張るので親綱張力は10〜20kg程度です。
¥7,249〜
特長|テトロンロープで垂直親綱で安価タイプです。先端のフックは口開き50mmで単管パイプなどに直接掛かります。
用途|78ロリップ・SSロリップを使用しての垂直移動用親綱。97HR-3を使用しての水平親綱。
¥1,969
¥32,890〜
特長|大径フック付安全ブロック
¥6,039〜
特長|大口径(50mm)フック付で鉄筋やパイプに直接掛けられるので作業性抜群です。ポリエステルスパンロープは水に濡れても固くなりにくく、スリップしにくく扱いやすいです。
用途|クレーン作業時の吊り荷の安全誘導に
¥10,989
特長|大音量の警報音と音声が出ます。 最大約90デシベルの大音量です。 玉掛作業時の安全確保に最適です。 吊り荷下の作業員に注意を促します。
¥351
特長|安全帯フックを使わない時にベルトにかけるための樹脂製フックです。移動しても落ちないロックの付いた場所と、ちょっと手を開けたい時に置く場所の2ヶ所かける場所があります。
¥5,159〜
特長|ビル建設等の屋内工事において、天井に配線、配管、設備用器具等を取付ける作業を行う場合、安全帯を取付ける箇所がないため、墜落災害が発生する危険性がありました。この「ねじクランプ」は、この様な作業現場の安全対策として開発した金具で、天井に設置されたボルトを利用して、安全帯のフックを取付けるためのものです。軽量・コンパクトです。片手で容易に操作できます。フックを掛けた状態でも取付けが可能です。
¥1,529
特長|イージーハーネスの背中のD環に手元ストラップを取り付けておけばランヤードの接続に便利です。
用途|建設、土木、造船、橋梁、鉱山、工場、プラント、その他。
¥218
特長|安全帯を使用する作業において、フックの両側面に貼り付け、安全帯の使用徹底を確認し、落下防止の意識向上を図るための蛍光ステッカーです。
¥527〜
特長|50mm幅ベルト用。 安全ロープ取り付け穴。
特長|ロリップ本体はレバーの操作で簡単にできます。 親綱への中途挿入が可能です。 フックシンブル(ロープ摩耗防止)は、極太シンブルを採用しております。
用途|傾斜面ベルトの胴ベルトに装着し使用する。 傾斜工事、土木工事、法面工事用
¥439〜
¥8,789
¥593
特長|ベルトに合わせて選べる2色
¥2,629
特長|ブロック等墜落防止装置をフルハーネス型安全帯に接続しやすくするためのベルトです。