有線LANアダプタ

RSS RSS
7 件中 1 - 7 件

表示件数

  1
並び順 | おすすめ | メーカー名↓ | メーカー名↑ | 商品名↓ | 商品名↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
商品画像 エレコム

¥472〜

特長|10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T仕様のLANケーブル延長コネクタです。 中継時の伝送ロスが少なく、LANケーブルの延長によるデータ伝送の劣化を抑えることができます。

用途|LANケーブルの中継及び延長に使用

 
商品画像 エレコム

¥978

特長|1000BASE-TXに対応し、高周波数帯域を保障するCAT6ケーブル用RJ45コネクタです。

用途|CAT6用のRJ45コネクタです。

 
商品画像 エレコム

¥1,969

特長|STPケーブル用シールド対応。 カテゴリ5(CAT5e)用 単線仕様。 24金メッキ(メッキ厚1.25μ)使用。RJ45コネクタ

用途|LANケーブルの自作に使用します

 
商品画像 エレコム

¥483

特長|RJ45ケーブルコネクタを保護するキャップです。 ケーブルの両端コネクタ部に取り付け、外部損傷やゴミ・ほこりからコネクタを守ります。

用途|LANケーブルのコネクタ保護に使用

 
商品画像 エレコム

¥1,749

特長|スーパーフラット専用のコネクタキットです。 取り付けが容易なスリムブーツ付。 スーパーフラットケーブルに対応。ADSL/CATV/ISDN対応

用途|LANケーブルの自作に使用します

 
商品画像 エレコム

¥989

特長|エンハンスド・カテゴリー5に対応。ストレートケーブルをクロスに変換できるキット。 エンハンスド・カテゴリー5に対応した、ストレート→クロス、またはクロス→ストレートに変換できるキットです。 LANケーブルの延長コネクタとUTPクロスケーブルがセットになっています。 2台のパソコンをピア・ツー・ピアで直接接続したいときなどに、お手持ちのストレートケーブルをクロスに変換でき便利です。 ■セット内容:RJ-45中継コネクター×1、クロス結線ケーブル×1 ■中継コネクター外形寸法:幅14.7mm×奥行29.8mm×高さ16.3mm ■中継コネクター重量:6g ■中継コネクターカラー:ホワイト ■ケーブル伝送速度:1Gbps ■ケーブル伝送帯域:100MHzまで ■ケーブル長と太さ:100mm Φ6mm ■ケーブル結線方式:クロス結線(1番線-3番線、2番線-6番線) ■ケーブル導体構成:ヨリ線 24AWG ■モールド加工コネクタ

用途|LANケーブルのクロスとストレートを変換する際に使用

 
商品画像 エレコム

¥2,739

特長|場所を取らないコンパクト設計、イーサネット/LANポートの差込口が身近な場所に設置できます。 両面テープはまたはネジで取り付け可能です。ホコリよけのシャッター付き。ADSL/CATV/FTTH/ISDN対応。CAT6規格仕様

用途|LANポートを身近な場所に設置できます。

 
  1