お使いのブラウザはJavaScriptに対応していないか、または無効になっています。
ヘルメット 耳栓(イヤープラグ)・イヤーマフ 墜落制止用器具 ワークポジショニング器具 ベルト・ベルトサポーター 腰袋/工具差し/携帯ケース 落下防止用コード 暑さ対策 安全ベスト・タスキ 安全帯
表示件数 10 20 50 100
¥571
特長|肩から吊るしても良し、カラビナでベルト通しにぶら下げても良しの便利な工具用ポーチ。 材質は150D(デニール)と細めのポリプロピレン糸を使っているので、ソフトな仕上がりで使い心地は快適です。 ペンや携帯電話、工具などが収納できます。 大きなポケットには、開口部にマグネット付ボタンが付いています。 前面にファスナー付きポケットのあるタイプとファスナーなしポケット付きの2種類から選べます。 本体裏側にベルト通し&吊り下げにも便利なカラビナ付き。
用途|ペンや携帯電話、工具などの収納
¥648
特長|ネジ2本で取り付け 横に何個も連結可能 名前シール付 小物などをかけるのに便利なフック付
用途|ヘルメット保管用
¥74
特長|高音域から低音域まで安定した高い遮音性能を発揮します。
¥219〜
¥99〜
特長|耳栓の先端を細く丸くしたテイパード形は、繊細な耳管にも、あたりが柔らかく、長時間の装着にも痛みや圧迫感を軽減します。 素材の復元力により、様々な耳管の形に合わせ、ぴったりフィットします。 高音域から低音域まで安定した高い遮音性能を発揮します。
¥1,099
特長|反射距離80〜150mの抜群の視覚効果!反射テープ幅70mm幅を使用。反射材部分に雨の浸入を防ぐカット加工を採用。両サイドのマジックで調整可能。
用途|工事現場、建築現場
¥3,289
特長|次世代の高性能ヘルメット。 通気性アップ、視野の拡大、フィット感アップを実現。 ひさしにはキズが付きにくい特殊ハードコーティング加工・紫外線も99.9%カット。 消臭加工素材を採用した内装とアゴヒモ(帯電防止糸のステッチ入り) 帽体:帯電防止処理をしていますので、ほこりが付きにくい。
¥505
特長|高所作業での工具の落下や紛失防止のための取付け具になります。 コードは耐油、耐寒、耐摩耗性に適したPPU(プレポリマーポリウレタン)樹脂を使用しています。
用途|工具や道具の取付け用(荷重範囲内)
特長|頭部をぶつける・切るといった災害から守るために。 内側にヘッドバンドが装着されている為、フィット感抜群。 ぐらつき防止に役立つワンタッチ式あご紐付。
用途|飛来・落下物用・電気絶縁用 自動車工場の車体組み立て工程、狭所における機械装置の組み立て・調整作業、荷の積み卸し作業(ボックスの中間棚や、前面の蓋を掛けるためのバーに頭部をぶつけることが多い)など
¥32
特長|素材の復元力により、様々な耳管の形に合わせ、ぴったりフィットします。 長時間の装着による痛みや圧迫感を軽減します。
¥164
特長|耳栓の軸を持ち簡単に装着できます。 大中小の3つのフランジで、様々な耳管にぴったりフィットします。 耳管に入る部分を触ることなく装着でき、手の汚れが付きにくく衛生的です。 洗って再使用できる素材です。 紛失防止用のひもは取り外しも可能です。
¥197
特長|素材は熱可塑性エラストマーを採用しているので、ソフトな装着感が得られます。洗って再使用できるので衛生的。大中小の3つのフランジで、様々な外耳道にぴったりフィットします。高音域はより高い遮音性能を発揮し、会話域の遮音値を抑えた新設計です。
¥340〜
特長|軽量化と共にフィット感よくズレにくい形状です。作業用布帽子に幅広く対応します。
用途|軽作業での頭部保護。
¥769〜
特長|ペンチ差しや工具差し、携帯用ポケットまで付いた便利な腰袋です。 ベルト通し付きなので、腰ベルトに付けてご使用いただけます。 携帯収納ポケットは、サイズ幅70mm×高さ140mmまで収納可能。 大サイズポケット部は深さ約210mm、サイドポケットは深さ110mmとなっています。
¥4,389〜
特長|幅の広いくもり止め加工シールドレンズ付き(必要に応じてシールドレンズの出し入れ可能) ひさしにはキズがつきにくい特殊ハードコーティング加工・紫外線も99.9%カット。 消臭加工素材を採用した内装とアゴヒモ・通気性も抜群。 帽体に帯電防止加工をしていますので、ほこりが付きにくい。
用途|飛来・落下物用。墜落時保護用。
¥274〜
特長|ヘルメットに取付け、ゴーグルのバンドを固定する事により、ハードな作業によるズレや脱落を防止します。 クリップ式なので着脱が簡単です。
¥5,049
特長|墜落時保護規格までついて、収納時容量が約半分に!! 携帯性に優れ、コンパクトに収納。 災害・避難時「イザ」という時に即組立可能。 災害時の避難から復旧作業まで幅広く対応。 飛来落下物用/墜落時保護用 国家検定取得。 高所作業でも使用できるため、幅広い活用が可能。
用途|飛来落下物用、墜落時保護用
¥406〜
特長|定期的に交換することによって衛生的に保てます。 VQ-T16は耳ひもを10mmと細くし、自然な装着感です。
¥120〜
特長|グローブをはめたままでも片手でクイック!2秒装着!!フォーム部分をつぶす必要無く、耳に差し込みぐるっとねじ込むだけ。初めてでもしっかり装着!
¥54