チューブタイプ吸収材

RSS RSS
14 件中 1 - 14 件

表示件数

  1
並び順 | おすすめ | メーカー名↓ | メーカー名↑ | 商品名↓ | 商品名↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
商品画像 モノタロウ

¥2,409

特長|油、溶剤と幅広く対応出来、中は柔らかいワタ状なので様々な機械の形状に合わせられます。油液の拡散を確実に防止します。

 
商品画像 TRUSCO

¥1,273

特長|鉱物油や動植物油に対し、自重30倍以上の吸着力があります。
親油性、疎水性のマカロニのような形状の中空繊維だから高性能。吸着後も保持力が高く滴りが少ない。
経済性は抜群少量使用で大きな効果、廃棄ゴミも削減され低コスト。
比重が軽く油吸着後も水に浮いているので回収が容易にできます。

用途|オイル用(水は吸いません)

 
商品画像 スリーエム(3M)

¥28,490

特長|親油性とはっ水性を有しているため、水をほとんど吸収することなく、オイル、有機溶剤などを速やかに吸収します。

用途|オイル・溶剤用。

 
商品画像 ピグ

¥40,590

特長|ブルーピグ(R)ソックスは、十分な重さでしっかりと床面に安定します。 油、冷却水、溶剤、水などを吸収します。 中身はきめ細かいバーミキュライト粒子。漏洩する液体をすばやく吸収します。 機械周辺に設置すれば、作業現場をクリーンに、安全に維持することができます。 ブルーピグ(R)ソックスは液体をよりよくブロックします。緊急液体漏洩の対応製品として最適です。

 
商品画像 TRUSCO

¥10,725〜

特長|水に浮くので水面の浮上油吸着に最適です。 化繊製吸着材に対し、吸着力と吸着速度は3倍以上です。 オイルフェンス内側で、補助フェンスとして併用すると更に効果的です。 NETIS登録商品です。 油分を吸着する天然繊維製のチューブ型大型吸着材です。

用途|オイル用、大規模油流出事故時、浮上油、路面の油吸着用として

 
商品画像 スリーエム(3M)

¥19,690

特長|親油性とはっ水性を有しているため、水をほとんど吸収することなく、オイル、有機溶剤などを速やかに吸収します。

用途|オイル・溶剤用。

 
商品画像 スリーエム(3M)

¥35,090

特長|耐薬品性に優れたポリオレフィン系不織布を使用した液体吸収材です。 酸・アルカリなどの液体化学薬品にもご使用いただけます。

用途|オイル・水・酸・アルカリ用。

 
商品画像 スリーエム(3M)

¥20,790

特長|オイル・有機溶剤に加え、水も吸収するメンテナンスソーベントは、水と混濁したオイルや水溶性オイルの吸収に効果を発揮します。
メンテナンスソーベントは自重の約10倍の吸収力があります。

 
商品画像 スリーエム(3M)

¥15,290

特長|オイル・有機溶剤に加え、水も吸収するので水と混濁したオイルや水溶性オイルの吸収に効果を発揮します。
厚みのあるピロータイプですので、油もれが予測される場所に配置することで集中的に予防できます。

用途|オイル・水・溶剤用。
水と混濁したオイルや水溶性オイルの吸収用。

 
商品画像 ユー・イー・エス

¥9,889

特長|天然ココヤシの油吸着剤で環境に優しいです。 必要な長さにちぎって使えて便利です。

用途|オイル用。

 
商品画像 スリーエム(3M)

¥46,090

特長|耐薬品性に優れたポリオレフィン系不織布を使用した液体吸収材です。 酸・アルカリなどの液体化学薬品にもご使用いただけます。

用途|オイル・水・酸・アルカリ用。

 
商品画像
耐薬品性にすぐれており、酸洗槽内の油も吸収します。
ピグ

¥31,790

特長|耐薬品性にすぐれたピグ(R)スキマーは、酸洗槽内の油も吸収します。 耐薬品性ポリプロピレン製のカバーと中身は、油のみを吸収します。 飽和状態になっても液面に浮いたままで、回収が容易です。 丈夫なカバーは紫外線にも耐えます。

 
商品画像 TRUSCO

¥13,662

特長|排水溝に、ネットに入れてセットして使用可能。
材料が流出しないようなピットにはそのまま使用可能。
油が床や路面に流出した場合は、散布して吸着させる事ができます。
吸着した油分は焼成して除去でき、再生が可能です。
どんな形にも合わせられ、取り扱いがラクなメッシュ状袋入2kgパック。あらゆる機械の形状に合わせられます。オイルの流出止めとしても効果的。

 
  1