カット状

RSS RSS
23 件中 1 - 20 件

表示件数

  1   2  >>
並び順 | おすすめ | メーカー名↓ | メーカー名↑ | 商品名↓ | 商品名↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
商品画像 モノタロウ

¥280〜

特長|パッド状油液吸着材です。油液用の多目的パッド。吸着した油水の保持力に優れています。

用途|油の吸着

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(5種類の商品があります)
 
商品画像 TRUSCO

¥611〜

特長|鉱物油や動植物油に対し、自重30倍以上の吸着力があります。 親油性、疎水性のマカロニのような形状の中空繊維だから高性能。吸着後も保持力が高く滴りが少ない。 経済性は抜群少量使用で大きな効果、廃棄ゴミも削減され低コスト。 比重が軽く油吸着後も水に浮いているので回収が容易にできます。

用途|オイル用(水は吸いません)

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(2種類の商品があります)
 
商品画像
油だけを吸い取りたいときに重宝します!浮上油や機械周りに。
JOHNAN

¥2,689〜

特長|ミシン目が入っているため油拭き取り作業などで、枚数を多くお使いになる方に最適です。 水面に浮かべて屋外での油漏れを回収します。 自重の10倍以上のオイルをキャッチします。

用途|オイル用

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(2種類の商品があります)
 
商品画像 TRUSCO

¥3,333

特長|水分と油分の両方を吸収できます。
柔軟性があり筒状にしたり縛ったりして使用できます。
バックシートにより吸収物が裏移りしにくくなっています。
ポリプロピレン製と比較して吸収スピードが速いです。

用途|オイル・水用。
水溶性切削油対策に。
結露対策に。
配管口からの液漏れ対策に。
職場環境改善に。
スリップ防止に。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 JOHNAN

¥3,121〜

特長|ミシン目が入っているため油拭き取り作業などで、枚数を多くお使いになる方に最適です。 色がグレーのため、油汚れが目立ちにくいです。 自重の10倍以上のオイルをキャッチします。

用途|機械周りや車両整備にメンテナンス及びオイルフェンスとしてご使用に最適です。 油・水・溶剤兼用。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(2種類の商品があります)
 
商品画像 TRUSCO

¥2,722

特長|自重の10倍以上の油吸着力。1箱(重量10kg)でB重油約110kgを吸着 水分はほとんど吸わず、水中に沈まない。素材のポリプロピレンは親油性・疎水性に優れ、海上で使用しても水中に沈みません。 3層構造で強度に優れ、接着剤を使用せず独自の製法により油吸着後も形状安定

用途|オイル用(水は吸いません)油の漏れやすい現場での油ふき取りウェスとして、また漏油の可能性のある場所での汚染防止に 油で汚れた現場での足拭き用に、また事務所の出入り口に流出油のフェンスや拡散防止に、油水分離槽内の浮上油回収

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 三井化学

¥16,092〜

特長|素材のポリプロピレン繊維は親油性、疎水性に優れ、繊維間に水が混入しても、吸着する油が水を追い出すなど「水油置換能力」に優れています。 複雑な形状の機械などに巻き付けて使います。 フランジ部の漏油箇所やオイルセパレーター内の浮遊油を吸収できます。 形態安定性に優れています。長繊維であるため強度面に優れ、かつ接着剤を使用していないので、作業時にべとつき感がありません。 タフネル自身は焼却時に有毒ガスを出しません。焼却温度は灯油、軽油並の約910℃です(油類の性状に応じてお取り扱い下さい)

用途|機械の油漏れや浮上油の回収に フランジの漏油箇所に 工作機械の油漏れに オイルセパレーター内の浮上油に

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) から 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(5種類の商品があります)
 
商品画像 タイムケミカル

¥18,252

特長|パッド状油液吸着材です。 耐摩耗性が強く、足元に敷いても破れや裂けが起りません。 三重構造で、吸着した油水の保持力に優れています。 表面はネルタッチですので、精密な機械のウエス用、部品等の敷物としても最適です。 使用後焼却が出来ます。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像
世界的メーカーKimberly-clark┣MR┫の製品です。
ユーハンキンバリー

¥13,932

特長|パッド状油液吸着材です。 油液用の多目的パッド。ポリプロピレン100%ですが若干の吸水力があります。疎水親油性により、水に浮かべた場合、油を吸っても沈みません。吸着した油水の保持力に優れています。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 壽環境機材

¥21,492

特長|鉱物油から動植物油まで全ての油脂を吸着できます。コストパフォーマンスに優れたメンテナンス用に最適な油吸着材です。

用途|オイル用。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 スリーエム(3M)

¥10,789

特長|耐薬品性に優れたポリオレフィン系不織布を使用した液体吸収材です。 酸・アルカリなどの液体化学薬品にもご使用いただけます。

用途|オイル・水・酸・アルカリ用。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)

¥21,492

特長|ポリプロピレン(PP)に比べ、高い吸着力があります。
鉱物油・動植物油にかかわらず、高粘度・高濃度の油にも高性能を発揮します。
焼却時の発熱量がPP系の約半分です。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 スリーエム(3M)

¥15,012

特長|親油性とはっ水性を有しているため、水をほとんど吸収することなく、オイル、有機溶剤などを速やかに吸収します。

用途|オイル・溶剤用。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 TRUSCO

¥3,425

特長|鉱物油や動植物油に対し、自重20倍以上の吸着力があります。 フロアや路面に飛散する水や油を同時に吸着できます。 水溶性薬品や有機溶剤の吸着もできます。

用途|オイル・水用。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 タイムケミカル

¥39,852

特長|型式承認品。
含油排水の一次処理、油水分離槽、河川、港湾、浮上油の処理に。
自重の役10倍以上の優れた油吸着力。
優れた保持力は、吸着した油を再流出させません。
水をはじき、油だけ吸着。(疎水親油性)
どんな油にも、溶解せず、強靭な繊維質はフックなどでの回収も簡単に行えます。
焼却しても有毒ガスの発生はありません。

平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 TRUSCO

¥21,291

特長|鉱物油や動植物油に対し、自重30倍以上の吸着力があります。
繊維がマカロニのように中空なので親油性、疎水性に優れ、吸着後も保持力が高く滴りが少ないです。
経済性に優れ少量使用で大きな効果、廃棄ゴミも削減され低コストです。
比重が軽く油吸着後も水に浮いているので回収が容易にできます。

用途|オイル用。(水は吸引しません)

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 スリーエム(3M)

¥22,572〜

特長|親油性とはっ水性を有しているため、水をほとんど吸収することなく、オイル、有機溶剤などを速やかに吸収します。 自重の20倍以上の吸収力があります。

用途|オイル・溶剤用。

平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く) から 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(3種類の商品があります)
 
商品画像 帝人

¥26,892

特長|油吸着能力は、重油、機械油などで自重の約20〜25倍です。 絞りによる脱油効率が90%なので繰り返し使用可能です。 長時間水面に放置しても浮上したままで沈みません。

用途|オイル用。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 橋本クロス

¥23,652

特長|吸収性に優れ、水・油・溶剤に対応しています。
両面スパンボンド加工のため、耐摩耗性があります。

用途|オイル・水・溶剤用。
機械周りの油漏れの吸収に。
作業者の足元に。
工場内の通路。

平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 タイムケミカル

¥34,452

特長|自重の約10倍以上の優れた油吸着力があります。
焼却しても有毒ガスの発生はありません。
どんな油にも溶解せず,強靭な繊維質はフックなどでの回収も簡単に行えます。
優れた保持力は、吸着した油を再流出させません。

用途|オイル用。

平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
 
  1   2  >>