無停電電源装置(UPS)

RSS RSS
3 件中 1 - 3 件

表示件数

  1
並び順 | おすすめ | メーカー名↓ | メーカー名↑ | 商品名↓ | 商品名↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
商品画像 オムロン(omron)

¥32,890〜

特長|常時商用給電方式
4種類の電源電圧に対応(100V・110V・115V・120V):100から120Vの電圧に対応していますので、さまざまな電源電圧にも柔軟に対応することが可能です。
CEマーキング適合、UL1778取得:世界を代表する安全規格であるCEマーキングに適合。UL規格の認証を受けていますので、安心してご使用いただけます。
「リモートON/OFF接点入力」標準装備:リモートON/OFF接点入力を装備しており、外部スイッチなどからUPSをON/OFFできます。組み込み用途に最適です。
Windows/Linux対応自動シャットダウンソフト「Power Act Pro」を標準添付
バッテリはお客様で交換可能(ホットスワップ対応):バッテリはお客様自身で間単に交換することが可能。手間とコストを削減できます。
「長寿命バッテリ」搭載:期待寿命4〜5年という長寿命バッテリを搭載。トータルランニングコストを低減します。
「状態表示ウインドウ」搭載:動作時や異常発生時の状況をデジタル表示でお知らせ。メンテナンスや緊急時にも迅速に対応できます。
コールドスタート対応:AC入力がない状態でもUPSを起動し、UPSからAC出力させることが可能です。
「バッテリ交換表示LED」搭載:バッテリ交換時期を赤い点滅表示でお知らせします。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(2種類の商品があります)
 
商品画像 オムロン(omron)

¥152,900

特長|常時インバータ給電方式
電圧変動の激しい場所にも対応
産業機器、組み込み用途に最適なコンパクトUPS:4種類の電源電圧に対応(100V/110V/115V/120V)。CEマーキング適合/UL規格取得。リモートON/OFF標準装備。
安定性が求められるシステムに最適:常にインバータ経由で給電される常時インバータ給電方式のため、入力電圧の変動に影響を受けず出力電圧は常に安定。また広い入力電圧範囲(75〜144V)のため、電圧変動の激しい場所でも使用可能。
Windows/Linux対応自動シャットダウンソフト「Power Act Pro」を標準添付
「長寿命バッテリ」搭載:期待寿命4〜5年という長寿命バッテリを搭載。トータルのランニングコストを低減します。
使いやすさにこだわった優れたメンテナンス性:UPSの状態が一目でわかる「状態表示ウインドウ」と「バッテリ交換表示LED」搭載。お客様自身で簡単にバッテリ交換、ファン交換が可能。しかもUPSを停止させずに交換可能(ホットスワップ対応)。誤操作を防止する「電源スイッチカバー」付。
コールドスタート対応:AC入力がない状態でもUPSを起動し、UPSからAC出力させることが可能です。

平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 スワロー電機

¥29,590

特長|停電時(瞬断時も含む)10msec以下でバックアップし、電圧変動に素早く対応しソフトスタート機能がついていますのでOA機器等に影響を与えません。
停電時には警報としてブザー音と発光ダイオードで知らせ、他の外部機器へ停電信号を送るためのコネクターを設けています。
常時商用給電方式ですから省エネで騒音がなくクリーンな環境を保ちます。
バッテリーLOWの時にはインバーターが自動停止して、バッテリーの過放電を防ぎます。
ノイズ対策を施していますのでCRT、他機器への干渉の心配も不要です。
バッテリーはメンテナンスフリーの小型高性能バッテリーを使用しています。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
  1