温度調節器本体

RSS RSS
11 件中 1 - 11 件

表示件数

  1
並び順 | おすすめ | メーカー名↓ | メーカー名↑ | 商品名↓ | 商品名↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
商品画像 オムロン(omron)

¥4,169〜

特長|アルコール温度計に代わるデジタル温度計 マイコンにより、高精度(0.1℃単位)に温度を測定。 電池内蔵で、電線配線が不要。 大型LCD(文字高さ12mm)デジタル表示。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) から 出荷目安:11日

(5種類の商品があります)
 
商品画像
簡単設定でヒータ制御に最適 世界最大クラス文字高16.2mm 視認性が抜群
オムロン(omron)

¥10,989

特長|E5□Nシリーズと同一の制御性能で、安定した温度制御を実現。さらに密着取付が可能で、盤デザインの自由度を向上します。 文字高さ 約16mmで見やすさ向上。 首下寸法 60mm、制御盤の奥行き方向を削減。 パラメータ数少なく設定簡単。ヒータ制御に必要な最小限の設定でOK。PID制御でもWキー押しで、AT(オートチューニング)即スタート。温度調節+警報1点のベースモデル8仕様のため、大幅に設定工数を削減します。 高信頼性の3年保証 サンプリング周期 250ms

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(8種類の商品があります)
 
商品画像 オムロン(omron)

¥11,990

特長|マイコン内蔵の高精度なデジタルサーモ。
マイコンによる高精度(0.1℃単位)な温度制御。
制御する機械に合わせて、調節感度を調整可能。
省エネ運転に便利な設定値シフト機能、運転停止に便利な制御禁止機能付き。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) から 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(13種類の商品があります)
 
商品画像 篠原電機

¥4,829

特長|DINレールに取付可能です。

用途|スペースヒーター、換気ファンなどの温度制御(電源の入切)にご使用ください。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 オムロン(omron)

¥25,190〜

特長|DIN48×48mmでシンプル機能、プラグインタイプの温度調節器 ディップスイッチで簡単設定。 文字高さ13.5mmの見やすいデジタル表示。 RoHS指令に適合。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) から 平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(20種類の商品があります)
 
商品画像 オムロン(omron)

¥8,789〜

特長|機器内蔵用の簡易制御に最適。 AC250V 10Aの高容量開閉が可能なため、直接負荷の開閉が可能。 センサ付属によりすぐに使用可能。 ソケットはフィンガープロテクトタイプとプロテクトなしタイプが使用可能。 デジタルタイプの新規追加で、設定がさらに簡単・確実。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(3種類の商品があります)
 
商品画像 オムロン(omron)

¥6,589〜

特長|機器内蔵用の簡易制御に最適。 AC250V 10Aの高容量開閉が可能なため、直接負荷の開閉が可能。 センサ付属によりすぐに使用可能。 ソケットはフィンガープロテクトタイプとプロテクトなしタイプが使用可能。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(4種類の商品があります)
 
商品画像 オムロン(omron)

¥16,390〜

特長|DIN48×48mmでシンプル機能、ディップスイッチで簡単設定 文字高さ13.5mmの見やすいデジタル表示。 RoHS指令に適合。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) から 平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(10種類の商品があります)
 
商品画像 オムロン(omron)

¥42,790〜

特長|汎用温度調節器に高性能(高分解能、高速、高精度入力)タイプとして新規ラインナップ。 簡易演算、予防保全に対応。赤外線ポートにより前面からの通信可能。

平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く) から 平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(6種類の商品があります)
 
  1