ボックスコンテナ(ベタ目)

RSS RSS
69 件中 1 - 20 件

表示件数

  1   2   3   4  >>
並び順 | おすすめ | メーカー名↓ | メーカー名↑ | 商品名↓ | 商品名↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
商品画像 モノタロウ

¥252〜

特長|アステージ製造の国産高品質NFボックスです。生活用品、大工道具、アウトドア用品など幅広く使用できます。
スタッキング(積み重ね)でき便利です。#1.5は#7、#11に2個スタッキングも可能で、#7と#11はともにスタッキング可能、#13と#25はともにスタッキング可能、#22と#45はともにスタッキング可能。#1.5のみ15cmまでの目盛り付きです。またアステージNFボックス用ふたが使用可能です。持手部分の形状を曲面フォルムにし、手にかかる負担を軽減しているので重量物を収納し持ち上げても手が痛くなりにくいです。

用途|運搬・保管に

 
商品画像 アイリスオーヤマ

¥296〜

特長|収納用品として暮らしのさまざまな場面で多目的に活用できるBOXコンテナです。同じ品番の商品であれば積み重ねて使用が出来ます。

 
商品画像 TRUSCO

¥359〜

特長|フタをした状態でも外しても積み重ねが可能です。
軽量のため、持ち運びが容易です。
全面ベタ目の多目的通箱として、あらゆるシーンで汎用的に使用できます。

用途|小物の整理や保管に最適です。
事務所や物置の整理に。

 
商品画像 TRUSCO

¥2,725〜

特長|幅広い用途に使用できます。 <同じ容器での積み重ねができます、またフタ使用時での積み重ねもできます。

 
商品画像
積み重ねや、仕切板を利用して多様な管理が可能です!!
TRUSCO

¥1,169〜

特長|積み重ねが可能です。 別売の仕切板を利用することにより、細かな製品の管理が容易になります。 仕切板は長手側に最大5枚、短手側に最大3枚装着可能です。 フタはFシリーズ全てのコンテナに使用可能です。

 
商品画像 TRUSCO

¥293〜

特長|軽量のため、持ち運びが容易です。 全面ベタ目の多目的通箱として、あらゆるシーンで汎用的に使用できます。

用途|小物の整理や保管に最適です。
事務所や物置の整理に。

 
商品画像 三甲(サンコー)

¥1,066〜

特長|全面がベタ目の多目的通箱です。強度、段積み性に優れ、多様な分野で使われています。

 
商品画像 TRUSCO

¥1,027

特長|工場、作業現場での部品管理に最適です。 スケルトン色のため中身の確認ができます。 5色のバリエーションがあり、用途にあわせて管理ができます。 積重ねが可能です。

 
商品画像
薄型部品の収納に最適!!
セキスイ

¥406〜

特長|スタッキングタイプ
クリア調で中身が見えます。

 
商品画像 TRUSCO

¥1,188〜

特長|TP規格コンテナ(透明)です(内側底面フラットタイプ)。
リサイクル材を使用したコンテナですので、環境に配慮される企業に最適です(フタはリサイクル材ではありません)。

用途|保管・配送に最適です。
各種工場、倉庫、自動車業界等。

 
商品画像 蝶プラ工業

¥549〜

特長|導電性ポリプロピレン製で、静電気がバットに溜りません。 静電気に弱い電子部品やチップを安全に保管します。

用途|小さな部品や作業中の部品の保管に。

 
商品画像 セキスイ

¥1,969〜

特長|スタッキング(積み重ね)できます。

 
商品画像
安全なICパーツの保管に
エンジニア

¥439〜

特長|帯電防止プラスチックケースに高密度10mm厚の導電ウレタンフォームを敷いたコンパクトなICケース

 
商品画像 セキスイ

¥2,079〜

特長|スタッキングタイプ
1100×1100のパレットにきっちり積載できます。
クリア調で中身が見えます。

 
  1   2   3   4  >>