角フランジ形

RSS RSS
20 件中 1 - 20 件

表示件数

  1
並び順 | おすすめ | メーカー名↓ | メーカー名↑ | 商品名↓ | 商品名↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
商品画像 旭精工

¥1,033〜

特長|軸受箱の形状を角形とし、機械の側壁に取り付けるようになっているから、軸受取付部分の構造が簡単になり、広範囲な用途を持っている。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(14種類の商品があります)
 
商品画像 FYH (日本ピローブロック)

¥1,099〜

特長|ユニット用玉軸受と四角形のフランジを持つ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。 機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) から 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(7種類の商品があります)
 
商品画像 FYH (日本ピローブロック)

¥1,099〜

特長|軸受と四角形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。
機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。
機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) から 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(173種類の商品があります)
 
商品画像 FYH (日本ピローブロック)

¥1,309〜

特長|軸受と四角形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。 機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。 アダプターは付属していません。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) から 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(46種類の商品があります)
 
商品画像 FYH (日本ピローブロック)

¥1,639〜

特長|写真はカバーなしの写真です。 ユニット用玉軸受と四角形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。 機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。 アダプターは付属していません。

平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(118種類の商品があります)
 
商品画像 FYH (日本ピローブロック)

¥3,839〜

特長|写真はカバーなしの写真です。 軸受と四角形のフランジおよび取付け面に印ろうをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械本体への軸受箱の取付けは、印ろう部を機械本体の取付け穴にはめ込み、4本のボルトによって行います。 印ろう部を取付け穴にはめ込みことで、軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。

平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(42種類の商品があります)
 
商品画像 FYH (日本ピローブロック)

¥2,629〜

特長|写真はカバーなしの写真です。 ユニット用玉軸受と四角形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。 機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。

平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(72種類の商品があります)
 
商品画像 FYH (日本ピローブロック)

¥2,079〜

特長|軸受と四角形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。 機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。

平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(36種類の商品があります)
 
商品画像 FYH (日本ピローブロック)

¥2,849〜

特長|軸受と四角形のフランジおよび取付け面に印ろうをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械本体への軸受箱の取付けは、印ろう部を機械本体の取付け穴にはめ込み、4本のボルトによって行います。 印ろう部を取付け穴にはめ込みことで、軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。

平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(20種類の商品があります)
 
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く) から 平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(4種類の商品があります)
 
商品画像 FYH (日本ピローブロック)

¥2,849〜

特長|ユニット用玉軸受と四角形のフランジを持つ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。 機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。

平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(3種類の商品があります)
 
商品画像 FYH (日本ピローブロック)

¥2,068〜

特長|シャフトを360°全周から均等に閉め付けて固定します。それによってボールベアリングの軌道ミゾの真円度はほぼ完璧となり、よりよい運転と長寿命につながります。 NU-LOC同心カラーはシャフトを傷つけないよう設計されており、一般の六角レンチで簡単に素早く取り付けることが可能です。 NU-LOCシリーズは止めねじタイプ、偏心カラータイプと入れ替えることができます。

平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(9種類の商品があります)
 
商品画像 FYH (日本ピローブロック)

¥14,190〜

特長|写真はカバーなしの写真です。 軸受と軸受箱の材料にステンレス鋼を用いた耐水性・耐食性に優れた角フランジ形ユニットです。 機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。

平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(14種類の商品があります)
 
商品画像 FYH (日本ピローブロック)

¥13,090〜

特長|軸受と軸受箱の材料にステンレス鋼を用いた耐水性・耐食性に優れた角フランジ形ユニットです。 機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。

平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(9種類の商品があります)
 
  1