ドアクローザー用部品

RSS RSS
12 件中 1 - 12 件

表示件数

  1
並び順 | おすすめ | メーカー名↓ | メーカー名↑ | 商品名↓ | 商品名↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
商品画像 RYOBI (リョービ)

¥197

特長|上枠正面に取り付けるタイプです。

 
商品画像 スガツネ(LAMP)

¥5,269〜

特長|簡単に後付けができるドアクローザーです。
屋内用の5613-01と屋外用の5613-85の2種類があります。
スプリングにより自動的にドアが閉まります。
推奨扉開角度は110°です。本製品の取り付け位置により、開き角度が若干変わります。製品取り付け前に、現品で扉の開き角度をご確認ください。

用途|軽量ドア用

 
商品画像 アイアイ

¥1,749

特長|室内の扉が自動で閉まる。

用途|室内用

 
商品画像 ムラコシ精工

¥3,729

特長|深夜などのドア閉めの時の不快な騒音を防ぎ、閉じ込み機能により静かにドアを閉めます。 また、ドライバー1本で、ドアの閉じ込み力を簡単に調整することができます。

用途|室内開き戸用ダンパー

 
商品画像 スガツネ(LAMP)

¥14,190

特長|簡単に後付けができるドアクローザーです。
スプリングにより自動的にドアが閉まります。
アームを取り付ける穴が本体に4つあります。
穴の位置によって、スプリングの強さを4段階調節できます。
推奨扉開角度は90°です。本製品の取り付け位置により、開き角度が若干変わります。製品取り付け前に、現品で扉の開き角度をご確認ください。

用途|軽量ドア用

 
商品画像 スガツネ(LAMP)

¥14,190〜

特長|ドアとドア枠に付け、ドアがバタンと大きな音を立てたり、勢いよく閉じるのを防ぎます。
ドアが閉まる際、約10°の角度で作動してドアにブレーキをかけます。
簡単に後付けができます。

 
商品画像 RYOBI (リョービ)

¥10,659〜

特長|3バルブ採用により、第1・第2速度調整に加え、ラッチングアクションの調整が可能です。
本体厚28mmの薄型設計。ドア厚36mmに対応が可能です。

 
商品画像 スガツネ(LAMP)

¥5,489〜

特長|ドアブレーキVS2000を、ドアローザーのようにドアの上に持ち出して、水平に取り付けるためのブラケットです。本体用と受座を取り付けるドア枠が狭い場合の受座用があります。

 
商品画像 RYOBI (リョービ)

¥9,889

特長|3バルブ採用により、第1・第2速度調整に加え、ラッチングアクションの調整が可能です。
本体厚28mmの薄型設計。ドア厚36mmに対応が可能です。

 
  1