キッチン

RSS RSS
68 件中 1 - 20 件

表示件数

  1   2   3   4  >>
並び順 | おすすめ | メーカー名↓ | メーカー名↑ | 商品名↓ | 商品名↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
商品画像 三化工業

¥15,290

特長|見やすく使いやすい上面操作タイプ。 ヒーター本体とコントロールスイッチユニットが一体になり、しかもワンタッチ取付方式を採用したことにより施工性が向上しました。 ワンタッチスプリング固定方式採用により、はめ込むだけの簡単取付で施工性が大幅にアップしています。 操作部が上面で見やすさ、使いやすさが大幅に向上。操作は回すだけのつまみ方式です。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(2種類の商品があります)
 
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) から 平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(5種類の商品があります)
 
商品画像 クリナップ

¥3,179

特長|コンロ台の背面に設置し、汚れをカバー。 コンロ台の間口に合わせて、ご使用下さい。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 カクダイ

¥52,690〜

特長|シロッコファン 整流板効果とフィルターで油煙をしっかり補修します。 コンパクトキッチン、小型加熱機器にちょうどいいサイズです。 センターパーツ(別売)を取り付ければセンターフードとして使用可能です。

平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(8種類の商品があります)
 
商品画像 三菱電機

¥47,190

特長|3芯ビニールキャブタイヤコード有効長約1m(2極接地形差込プラグWF7004相当)
電動給気シャッター連動出力用2芯ビニールキャブタイヤコード有効長約1m
電動給気シャッター接続可能
吸込部はつ油塗装
シロッコファン採用(取り外し可)
照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付
クロスキャッチフィルター(2層)
風逆流防止シャッター付
左排気専用
壁取付金具・木ネジ同梱
接続パイプ:Φ150mm

平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 三菱電機

¥54,890

特長|接続パイプ:Φ150mm
吸込部撥油塗装
風逆流防止シャッター
クロスキャッチフィルター(2層)
端子台接続
照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付
壁スイッチ別売
シロッコファン採用
風量2段切替

平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 三菱電機

¥76,890

特長|接続パイプ:Φ150mm
吸込部撥油塗装
クロスキャッチフィルター(2層)
2芯平形ビニールコード(有効長約1.5m)
照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付
風逆流防止シャッター
24時間換気機能付(停止長押しスイッチ仕様)
専用ワイヤレスリモコン(別売)による操作が可能
フラットスイッチタイプ
シロッコファン採用

平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 カクダイ

¥36,190

特長|プロペラファン。 正面、両側面にプロペラファンを設置できます。 油汚れをはじく表面仕上げでお掃除にかかる手間と時間を軽減します。

平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 三菱電機

¥15,290

特長|メタルコンパック換気扇と組合せて使用するレンジ専用フード
フード正面上部にも吸込口を設け効率よく排気(排気方向は後方または上方)
システム部材P-60GF-M(グリスフィルター)取付可能
上面よりΦ150mmパイプが接続出来るようにアタッチメントを同梱

平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 三菱電機

¥62,590

特長|接続パイプ:Φ150mm
吸込部撥油塗装
クロスキャッチフィルター(2層)
2芯平形ビニールコード(有効長約1.5m)
照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付
排気側:風逆流防止シャッター
給気用電動シャッター(別売)と連動可能(連動出力コード付・有効長約1.5m)
自然給気可能(給気方向後部2ヶ所、右・左部、上部)
風量3段切替
シロッコファン採用

平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 カクダイ

¥35,090

特長|富士工業株式会社製。ターボファン。レンジフードの内側は凹凸を極力なくし、お手入れしやすい構造です。梁が障害になっていたり、天井が低くサイズ的に余裕がないキッチンにも取付けが可能です。

平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 三菱電機

¥58,190

特長|2芯平形ビニールコード付き(有効長約1m)
電動給気シャッター連動出力用2芯平形ビニールコード付(有効長約1m)
風量強中弱3段切換(弱ノッチは24時間換気)
照明ランプ付き(口金径17mm40Wミニ球)付
本体、フィルターはつ油塗装
風逆流防止シャッター付
排気3方向(上左、上右、後)
壁取付用金具、木ネジ付属

平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 三菱電機

¥31,790

特長|吸込部はつ油塗装
2芯平形ビニールコード付(有効長約1m)
ターボファン採用(取り外し可)
照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付
クロスキャッチフィルター(2層)
風逆流防止シャッター付
排気5方向(後・上左・上右・左部・右部)・・・ノックアウト式(後・上右・左部・右部)
壁取付金具・木ネジ同梱

平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 三菱電機

¥76,890

特長|接続パイプ:Φ150mm
吸込部撥油塗装
クロスキャッチフィルター(2層)
2芯平形ビニールコード(有効長約1.5m)
照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付
給排気とも電気式シャッター付(外気・冷気侵入防止に効果があります。)
自然給気可能(給気方向後部2ヶ所、右・左部、上部2ヶ所)
風量3段切替
寒冷地・高気密住宅仕様

平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
 
  1   2   3   4  >>