DINレール端子台

RSS RSS
20 件中 1 - 20 件

表示件数

  1
並び順 | おすすめ | メーカー名↓ | メーカー名↑ | 商品名↓ | 商品名↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
商品画像 モノタロウ

¥131〜

特長|配電盤内などのDINレールにワンタッチで取り付け、取り外しができます。

用途|ミニリレーの取付に

 
商品画像
エンドプレート不要 ワンタッチでレール取付可能な端子台
IDEC(和泉電気)

¥4,389〜

特長|レールの任意位置にワンタッチで取付け取外しができるクイックマウント端子台。35mm幅DINレールに装着できます。 エンドプレート類は一切不要です。 丈夫でしかも難燃性(自己消火性)(UL94-V2) JIS C2811「工業用端子台」準拠。 UL・CSA認証品

 
商品画像 IDEC(和泉電気)

¥186〜

特長|1極単位で端子の追加取付け、取外しが簡単です。( BN/BNH10W〜BN/BNH30Wまで)

 
商品画像 IDEC(和泉電気)

¥1,639〜

特長|レールの任意位置にワンタッチで取付け取外しができるクイックマウント端子台。35mm幅DINレールに装着できます。 エンドプレート類は一切不要です。 丈夫でしかも難燃性(自己消火性)(UL94-V2) JIS C2811「工業用端子台」準拠。 UL・CSA認証品(BA111T、BA211T、BA311T、BA411S、BAF111SU、BAF111SNU)

 
商品画像 パトライト(旧春日電機)

¥2,959

特長|二段式 取付スペース削減 狭いスペースに制御回路用端子が多数必要な場合に最適です。 上段、下段の端子は半極ずつ位置がずれているため、上・下段のどちら側からでも配線することができます。

 
  1