パワーサプライ(電源)

RSS RSS
23 件中 1 - 20 件

表示件数

  1   2  >>
並び順 | おすすめ | メーカー名↓ | メーカー名↑ | 商品名↓ | 商品名↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
商品画像 コーセル

¥2,849〜

特長|高調波対応、高効率、小型、多機能、バリエーションなどすべてに優れた汎用ユニット電源でのフラッグシップモデル。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(19種類の商品があります)
 
商品画像 オムロン(omron)

¥5,929〜

特長|DINレール取りつけに対応。 鉛フリーはんだ対応。(エコラベル認定商品)

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) から 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(42種類の商品があります)
 
商品画像 フエニックス・コンタクト

¥3,949〜

特長|高効率:トップクラスの80〜91%を達成 ディレーティング特性・ファンレス設計:周囲温度70℃まで使え、55℃までは100%の実力発揮 過負荷保護:全ての電源で逆L字特性。突入電流の大きい機器などでも立ち上がりの心配不要。 並列接続(容量アップ)及び冗長化が可能

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) から 平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(5種類の商品があります)
 
商品画像 コーセル

¥2,739〜

特長|徹底した小型化と軽量化を実現。
高調波電流規制対応(IEC61000-3-2適合)
ワイド入力(AC85〜264V)
AC85V、DC120V以下の入力電圧にも対応可能/SEMI規格対応可
同期整流方式による高効率化
DINレール取付対応
コネクタや端子台が選べるインターフェイス

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(12種類の商品があります)
 
商品画像 オムロン(omron)

¥4,829〜

特長|DINレール取りつけ可能な薄型小容量電源。
奥行き65mmなので、薄型の100mm制御盤に設置可能。
入力はDC10.2〜27.6Vフリー入力。
7.5Wタイプは±12V出力・±15V出力も用意。
全機種10種類と豊富な品揃え。
安全規格UL、CSA取得。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) から 平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(7種類の商品があります)
 
商品画像 TDKラムダ

¥3,289〜

特長|アクティブフィルタ回路内蔵、高調波電流規制対応。 高効率化と待機電力低減。 従来品比率約30%の小型化と約20%の軽量化。 産機用途を考慮し、50℃ 100%を実現。 無償保証期間5年(条件付)。

用途|コンピュータ、通信、医療、計測、FA、半導体、その他

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) から 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(8種類の商品があります)
 
商品画像 スワロー電機

¥43,890

特長|回路構成は摺動電圧調整器とモーター、電子部品で設計されている為、負荷力率に制限なく波形歪の発生や周波数変動等に影響されません。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 オムロン(omron)

¥32,890〜

特長|常時商用給電方式
4種類の電源電圧に対応(100V・110V・115V・120V):100から120Vの電圧に対応していますので、さまざまな電源電圧にも柔軟に対応することが可能です。
CEマーキング適合、UL1778取得:世界を代表する安全規格であるCEマーキングに適合。UL規格の認証を受けていますので、安心してご使用いただけます。
「リモートON/OFF接点入力」標準装備:リモートON/OFF接点入力を装備しており、外部スイッチなどからUPSをON/OFFできます。組み込み用途に最適です。
Windows/Linux対応自動シャットダウンソフト「Power Act Pro」を標準添付
バッテリはお客様で交換可能(ホットスワップ対応):バッテリはお客様自身で間単に交換することが可能。手間とコストを削減できます。
「長寿命バッテリ」搭載:期待寿命4〜5年という長寿命バッテリを搭載。トータルランニングコストを低減します。
「状態表示ウインドウ」搭載:動作時や異常発生時の状況をデジタル表示でお知らせ。メンテナンスや緊急時にも迅速に対応できます。
コールドスタート対応:AC入力がない状態でもUPSを起動し、UPSからAC出力させることが可能です。
「バッテリ交換表示LED」搭載:バッテリ交換時期を赤い点滅表示でお知らせします。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(2種類の商品があります)
 
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) から 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(8種類の商品があります)
 
商品画像 TDKラムダ

¥51,590〜

特長|第5世代 小型・高効率・環境を配慮した製品 安全端子 活電部を覆う端子台で安全性と端子ネジの一体構造による、ネジ脱落・紛失・作業効率の向上。 小型高効率 メーカ従来製品の50%以上の小型化を高効率設計で実現。

用途|コンピューター・通信・計測・FA・半導体

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) から 平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(4種類の商品があります)
 
商品画像 スワロー電機

¥25,190

特長|停電時(瞬断時も含む)10msec以下でバックアップし、電圧変動に素早く対応しソフトスタート機能がついていますのでOA機器等に影響を与えません。
停電時には警報としてブザー音と発光ダイオードで知らせ、他の外部機器へ停電信号を送るためのコネクターを設けています。
常時商用給電方式ですから省エネで騒音がなくクリーンな環境を保ちます。
バッテリーLOWの時にはインバーターが自動停止して、バッテリーの過放電を防ぎます。
ノイズ対策を施していますのでCRT、他機器への干渉の心配も不要です。
バッテリーはメンテナンスフリーの小型高性能バッテリーを使用しています。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 オムロン(omron)

¥152,900

特長|常時インバータ給電方式
電圧変動の激しい場所にも対応
産業機器、組み込み用途に最適なコンパクトUPS:4種類の電源電圧に対応(100V/110V/115V/120V)。CEマーキング適合/UL規格取得。リモートON/OFF標準装備。
安定性が求められるシステムに最適:常にインバータ経由で給電される常時インバータ給電方式のため、入力電圧の変動に影響を受けず出力電圧は常に安定。また広い入力電圧範囲(75〜144V)のため、電圧変動の激しい場所でも使用可能。
Windows/Linux対応自動シャットダウンソフト「Power Act Pro」を標準添付
「長寿命バッテリ」搭載:期待寿命4〜5年という長寿命バッテリを搭載。トータルのランニングコストを低減します。
使いやすさにこだわった優れたメンテナンス性:UPSの状態が一目でわかる「状態表示ウインドウ」と「バッテリ交換表示LED」搭載。お客様自身で簡単にバッテリ交換、ファン交換が可能。しかもUPSを停止させずに交換可能(ホットスワップ対応)。誤操作を防止する「電源スイッチカバー」付。
コールドスタート対応:AC入力がない状態でもUPSを起動し、UPSからAC出力させることが可能です。

平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 スワロー電機

¥54,890

特長|電圧の安定しない国で電気製品を使用するのに最適です。

平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 TDKラムダ

¥7,359〜

特長|DINレール取付対応電源。 アラーム(ALM)LED表示過負荷・出力短絡時に赤色LED点灯。 広い動作囲温度-10℃〜+50℃。 全負荷使用可能DLP75/100/120/180。 負荷率60% +60℃DLP240、負荷率60% +70℃。 長い出力保持時間100V時 20ms/230V時 30ms。

平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く) から 平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(4種類の商品があります)
 
商品画像 オムロン(omron)

¥10,989

特長|制御装置の、もと電源(商用AC電源)を監視する停電検出器
電圧低下、停電、瞬停を瞬時に検出。
小型で取りつけやすいDINレール取りつけタイプ。
入力電圧はAC100V、AC200V個別仕様。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) から 平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(2種類の商品があります)
 
平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く) から 出荷目安:101日

(9種類の商品があります)
 
商品画像 オムロン(omron)

¥27,390

特長|瞬停による装置の停止、データの消失などのトラブルを未然に防ぐ
バックアップ時間500msを保証(出力電流2.5A時)。
形S8VS/形S82J/形S82Kの24V出力と外付け配線で接続可能。形S8TSとはバスラインコネクタ(形S8T-BUS03)で接続。
最大4台まで並列接続可能により、バックアップ容量(時間、電流)が増やせます。
SEMI F47-0200規格に対応。
鉛フリーはんだ対応。(エコラベル認定商品)

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 オムロン(omron)

¥16,390〜

特長|電源が連結できる。乾電池感覚で容量アップが可能
1機種で30-120Wまで対応。(12Vタイプ)
1機種で60-240Wまで対応。(24Vタイプ)
出力電圧の異なるマルチ電源(5V/12V/24V)の構成も容易。
N+1冗長運転で電源システムの信頼性を向上。(12V/24V)
無償保証期間:3年。
鉛フリーはんだ対応。
入力条件:DC入力もDC80〜370Vまで可能(EC指令と各種安全規格は対象外)。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) から 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(4種類の商品があります)
 
  1   2  >>