セーフティ

RSS RSS
90 件中 1 - 20 件

表示件数

  1   2   3   4   5  >>
並び順 | おすすめ | メーカー名↓ | メーカー名↑ | 商品名↓ | 商品名↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
商品画像 富士電機

¥1,419〜

特長|高輝度LED昭光品「ぴかりくん」を標準化
接点・トランスユニットの追加・交換が容易
2方向からの配線が可能
業界最短の奥行寸法を実現
充電部保護カバーを標準付属
トリガーアクション機構を採用した非常停止用押しボタンスイッチを用意(IEC、EN規格に対応)
標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得
CEマーク表示をしています。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(3種類の商品があります)
 
商品画像 富士電機

¥1,309〜

特長|リリースアーム方式で簡単着脱
Φ22.3mm/Φ25.5mmのパネルカット寸法に対応
パネル厚の調整が不要
接点・トランスユニットの追加、交換もワンタッチ
2方向配線で作業効率アップ
優れた接触信頼性
充電部保護カバーを標準付属
標準品で海外規格の認定を取得

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) から 平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(8種類の商品があります)
 
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) から 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(14種類の商品があります)
 
商品画像 オムロン(omron)

¥1,859〜

特長|分離ユニットタイプ(世界最小クラスの奥行き)
直接開路動作機構で接点溶着などの異常時に回路をしゃ断。
EN418適合。
誤操作を防止するセーフティロック機構付。
配線効率をアップするスイッチ部の分離構造と、専用工具取り外しとする一体感構造の2面性を両立。
3接点一体ブロックタイプも品揃え(形A165E-U)

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) から 平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(10種類の商品があります)
 
商品画像 オムロン(omron)

¥1,199〜

特長|セーフティ・リミットスイッチの定番充実した品揃えをグローバルに提供。
接点構成は1NC/1NO、2NC、2NC/1NO、3NCを品揃え。(スロー・アクションにはMBB仕様あり)
省工数を実現し、交換作業を容易にする、M12コネクタタイプも品揃え。
接触信頼性が高いAuクラッド接点を標準採用。
一般負荷、微小負荷どちらにも対応。
EN115、EN81-1、EN81-2に対応。(スロー・アクションタイプのみ)
UL、EN(TUV)、CCC規格取得。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) から 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(47種類の商品があります)
 
商品画像 オムロン(omron)

¥1,859〜

特長|EN規格を取得した小型スリムセーフティリレー
強制ガイド接点付きリレー(EN50205/Class A VDE認証)。
機械のCEマーキング(機械指令)をバックアップ。
インターロック回路の構成をとることにより、機械の危険状態を回避。
4極、 6極を品揃え。
PWBパターンの引きまわしが容易な端子配置。
入力出力間は強化絶縁。 異極間の一部も強化絶縁。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(5種類の商品があります)
 
商品画像 オムロン(omron)

¥1,639〜

特長|誤操作を防止するセーフティロック機構付 フィンガープロテクト付のスイッチ部を標準装備 圧着端子は開形(フォーク形)、閉形(丸形)どちらでも取りつけ可能

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) から 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(6種類の商品があります)
 
商品画像 岡谷電機産業

¥637〜

特長|250VAC用の汎用タイプで、 形状がチューブラ形で取付けの簡易化が図られています。事務機器,自動化機器,制御機器等各種の機種のAC入力ラインに使用できます。

用途|民生用電子機器、事務機器、自動化機器、工作機器等の電源雑音防止及び接点保護。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(4種類の商品があります)
 
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) から 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(14種類の商品があります)
 
商品画像 岡谷電機産業

¥2,189

特長|主要海外規格を250VAC定格で取得した小型シリーズ。 全世界すべての地域向けに搭載可能。 アメリカ、カナダをはじめヨーロッパ各国の規格を取得した製品です。 輸出用機器をはじめ国内でのパワーライン用としても使用 できます。 いずれも外装はUL-94フレームクラスV-O品を用いた耐溶剤性です。

用途|全世界対応の自動化機器、事務機器等の電源雑音防止及び接点保護。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 IDEC(和泉電気)

¥3,289

特長|安全性を高める操作ボタンデザイン。 照光式

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 富士電機

¥2,189

特長|高輝度LED昭光品「ぴかりくん」を標準化
接点・トランスユニットの追加・交換が容易
2方向からの配線が可能
業界最短の奥行寸法を実現
充電部保護カバーを標準付属
トリガーアクション機構を採用した非常停止用押しボタンスイッチを用意(IEC、EN規格に対応)
標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得
CEマーク表示をしています

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 岡谷電機産業

¥725

特長|商用100Vライン用汎用タイプで、シーケンス回路、小型誘導負荷に適しており、 小型で外装はUL-94フレームクラスV-O品を 用い、耐溶剤性です。 安全性も高く、電気用品取締法に準拠いたします。各種自動化機器、事務用機器に適します。

用途|直流モーター用等、主として電動工具向けのノイズ対策用。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 オムロン(omron)

¥7,579〜

特長|電子式の検出方式を採用し、従来の非接触式ドアスイッチに比べ、より安定した動作を実現

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) から 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(2種類の商品があります)
 
商品画像 オムロン(omron)

¥329〜

特長|非常停止スイッチの銘板として使用します。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) から 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(3種類の商品があります)
 
  1   2   3   4   5  >>