表示灯/ブザー

RSS RSS
215 件中 1 - 20 件

表示件数

  1   2   3   4   5   6   7   8   9  ...  11   >>
並び順 | おすすめ | メーカー名↓ | メーカー名↑ | 商品名↓ | 商品名↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
商品画像 パトライト(PATLITE)

¥5,819〜

特長|さびないオールプラスチックボディ。長寿命で耐久性に優れたLED回転灯。 電球回転灯に劣らない光の拡散性能。上方向、横方向の回転閃光だけではなく、これまで回転灯が苦手としていた下方向への回転閃光も可能に。下方向への回転閃光は回転灯を下から見上げるような場所に設置した場合の視認性を大幅に向上させることができます。 自動車や信号にも使用されている超高輝度LEDを採用し、電球と同等の明るさを確保しました。 さらにLEDは、電球に比べ消費電力が少なく、長寿命。振動にも強く、長くお使いいただくことができます。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(14種類の商品があります)
 
商品画像
AC100V用電源コード付で すぐに使える
オーム電機

¥2,189〜

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(4種類の商品があります)
 
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) から 平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(4種類の商品があります)
 
商品画像 IDEC(和泉電気)

¥68〜

特長|LED球の着脱時に使用するランプ交換工具です。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(2種類の商品があります)
 
商品画像 モノタロウ

¥131

特長|Made in Japanの高品質商品です。 個包装されていますので、保管に便利です。

用途|表示灯の交換電球として

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 パトライト(PATLITE)

¥5,489〜

特長|グローブ:耐候性、透光性に優れたアクリル樹脂 幅広い用途に使用されている、ベストセラーの回転灯です。 電球は入手しやすく、振動に強い自動車用電球を使用しています。 長寿命、高耐久性、省エネルギーを実現した、小型モータを採用。 密閉性の高いハウジングで、雨などの水分を内部に通さず屋外への設置が可能です。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(12種類の商品があります)
 
商品画像 富士電機

¥791〜

特長|高輝度LED昭光品「ぴかりくん」を標準化
接点・トランスユニットの追加・交換が容易
2方向からの配線が可能
業界最短の奥行寸法を実現
充電部保護カバーを標準付属
トリガーアクション機構を採用した非常停止用押しボタンスイッチを用意(IEC、EN規格に対応)
標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得
CEマーク表示をしています

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(12種類の商品があります)
 
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(9種類の商品があります)
 
商品画像 富士電機

¥769〜

特長|高輝度LED照光品「ぴかりくん」を標準化
操作部の裏面取付方式により、パネル厚による調整が不要
2方向からの配線が可能
業界最短の奥行寸法を実現
充電部保護カバーを標準付属
トリガーアクション機構を採用した非常停止用押しボタンスイッチを用意(IEC、EN規格)
パネルカット寸法Φ25.5mmへも使用が可能
標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得
CEマーク表示をしています

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(11種類の商品があります)
 
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) から 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(33種類の商品があります)
 
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(5種類の商品があります)
 
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) から 出荷目安:43日

(16種類の商品があります)
 
商品画像
電源不要!!乾電池式(単3×2本)で簡単操作
日恵製作所

¥6,039〜

特長|アルカリ乾電池2本で約400時間。単3乾電池2本で動作するため、電源の取れない場所や簡単に配線できない場所などに最適。アルカリ乾電池なら約400時間(赤・黄の場合)の長寿命。電源スイッチはボディ外側にあり、手軽に操作できます。 モーターレスで高耐久性。光源には超高輝度LEDを使用。電球に比べ消費電力が少なく、さらに振動にも強いため長寿命。流動式のためモーターなどの磨耗トラブルもなく、グローブには耐候性、透光性に優れたアクリル樹脂を使用し、長くご使用できます。 回転・点滅切替。内部の切替スイッチで、回転(流動)と点滅の切り替えが可能。 壁掛け・マグネット取付&IP55構造。底面には固定穴とマグネットを装備しているので、据え置き以外にも壁掛けやマグネットでの設置が可能。独自のプリズムリフレクションを採用しているので、あらゆる方向で視認でき設置向きを選びません。保護構造IP55なので屋外での使用でも壁面横向きセ設置ができます。

用途|作業用車両など各種特殊車両、農業用トラクター、船舶などの警告灯。 金型交換時、トンネル内災害時、変圧受電設備点検時、緊急時の警告灯。 立入り禁止、危険防止、夜間・暗所での表示灯。 遊技場やイベント時の装飾灯。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(4種類の商品があります)
 
商品画像 パナソニック(Panasonic)

¥1,859

用途|屋内用

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
  1   2   3   4   5   6   7   8   9  ...  11   >>