工業用計測器

RSS RSS
94 件中 81 - 94 件

表示件数

<<   1   2   3   4   5
並び順 | おすすめ | メーカー名↓ | メーカー名↑ | 商品名↓ | 商品名↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
商品画像 ミツトヨ(Mitutoyo)

¥205,700

特長|小形ワンボディ表面粗さ測定機が多くの要望を吸収してさらに進化。 演算結果や測定条件のみならず、表面粗さの波形も表示できるカラーLCDを搭載し、文字サイズもデカ文字として、視認性を重視しました。 様々な粗さ規格に対応、豊富なパラメータ、任意長さ測定など多彩な機能を搭載。本体上面と開閉式カバー内のボタン操作・設定が簡単に行えます。測定スタートボタンを押せば測定後に結果が表示されます。 充電式の内蔵バッテリによって、電源のない場所でも測定ができます。 SJ-210用プリンタ(別売)により、演算結果・測定図形の印刷が可能です。 測定累積距離が予め設定した「しきい値」を超えた時、アラーム表示が出せます。スタイラス先端の摩耗管理に有効です。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(2種類の商品があります)
 
商品画像 A&D

¥25,190〜

特長|耐腐食性を要求するプラットホーム、タンクスケールの構築に最適。
引張り・圧縮の両方に使用でき、取付設置が簡単。

平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(7種類の商品があります)
 
商品画像 サンコウ電子

¥119,900

特長|プローブの互換性により本体との自由な組み合わせで接続が可能。 非鉄金属素地(アルミ・アルミ合金・銅・オーステナイト系ステンレス)上の絶縁性皮膜の厚さを測定します。

用途|塗装/アルミ製品、ステンレス製の内外装建材、機械、タンクなど 陽極酸化皮膜(アルマイト)/アルミ製品、アルミサッシ、台所用品、家電製品など ライニング/各種機器、部品、化学プラントなど

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 テクロック

¥10,989〜

特長|引張力・圧縮力などの微細な瞬間の力を簡単に測定できるニュートン表示メカ式テンションゲージです。 測定子軸受部にミニチュアベアリング、リレー、バルブ゛等の接触力、ダイヤルゲージの測定力、精密バネのバネ力、キーボードの押力など広い用途に使用できます。 瞬間最高値を保持する置針式

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(4種類の商品があります)
 
商品画像 マザーツール

¥26,290

特長|接触・非接触の両機能付き MAX/MIN/AVG表示機能付き オートパワーオフ機能付き

平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 イマダ

¥36,190

特長|最大1000データ毎秒でのデータ取得が可能。なめらかなグラフ作成が可能。

用途|荷重-時間の荷重変化を記録・解析。

平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 藤原製作所

¥72,490

特長|土壌の理学的性質を表すものの一つの土壌硬度を測定する計器です。平らに削られた断面に垂直にコーンを圧入するとコーンの圧入深とこれに対応する土壌の反力(バネの縮み)の双方が変数として同じに測定され、これ等から硬度の理論値(kg/cm2)が加算されます。この独特の原理のために軟弱な土壌を精密に測定できる平面型主に水田の泥土や湖沼の泥土を測るためのものです。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 小野測器

¥21,890

特長|0r/min至近からの検出可能。 非接触検出なので回転体に負荷をかけずに測定できます。 剛性、耐環境性に優れ、耐久性が抜群です。 信号インジケータにより、動作の確認と取付け位置の確認ができます。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 小野測器

¥8,129

特長|電源が不要なので現場設置に適しています。 非接触検出なので回転体に負荷をかけずに測定できます。 剛性、耐環境性に優れ、振動、温度、油、ほこりなどの影響を受けません。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 カイセ

¥24,090

特長|ダイレクトイグニッション上部にセンサーを当てるだけで回転数を測定
使いやすさを追求したデジタル回転計
様々なタイプのエンジンに対応 ※ロータリーエンジン、ディーゼルエンジン、 MSD ・MDI 搭載車、同時点火の一部車種を除く
2サイクル、4サイクル切り替え式
測定値が見やすい大型ディスプレイ

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 MUTOH

¥43,890

特長|カップリングの必要がなく、装置にフィットした形で取付が可能/コンパクトな設計が可能

用途|計測

平日15時までにご注文いただくと、6日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(6種類の商品があります)
 
商品画像 DENSAN

¥17,490

特長|ソーラーエネルギーを簡単に測定できる
ポケットサイズでコンパクトな高性能テスター
見やすいLCD表示
オートパワーオフ機能
長時間運用が可能
電池低下表示
便利なケース付

用途|ソーラーパネル施工時の傾き・方向の決定や、建物の窓の遮光度合いのデータ化に

平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 MUTOH

¥65,890〜

特長|測長機構と表示が一体化。機械・装置の送り機構のハンドル軸に取り付ける事で、高精度に移動量をデジタルで読み取れる。

用途|計測

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) から 平日15時までにご注文いただくと、6日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(4種類の商品があります)
 
<<   1   2   3   4   5