工業用計測器

RSS RSS
95 件中 41 - 60 件

表示件数

<<   1   2   3   4   5  >>
並び順 | おすすめ | メーカー名↓ | メーカー名↑ | 商品名↓ | 商品名↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
商品画像 ライン精機

¥6,589

特長|大型機械式ラチェット5桁トータルカウンタ(リセット付)

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 ライン精機

¥1,749

特長|単体での使用はもちろん、DK-100Mの連結ユニットとして使用できます。2〜10連連結可能です。 CEマーク取得品です。 RoHS対応品です。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 山本科学工具研究社

¥16,390

特長|硬さ基準片とは定められた硬さ基準に照合して決められた数値のカタサが表示されている基準片をいい、硬さ基準を維持してます。
硬さのバラツキは極めて理想的です。
硬さの基準は世界的公認の数値に依っています。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 MUTOH

¥15,290〜

特長|カップリングの必要がなく、装置にフィットした形で取付が可能/コンパクトな設計が可能

用途|計測

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) から 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(6種類の商品があります)
 
商品画像 日本金属電鋳

¥14,190

特長|本器はJIS規格に示された各種加工法および粗さのうち最も利用度の高い部分を選定して作られ、現物と比較測定するものです。

用途|仕上げの粗さ、工作中の粗さ確認等

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 小野測器

¥54,890

特長|メモリー機能搭載(最大20データのメモリー可能) 接触・非接触測定両用タイプ(1台2役。しかも非接触タイプでライン速度測定可能) アナログ・パルス出力標準装備 ピークホールド機能搭載(測定中の最大値、最小値表示が可能) バックライト付き大型LCD) 三脚取付対応(*三脚に固定して連続測定が可能)*別途オプション

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 ケツト科学研究所

¥130,900

特長|必要最小限の操作キーを備えたシンプルな小型膜厚計です。 デュアルタイプの膜厚計。素地が鉄でも非鉄でも測定できます。 素地自動判別。自動で素地を判別し、その測定モードになります。 アプリケーションメモリ(検量線メモリ)機能搭載。電磁式・渦電流式各8種、16本までの調整済みのアプリケーション(検電線)を記憶します。 データ出力端子を装備。測定データをパソコンやプリンタに出力可能。 多彩な機能を装備。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 ライン精機

¥17,490

特長|電子カウンタ、電磁カウンタと組合わせて簡便に布や紙、フィルム等の長さが測定できます。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(2種類の商品があります)
 
商品画像 MUTOH

¥60,390〜

特長|測長機構と表示が一体化。機械・装置の送り機構のハンドル軸に取り付ける事で、高精度に移動量をデジタルで読み取れる。

用途|計測

平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く) から 平日15時までにご注文いただくと、6日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(2種類の商品があります)
 
商品画像 ライン精機

¥1,099

特長|主として、人員の調査、荷揚作業などの数を調べる際に使用します。 上部のボタンを押すごとに数字が1進みます。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 山本科学工具研究社

¥21,890

特長|硬さ基準片とは定められた硬さ基準に照合して決められた数値のカタサが表示されている基準片をいい、硬さ基準を維持してます。
硬さのバラツキは極めて理想的です。
硬さの基準は世界的公認の数値に依っています。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(6種類の商品があります)
 
商品画像 テクロック

¥48,290

特長|ゴムをはじめスポンジ、フェルト、プラスチック等の硬さを極めて高い精度で検出する測定器です。
従来にない鋭敏な感度を有し耐久度に優れています。

平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 古里精機製作所

¥32,890

特長|一般ゴム、プラスチックの硬さを高精度で測定することができます。 6mm以上離れた5ヵ所を数秒おいて計測し、その平均値をとります。 準拠規格はJIS K 6253、ISO7619、ASTMD2240(米国規格)です。

用途|一般ゴム、プラスチックの硬度測定。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) から 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(6種類の商品があります)
 
商品画像 カスタム

¥15,290

特長|小型・軽量サイズ、ケース一体型の携帯に便利なスタイル 非接触で安全・簡単に計測出来ます 計測用反射テープ付属 測定値を固定するデータホールド機能付 最大値/最小値/平均値表示機能付 切り忘れによる電池消耗を防ぐオートパワーオフ機能付(解除可) 暗所での作業時に便利なバックライト機能付

用途|モーター等回転体の回転数チェックに

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 SHIMPO(日本電産シンポ)

¥35,090〜

特長|0.1〜25000rpmまで幅広く計測可能なハンディータイプデジタル回転速度計。接触式タイプ。外観ケースは軽くて耐久性に優れたアルミダイキャストを採用。専用キャリングケース付。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(2種類の商品があります)
 
商品画像 SHIMPO(日本電産シンポ)

¥152,900〜

特長|閃光を使って高精度の回転速度計測とストップモーションによる動作分析が可能。高精度発光により40.0〜35000rpmの広範囲計測が可能

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(4種類の商品があります)
 
商品画像 テクロック

¥21,890〜

特長|測定物の圧縮(Push)、引張(Pull)の力量を測定する多目的力量計です。

用途|小物部品の圧縮、引張検査。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) から 平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(3種類の商品があります)
 
<<   1   2   3   4   5  >>