工業用計測器

RSS RSS
95 件中 21 - 40 件

表示件数

<<   1   2   3   4   5  >>
並び順 | おすすめ | メーカー名↓ | メーカー名↑ | 商品名↓ | 商品名↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
商品画像 ライン精機

¥5,489〜

特長|台付型には10連式までラインナップしており、リセットツマミを1回転するだけで全てのカウントが同時に0に戻ります。

用途|交通量調査、製品の検品、データ等の分類計数等に使用されます。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(3種類の商品があります)
 
商品画像 ライン精機

¥2,189〜

特長|計数駆動軸を各種機械に連結して駆動させ、その機会の回転数、往復運動数を積算表示します。(リセット付)

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(2種類の商品があります)
 
商品画像 TRUSCO

¥867〜

特長|数を調べる際に使用し、ボタンを押す毎に1カウントします。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(3種類の商品があります)
 
商品画像 古里精機製作所

¥1,309

特長|主として、人員の調査、荷揚作業などの数を調べる際に使用します。上部のボタンを押すごとに数字が1進します。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 Bushnell(ブッシュネル)

¥18,590

特長|最新の速度換算プロセッサーを搭載し、野球やテニスボール、工事現場の車両からレーシングカーまで、様々な移動体の速度をワンタッチで測定できるスピードガンです。
スピードスターVはブッシュネル社により開発された全く新しい発想のスピードガンです。軽量でどこへでも持ち運べ、ワンタッチ操作で正確な速度を誰でも瞬時に知ることができます。
小学生が投げるボールからプロの剛速球、テニスのサーブスピード、工事車両や列車からレースカーまで。スマートにスピードを測れる時代が、手に取った瞬間から始まります。

用途|野球チームの必需品として
テニス・バレーの球速測定
サッカーのシュート測定
カーレース観戦
社内レクリエーション
耐力測定
教育関連、コーチング
工事現場車両の速度監視
交通調査

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 日本金属電鋳

¥7,689

特長|本器はJIS規格に示された各種加工法および粗さのうち
最も利用度の高い部分を選定して作られ、現物と比較測定するものです。

用途|仕上げの粗さ、工作中の粗さ確認等

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 ライン精機

¥1,639

特長|1台で4つの使い方ができます。加算減算・2連式演算・3択加算減算カウント・メモリー付加算カウントができます。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 SHIMPO(日本電産シンポ)

¥1,529

用途|回転速度検知

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 日本金属電鋳

¥7,689

特長|本器はJIS規格に示された各種加工法および粗さのうち
最も利用度の高い部分を選定して作られ、現物と比較測定するものです。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 TRUSCO

¥1,543〜

特長|回転運動、連続運動のカウントに使用します。プッシュリセットスイッチによりカウンタリセットが容易(TWK)です。

用途|製造ライン上の計数管理に

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(4種類の商品があります)
 
商品画像
最大6桁、99999.9rpmまでの測定が可能
カスタム

¥22,990

特長|最大6桁、99999.9rpmまでの測定が可能なデジタル回転計。
電池の消耗を防ぐ、オートパワーオフ機能付。
ローバッテリ表示機能付。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 ライン精機

¥1,969

特長|小型機械式ラチェット5桁トータルカウンタ(リセット付)

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 SHIMPO(日本電産シンポ)

¥29,590〜

特長|手のひらサイズのハンディータイプデジタル回転速度計。
rpm、cm/s、m/min、m、kmなど幅広い単位での換算表示が可能。
文字高12mm 5桁表示のLCD表示部。計測値のほか、単位などを表示します。
最大、最小値、最終計測値、ほか10点のデータをメモリ。
接触式は、付属品の接触子を取り替えることにより周速度、長さを計測することが可能。
接触式:接触子を回転軸中心にあてて計測
非接触式:反射テープに光をあてて反射光の周期を計測

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(2種類の商品があります)
 
商品画像 ライン精機

¥10,989

特長|織布、紙、ベルト、金属板、合成樹脂フィルム等の長さを計測し積算表示するカウンタです。 トータル表示用として従来から最も多く、使用されている標準汎用型の長さ計です。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(2種類の商品があります)
 
商品画像 testo(テストー)

¥20,790

特長|ポケットサイズで非常に小さく、シンプルで使いやすく設計されています。 見やすいバックライト付ディスプレイやオート・オフ機能など、小さいながら様々な便利な機能を搭載。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 MUTOH

¥38,390〜

特長|工作機械等にセットして、移動体の移動量をデジタル信号化することができます。取り付け位置が柔軟で、簡単に計測する事が可能。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) から 平日15時までにご注文いただくと、6日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(9種類の商品があります)
 
商品画像 ライン精機

¥26,290〜

特長|非接触・接触の2通りの測定可能です。 周速測定可能です(接触式のみ)。

用途|機械・検査機の回転数確認。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(2種類の商品があります)
 
商品画像 ライン精機

¥21,890〜

特長|1mの距離からの測定が可能です。レーザー光の採用により、非接触測定機能が向上しました。視認性アップで照射点合わせが容易になりました。非接触測定型の回転計です。

用途|機械・検査機の回転数確認。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(2種類の商品があります)
 
<<   1   2   3   4   5  >>