センサ

RSS RSS
289 件中 1 - 20 件

表示件数

  1   2   3   4   5   6   7   8   9  ...  15   >>
並び順 | おすすめ | メーカー名↓ | メーカー名↑ | 商品名↓ | 商品名↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
商品画像 オムロン(omron)

¥450〜

特長|取り扱いが簡単な磁気形近接センサ リード・スイッチを永久磁石で作動させる近接センサ ドアなどの開閉検出に最適。

 
商品画像 オムロン(omron)

¥923〜

特長|50〜100mA直接開閉、機器内蔵用シリーズ 入力表示が明るく動作確認が容易。

 
商品画像
一般環境下での磁性金属有無検出のスタンダードE2Eシリーズ
オムロン(omron)

¥5,489〜

特長|磁性金属有無検出のスタンダード。条件に合わせて最適な機種を選択可能。 相互干渉防止用に異周波タイプを品揃え 優れた耐環境性を実現。標準コードの材質は耐油PVC。検出面に切削油に強い材質を採用。 断線対策にコードプロテクタを標準採用。

用途|金型の位置決め。 パレットの通過検出。 部品の満杯検出。

 
商品画像 オムロン(omron)

¥6,589

特長|バッテリ内蔵のハンディ電源。センサ専用電源 各種センサの動作が、ブザー音、LEDで確認可能 バッテリロー検出機能を搭載しましたので、バッテリ交換時期が一目でわかります。 ケース裏面に名刺が入る透明プレートつき

 
商品画像 オムロン(omron)

¥439〜

用途|回帰反射形光電センサ専用のリフレクタ(反射板)になります。

 
商品画像 オムロン(omron)

¥2,189

特長|アンプ内蔵型光電センサ同等の耐ノイズ性能を実現 耐コモンモードノイズ性能30倍以上(従来品比) 耐インバータノイズ性能10倍以上(従来品比) 逆接続保護回路を内蔵 配線、メンテナンスに便利なコネクタ方式 調整と動作確認に便利な入光表示灯付き

 
商品画像 オムロン(omron)

¥406

特長|振動/転倒を素早く検知し、2次災害を未然の防止。 シール性を確保したローコスト振動/転倒センサ

 
商品画像 オムロン(omron)

¥15,290〜

特長|Φ40の汎用タイプ
電源電圧DC5〜24V対応
Z相合わせを簡単にする原点位置表示機能を搭載
耐軸荷重、ラジアル方向30N、スラスト方向20Nを実現
逆接、負荷短絡保護回路付で信頼性向上

 
商品画像 オムロン(omron)

¥5,489〜

特長|磁性金属有無検出のスタンダード。条件に合わせて最適な機種を選択可能。 相互干渉防止用に異周波タイプを品揃え 優れた耐環境性を実現。標準コードの材質は耐油PVC。検出面に切削油に強い材質を採用。 断線対策にコードプロテクタを標準採用。

用途|金型の位置決め。 パレットの通過検出。 部品の満杯検出。

 
商品画像 佐藤計量器製作所

¥8,789〜

特長|デジタル温度計SK-1260用オプションセンサです。目的・用途に応じて自由にセンサを選択できます。

 
商品画像 オムロン(omron)

¥1,199〜

特長|使いやすさをそのままに継承した小型・薄型タイプ
小さくて薄型、密着取りつけも可能
両面から見える表示灯
電源電圧DC5〜24Vと広範囲

 
  1   2   3   4   5   6   7   8   9  ...  15   >>