お使いのブラウザはJavaScriptに対応していないか、または無効になっています。
ダクトホース・ダクト管 ダクトホース・ダクト管用継手
表示件数 10 20 50 100
¥3,069〜
特長|薄い(天井裏スペースを小さくできます。)セラカバーSは20mmの厚さで、ロックウール50mmの厚さと同等以上の性能を発揮します。 ワンタッチ施工。外装材(ALGC)付のスナップオンタイプです。ロックウール50mm巻き付けに比べ施工効率が大幅に向上できます。 取り扱い性向上。裁断性が大幅に向上しました。また、傷つきにくくなりました。(外装をALGCに標準化)
用途|90°エルボ用。
¥2,299
特長|極薄亜鉛めっき鋼板製によりできております。 同社アルミ製と比べて剛性が高く、柔軟性があり加工性に優れております。 保管や輸送に便利です。 この製品は長さを1mに圧縮していますが、直線で2mまで伸ばす事が可能です。ご使用時は伸ばして下さい。
¥3,179〜
特長|軟質アルミ箔を二枚重ねにしてロックシームしてあります。 この結果強度が増し、しなやかな柔軟性が得られました。 この製品は長さを1mに圧縮していますが、直線で2mまで伸ばす事が可能です。ご使用時は伸ばして下さい。
¥4,939
特長|配管の長さを一発測定。
用途|塩ビ配管において、45°エルボを2ヶ用いて編芯配管作業を行う際の寸法測定。
¥14,190
特長|柔軟に排気方向を変更できます。ジャバラダクトが使用不可の地域でも取付可能
¥9,889
特長|上下のダクトを回転させることで30mm以下の芯ズレに対応できます。ジャバラダクトが使用不可の地域でも取付可能