静電気防止剤

RSS RSS
11 件中 1 - 11 件

表示件数

  1
並び順 | おすすめ | メーカー名↓ | メーカー名↑ | 商品名↓ | 商品名↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
商品画像
片面に塗布するだけで裏面も静電気防止に
ヒョーシン

¥1,969

特長|帯電荷を処理箇所に引きつけて消滅させる特性があるため全面処理しなくても十分に静電気を押さえホコリを付きにくくします。 塗布した面に本液が付いている状態であれば長期間静電効果が得られます。 水系で作業者の健康に対して安全であり引火性が無く保管も容易です。 水系であって、プラスチックに対して密着する特殊性があります。 帯電防止性能に加えて、人には有用な除菌性能があり、環境にも優しいです。 耐熱温度が高く各種絶縁体材料の加工温度に耐えることができ応用範囲が広いです。

用途|各種プラスチック、OA、AV機器、家具、ガラス、繊維、紙等のホコリ・静電気除去

 
商品画像
使いやすく、長期間持続して静電気防止!!
モノタロウ

¥1,529

特長|使いやすさと持続性、速乾性、安定性を兼ね備えた帯電防止剤です。

 
商品画像 エーゼット

¥736

特長|●電気製品や化学繊維に起こる静電気の発生を抑えます。 ●静電気によるホコリ等の付着も防止します。

用途|静電気の防止

 
商品画像
半永久に有効な静電防止スプレー!!
テックスプレー

¥16,390

特長|半永久に有効な静電防止スプレーです。帯電消失効果の成分は金属・プラスチック・塗装などその他ほとんどの表面に対して、しっかりと接着しはがれません(食品・衣類等には使用出来ません)。 使用方法は、対象物から30cm程度はなした距離でひと吹きします。 乾燥させた場合は、4〜6時間でコーティング完了となります。 スプレー塗布により、表面抵抗107〜109Ωの半導電性を持った透明なコーティングを形成することで、0〜100%の湿度にて、確実な静電防止効果を発揮し、半永久的に効果を維持します。 環境湿度0%RHであっても静電防止効果を発揮し、その強固な接着力により、アクリルやガラス表面、ニッパー、精密部品用ケース、電子部品用のトレイやカート、その他、電子基板の組立作業台、コンベアベルト等、あらゆる表面に強力接着し、効果を持続します。その確実な除電効果は、ANSI/ESD-S20.20にも準拠。また、オゾン層の破壊もありません。アメリカで、この商品は好評を得ています。

用途|静電気対策

 
商品画像 LION(ライオン)

¥428〜

特長|スプレーするだけで静電気を防ぐ衣料用静電気防止剤。用途拡大を訴求した、若年層に高評価の新デザイン採用

 
商品画像 エスコ

¥1,936

特長|-51℃まで冷却、不燃性、静電対策品

用途|高温によるICチップ、トランジスターの不良検出

 
商品画像
ドライタイプの静電防止剤だから濡れない・ベタつかない!
サンハヤト

¥2,079

特長|除電しにくいマイナスチャージの静電気にも威力抜群です。 毒性がなく食品包装用機器にも安心してご使用いただけます。 あらゆる静電気の障害をひと拭きで解消します。 安全性:ポジティブリスト合格確認書取得

用途|食品包装用機器の静電気除去に コピー機の紙づまり、重ね吸い込み防止に スーパー等に設置のポスシステムの静電気障害防止に

 
商品画像 アズワン

¥1,199

特長|帯電防止はもちろん、汚れ止めにも役立ちます。 湿度5%以下でも効果を発揮します(カビの発生も防止)。 濃度調整もでき、効率がよく経済的です。 LPガスを使用しています。

 
商品画像 コルコート

¥1,749

特長|優れた帯電防止効果が得られます(表面抵抗値108〜109Ω)。環境衛生上安心して使用できます。拭き上げなくても透明性は損ないません。

 
商品画像
帯電している静電気を、ひと拭きで除去。
サンハヤト

¥989

特長|ウエスなどに染み込ませ拭き取るだけで静電気と汚れが簡単にとれ効果が持続します。 無色透明・微香性で乾燥が早くベタつきません。 ガラス面などは拭いた後ギラつきません。

用途|OA機器・FA機器・ブラウン管・計測器のメーター等の静電気防止に。OA機器 オフィス用

 
商品画像 東京硝子器械(TGK)

¥1,199

特長|塗布が簡単、環境衛生の上で良好。
プラスチック、繊維、合成紙などに適しています。
印刷適性は極めて良好です。スタチノールを塗布後、印刷した場合、その印刷が落ちにくいです。30cm位離してスプレーするのが、より効果的です。
溶媒は変性アルコール。

用途|プラスチック製品全般、合成繊維、その他一般用

 
  1