卓上型

RSS RSS
8 件中 1 - 8 件

表示件数

  1
並び順 | おすすめ | メーカー名↓ | メーカー名↑ | 商品名↓ | 商品名↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
商品画像
名刺サイズのコンパクトタイプ
アズワン

¥2,849〜

特長|水平方向に360°回転し、前後方向に首振りするため、ラインのすき間・セル作業台など取り付け場所を選びません。 台座底面の磁石で壁面などに固定する事ができます。 前面カバーが取り外せますので、電極の清掃が容易です。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(2種類の商品があります)
 
商品画像 シシド静電気

¥49,390

特長|小型・軽量のDC型エアーイオナイザです。 機械に組み込んだり作業机または製造ラインに設置し、離れたところの帯電物に正・負のイオンを含む空気をファンにより送り、帯電物の静電気を効率的に除去します。 直流コロナ放電方式のためイオン量が多く除電性能が良好です。 クリーニングチェック機能と高圧異常アラーム機能を追加しました。 正面ルーバーが脱着可能で簡単にメンテナンスができます。 放電針の交換が可能です。ラジオペンチなどで簡単に交換できます。 本体の角度調整にロック機構を採用し、振動などにより本体角度が変わることがありません。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像
イオンバランスよくすばやく除電
アズワン

¥62,590

特長|すばやく除電し、風量調整も可能です。 吹き出し角度の調節ができます。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 ベッセル

¥49,390

特長|低風量120mm角のDCファンを内蔵。ワークの吹き飛びを抑える低風量と騒音低下で、作業環境に配慮しています。 フロントカバーの風向角度の変更が可能。除電範囲を直進、広角の二種類に切り換えられます。 フロントカバーはワンタッチで開閉できます。内部に簡単にアクセスできメンテナンスが容易です。

用途|セル作業台での製品組立、作業机でのフィルム貼り作業、検査工程での静電気対策に。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 白光

¥72,490

特長|2種類のルーバーで除電エリアの選択が可能です。 本体角度の調整にロック機構を採用しています。 設備の組み込みに便利なエラー出力信号機能付です。

平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 ベッセル

¥163,900

特長|わずかA4サイズのコンパクト設計。
集塵機不要でランニングコスト大幅削減。消費電力が17Wになります。(小型集塵機の散光消費電力500W)
スライド金具付属。
ピンポイントで除電。ワークの挿入位置にあわせて左右の壁に付け替え可能です。
細部を確認できる拡大レンズ(2倍、4倍)
ワークが見やすい採光透明カバー。
抜群の集塵性能、水洗い可能な粘着ゲルシート。プレフィルター付ファンでブース内に空気の流れを作り、浮遊した塵埃を2枚の「粘着ゲルシート」へ導きます。
作業時間を有効に使えるオフタイマー機能。センサーでワークを感知後、イオンブローの停止する時間を設定可能。(オフタイマー:1/2/5/10/30秒)
簡潔エアで強力除塵。パルスモードはエアーが間欠で吐出され、塵埃を振動で吹き飛ばす力が発生します。作業にあわせて低速パルス、高速パルスが選べます。

用途|基板や半導体デバイスの除電および除塵
部品トレイの洗浄、レンズやアクリル製品の埃の除去
UV加工や蒸着、印刷前の製品の除電、除塵に
袋詰め前の製品の除塵に

平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 シムコ(SIMCO)

¥76,890

特長|コンパクト設計で大きな除電効果 新開発のオートバランステクノロジーにより安定したイオンバランス(±10V以下) 独自の放電針配置で高速除電(2秒以下/距離300m) モジュラーケーブルによる低電圧配線(DC24V) 標準アダプター使用時は3台、装置より電源供給の場合、5台連結可能(最大2A) 無段階風量調整 異常信号出力付リレー接点(COM/N.O./N.C.)

平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
 
  1