お使いのブラウザはJavaScriptに対応していないか、または無効になっています。
表示件数 10 20 50 100
¥1,099〜
特長|鉛入り 鉛により融点が低く、はんだの流動性が良い はんだ付けの信頼性が高く、航空事業、宇宙関連などでは現在も主流です。 ヤニ入り
¥186〜
特長|鉛入り 鉛により融点が低く、はんだの流動性が良くはんだ付けの信頼性が高い。 ホビーなど数回はんだ付けするための量。 ヤニ入り
¥4,059〜
特長|作業性がよく、発煙も少ない。
用途|電気・電子機器の配線、接続に
¥2,189〜
特長|鉛フリー 環境を配慮した鉛を使わない”鉛フリーはんだ” 鉛が含まれないことで融点が高い。 ヤニ入り
¥339〜
特長|鉛入り(共晶) 鉛により融点が低く、はんだの流動性が良い ヤニなし
用途|ステンレス用はんだ、金属加工用
¥2,079〜
特長|鉛フリーはんだ。
用途|電気・電子機器の配線、接続に。
¥1,419〜
¥241〜
特長|鉛フリー 環境を配慮した鉛を使わない”鉛フリーはんだ” 鉛が含まれないことで融点が高い。 ホビーなど数回はんだ付けするための量。 ヤニ入り
¥5,269〜
特長|無洗浄タイプヤニを使用しています。 人体に有害な鉛を含まず地球環境に優しいSn/Cu/Ni系はんだです。 流動性が良好です。
用途|プリント基板の後付け、修正に最適。
¥1,188〜
¥901〜
特長|Sn-Ag系ハンダは、耐蝕Eビット使用時の腐食や焼き付きが少ない鉛フリーハンダです。また、Sn-Cu系に比べ融点が低くリフロー作業に適しています。
¥879〜
特長|従来の共晶はんだと同等のはく離強度です。 はんだ付け作業が迅速にでき、残渣に吸収性や腐食性が全くなく電気絶縁性にも優れている理想的ヤニ入りはんだです。 ヤニの成分に塩素、臭素系の活性剤を含まずはんだ付け後の洗浄が全く不要です。
用途|鉛フリー環境におけるはんだ付け作業などに。
¥1,749〜
特長|コスト重視の鉛フリーハンダ。 ぬれ性を重視したフラックスを採用し、作業性の低下は最小限にとどめています。 Sn-3Ag-0.5Cuのハンダから切替えた場合でも設備の新規導入や作業方法の大幅な変更は不要です。
特長|ファインピッチ・パーツの極小化・脱フロンに応えるマイクロソルダリング用無洗浄タイプ。 静電気対策ボビン使用。
¥746〜
特長|接合部の高信頼性を追及した、無洗浄タイプ高性能ヤニ入りハンダ! フラックス残渣が完全非腐食性ですので、ハンダ付け後の基板の洗浄作業が全く不要です。 残渣は非電導性、非吸湿性に極めて優れ経年不良の発生がなく高密度実装の基板に最適です。 活性の持続性が長く、優れた広がり率とハンダのぬれ性により作業の迅速化が図れます。 有機アミン系特殊活性ロジン(非塩素系)使用。JIS-AA級、MIL-RMA規格対応。
¥1,529〜
特長|新設計の静電気対策ボビンを採用しています。 銅ビット使用時の腐食が少ない鉛フリーハンダです。
¥4,939
特長|フラックスなしタイプですので、フラックス(NS-30)を併用してください。 人体に有害な鉛を含まず地球環境に優しいSn/Cu/Ni系はんだです。 流動性が良好です。
用途|配管、銅パイプのはんだ付けに最適。
¥6,479〜
特長|飛散防止対応高信頼性フラックス入りハンダ。 スリットがないため0.2mm の線径迄加工可能で精密電子部品に最適。 長期間保存しても、フラックスの吸湿劣化がなく残渣の絶縁性良好。 発煙も少なくほとんど無臭。
¥10,439〜
特長|難母材対応の環境に優しい飛散防止型の鉛フリーはんだです。 ステンレス(SUS304)・ニッケル等の難母材に対しても、はんだ付けが可能です。
用途|難母材・各種メッキ部品への配線・接続。
¥3,135
特長|鉛を含んでいないため毒性がなく、またほとんど錆びることもないので、食器、配管、医療関係などに適しています。標準の判断よりも強度が大きく、伝導率も高いです。アルミニウム以外の全ての金属のはんだ付けに適しています。EA310-2と併用してご使用下さい。フラックス残さは腐食性をもつため、はんだ付後、温水で洗浄を行って下さい。
用途|給湯用ステン管、銅管のハンダ付等