静電気対策用品

RSS RSS
235 件中 101 - 120 件

表示件数

<< 1  ...   2   3   4   5   6   7   8   9   10  ...  12   >>
並び順 | おすすめ | メーカー名↓ | メーカー名↑ | 商品名↓ | 商品名↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
商品画像 ハリケーン

¥989〜

特長|ゴムバンド式で腕の太い方でも長さ調整可能なリストストラップです。

用途|半導体工場・研究所での静電気除去。

 
商品画像 サンハヤト

¥27,390

特長|高電圧の交流をコロナ放電させ、+-両極性のイオンをバランス良く同時噴射することにより、静電気を瞬間的に中和消去します。 トリガーを引くだけでイオンを噴射し、どなたでも簡単に使用できます。 コンプレッサー専用タイプです。 ブローガン本体に別売の静電気探知器(EG-5)を装着すれば、作業前後の静電気量が一目でわかります。 専用ACアダプター(MODEL AD-S608)が付属しています。

用途|電子機器分野/プリント基板の製版、印刷フィルム作成、半導体・液晶・ブラウン管・磁気ヘッドなどのほか、各種計測器の組み立て・補修時の静電気障害防止 光学分野/カメラなどのレンズの生産ラインに コピー機、ATMなど/除電洗浄のスピードアップに プラスチック製品関係/フィルムシートや成形品などの静電気によるホコリ付着の障害防止 印刷・製版関係・カラースキャナーやラボの処理工程などに 塗装下地の静電気消去/板金や塗装、コーティングの前処理用として

 
商品画像 ベッセル

¥26,290

特長|粘着シートはがし不要!
裏表両面に粘着性がありますので、どちら側にも使用できます。
裏返したり、場所の移動が簡単におこなえます。
靴裏の塵埃をゲルの粘着力でキャッチします。
ゲルのやわらかさで凹凸のある靴底の汚れを残さず捕集できます。
表面が汚れてきたときは水ぶきだけでOK。
水で濡らした雑巾をよく絞って付着物をふき取ってください。水分が乾けば粘着力は元に戻ります。
人数の多い現場や広い入り口では、隙間なくつなげて敷くことができます。
敷きこみ枠がないので、端まで効果があります。
3年間使っても、粘着力の変化はほとんどありません。
マットのコストは、最初の導入費用だけ。
多層剥離タイプと比較すると、1年程度で元が取れることになります。(※数値はメーカー環境による測定値です。使用環境により数値は異なります。)

用途|半導体工場、食品製造、塗装、電子機器製造、包装資材製造、製薬工場、精密機械製造、印刷、医療施設など

 
商品画像 アズワン

¥631

特長|静電気が溜まりにくい導電性ポリプロピレン製で、衝撃を吸収します。

 
商品画像 エンジニア

¥868

特長|導電性カラーマット(ZCM-01〜04, ZC-60・61・65)用アース線。

 
商品画像 アズワン

¥1,437〜

特長|コード付きのリストストラップです。グランドコードには、人体保護のために1MΩの抵抗が入っています。

 
商品画像 アズワン

¥10,989

特長|テストコード(別売)との組み合わせでコードレスタイプのテストができます。リストストラップが正常かどうかを音とLEDでお知らせします。テスト用電池付。

 
商品画像 ホーザン

¥208

特長|F-29アース線を導電性マットなどに取り付けるためのオス型ホックです。

 
商品画像 ホーザン

¥989

特長|F-29-1をマット等に取り付けるための工具です。 ジャンパホックを穴あけ、カシメそれぞれ1本ずつのポンチを使用して施工します。

 
商品画像
PVC素材のバンドを使用!
アズワン

¥2,341〜

特長|コード付きとしてもコードレスとしても使用できるリストストラップです。

 
商品画像 アズワン

¥4,719〜

特長|内部で摩擦電気は生じません。 開閉や取り扱いが容易です(左右の接着耳の部分は、幅が約10mm)。 ヒートシーラー等で開口部を閉じます。

 
商品画像 アズワン

¥2,940〜

特長|コード付きとしてもコードレスとしても使用できるリストストラップです。コロナ放電を利用し静電気を除去します。グランドコードには人体保護のために1MΩの抵抗が入っています。

 
商品画像 シシド静電気

¥49,390

特長|小型・軽量のDC型エアーイオナイザです。 機械に組み込んだり作業机または製造ラインに設置し、離れたところの帯電物に正・負のイオンを含む空気をファンにより送り、帯電物の静電気を効率的に除去します。 直流コロナ放電方式のためイオン量が多く除電性能が良好です。 クリーニングチェック機能と高圧異常アラーム機能を追加しました。 正面ルーバーが脱着可能で簡単にメンテナンスができます。 放電針の交換が可能です。ラジオペンチなどで簡単に交換できます。 本体の角度調整にロック機構を採用し、振動などにより本体角度が変わることがありません。

 
商品画像 テクノスタット

¥8,789〜

特長|日本製なので安全性・安定性・静電気対策に満足! ポリマーそのものが、非帯電性のため被包装物への移行による変質がありません。 温度依存性が少なく、減衰時間が極めて短く安定した抵抗値が、半永久的に持続します。 スリップタイプで口が開けやすくなっています。

 
商品画像 カスタム

¥20,790

特長|簡単な操作でリストストラップのチェックが行えます。 壁に取り付けての利用や作業台などに置いて使用できます。 LEDランプと音でストラップの状態が確認できます。

用途|リストストラップの動作確認に使用。

 
商品画像 ホーザン

¥4,609

特長|品質と価格のバランスがとれたリストストラップ。

 
<< 1  ...   2   3   4   5   6   7   8   9   10  ...  12   >>