静電気対策用品

RSS RSS
235 件中 221 - 235 件

表示件数

<< 1  ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12
並び順 | おすすめ | メーカー名↓ | メーカー名↑ | 商品名↓ | 商品名↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
商品画像 サンハヤト

¥28,490

特長|高電圧の交流をコロナ放電させ、+-両極性のイオンをバランス良く同時噴射することにより、静電気を瞬間的に中和消去します。 トリガーを引くだけでイオンを噴射し、どなたでも簡単に使用できます。 コンプレッサーを使用せず、どこへでも持ち運び便利なハンディタイプです。 ヨンエーブローはあらゆる金属・樹脂・ゴムなどを侵害せず、すべての機器に対して安心してご使用いただけます。

用途|電子機器分野/プリント基板の製版、印刷フィルム作成、半導体・液晶・ブラウン管・磁気ヘッドなどのほか、各種計測器の組み立て・補修時の静電気障害防止 プラスチック製品関係/フィルムシートや成形品などの静電気によるホコリ付着の障害防止 印刷・製版関係・カラースキャナーやラボの処理工程などに 塗装下地の静電気消去/板金や塗装、コーティングの前処理用として

 
商品画像 ブラストン

¥15,290

特長|汚れたシートをはがすだけでいつでも清潔にお使いいただけます。 連番タグ付でマット残数を示します。 枚数管理が容易にできます。

 
商品画像 ベッセル

¥49,390

特長|低風量120mm角のDCファンを内蔵。ワークの吹き飛びを抑える低風量と騒音低下で、作業環境に配慮しています。 フロントカバーの風向角度の変更が可能。除電範囲を直進、広角の二種類に切り換えられます。 フロントカバーはワンタッチで開閉できます。内部に簡単にアクセスできメンテナンスが容易です。

用途|セル作業台での製品組立、作業机でのフィルム貼り作業、検査工程での静電気対策に。

 
商品画像 アズワン

¥27,940

特長|汚れたシートをはがすと新しいシートが埃をとらえます。 タグはフィルムをめくると数字が減るカウントダウン式です。

 
商品画像 アキレス

¥50,490

特長|優れた導電性能で、人体帯電を抑えます。
フィルムを剥がした時、静電気の発生が少ないので、ホコリの舞い上げや、身体へのまつわり付を抑えます。
アキレス独自の導電素材(STポリ)を使用したゴミ取り粘着マットです。

 
商品画像 カスタム

¥868

特長|テーブルマット用のグランドコードです。 AS-701はリストストラップとの接続が可能(同時に2本まで)。

用途|静電気対策

 
商品画像 アズワン

¥12,524〜

特長|積層タイプですので汚れたシートを剥がすだけで、次の新しい粘着面が得られます。 最後まで粘着力が変わらず、除菌効果を持続します。 極薄特殊粘着シートを採用し、フレームも薄くしていますので床面の段差が小さく、台車通過時の振動がほとんどありません。

 
商品画像 SCS

¥130,900

特長|静電気放電の回数をカウントし、放電の強度をLEDインジケータで表示します。 静電気放電と一般的なノイズを切り分けて静電気放電のみを検知します。 工程内の静電気放電の検知、場所の特定、静電気対策の効果検証が可能です。

用途|半導体・液晶製造装置での放電検出、電子部品の製造および実装工程での発生箇所の特定、静電気放電による電子機器の誤作動かどうかの判定、各種製造工程における静電気対策の検証、半導体の収納用ケースや防湿バッグなどの帯電防止効果の簡易判定

 
商品画像 ベッセル

¥713,900

特長|大型フードで幅広ワークに対応します。 赤外線センサーにより除塵エアーを噴射。ノズルは風向きを微調整できるフレキシブルタイプ。 小型・強力の静電気除去ミニファンF-6CL 2台をセット。 集塵機のモーターは過負荷防止機能付き。 フード内の気体を排気後、静電気除去装置の電源が入る制御回路を装備。 粉塵爆発を防ぐため、集塵機が運転開始してから7秒後に静電気除去装置に電力が供給されます。 集塵機フィルタはメンテナンスが簡単な円筒形カートリッジフィルタ。

用途|SHバー専用

 
商品画像 TRUSCO

¥9,240

特長|ナイロンをベースに、優れた導電性を持つカーボンブラック微粒子をミックスした導電性繊維を用いたブラシです。
小半型なので作業効率が大です。

 
商品画像 シムコ(SIMCO)

¥76,890

特長|コンパクト設計で大きな除電効果 新開発のオートバランステクノロジーにより安定したイオンバランス(±10V以下) 独自の放電針配置で高速除電(2秒以下/距離300m) モジュラーケーブルによる低電圧配線(DC24V) 標準アダプター使用時は3台、装置より電源供給の場合、5台連結可能(最大2A) 無段階風量調整 異常信号出力付リレー接点(COM/N.O./N.C.)

 
商品画像
ホコリの付着防止と除去を同時に行います
シムコ(SIMCO)

¥64,790

特長|プラスチック成型品等の加工時での静電気によるホコリの付着防止及び除去を同時に行う静電気除去用エアーガンです。安価で幅広い用途にご使用いただける軽量なエアーガンです。

 
商品画像
リーズナブルなリストストラップです
ハリケーン

¥879〜

特長|グランドコード付のストラップです。バンドはマジックテープ式で脱着が便利です。

用途|静電気対策

 
商品画像 ベッセル

¥218,900

特長|静電気除去装置付き小型集塵ユニット。作業台と小型集塵機をコンパクトに一体化。セル生産現場に適した除電集塵機です。 フード前面には開閉可能な透明窓を設け、飛散防止と良好な視界を確保。 フード上側から下方に向けて吹き出す静電気除去装置 N-1を2台搭載。 赤外線センサーにより、除電 除塵エアーを噴射。 センサーでワークを感知後、イオンブローの停止する時間を設定可能です。(1/3/5/10/30 秒) 粘着ゲルが、吹き飛ばされた塵埃を確実に捕集します。 粘着ゲルのフィルターは水洗いして何度でも使えます。 集塵機が不要で消費電力が大幅に低減、ランニングコストの低減につながります。 さらに、パルスブローでエアー使用量も削減します。 パルスモードはエアーが間欠で吐出され、塵埃を振動で吹き飛ばす力が発生します。 作業にあわせて低速パルス、高速パルスが選べます。 エアーレギュレター内蔵。

用途|部品トレーの洗浄 UV加工やシルク印刷前の製品の除電除塵。 製品包装前の除電除塵

 
商品画像 ベッセル

¥163,900

特長|わずかA4サイズのコンパクト設計。
集塵機不要でランニングコスト大幅削減。消費電力が17Wになります。(小型集塵機の散光消費電力500W)
スライド金具付属。
ピンポイントで除電。ワークの挿入位置にあわせて左右の壁に付け替え可能です。
細部を確認できる拡大レンズ(2倍、4倍)
ワークが見やすい採光透明カバー。
抜群の集塵性能、水洗い可能な粘着ゲルシート。プレフィルター付ファンでブース内に空気の流れを作り、浮遊した塵埃を2枚の「粘着ゲルシート」へ導きます。
作業時間を有効に使えるオフタイマー機能。センサーでワークを感知後、イオンブローの停止する時間を設定可能。(オフタイマー:1/2/5/10/30秒)
簡潔エアで強力除塵。パルスモードはエアーが間欠で吐出され、塵埃を振動で吹き飛ばす力が発生します。作業にあわせて低速パルス、高速パルスが選べます。

用途|基板や半導体デバイスの除電および除塵
部品トレイの洗浄、レンズやアクリル製品の埃の除去
UV加工や蒸着、印刷前の製品の除電、除塵に
袋詰め前の製品の除塵に

 
<< 1  ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12