ニトリルゴム 背抜き手袋

RSS RSS
62 件中 1 - 20 件

表示件数

  1   2   3   4  >>
並び順 | おすすめ | メーカー名↓ | メーカー名↑ | 商品名↓ | 商品名↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
商品画像
細かい部品の組み立て作業に。手によくフィットし、作業性抜群!
ショーワグローブ

¥329〜

特長|ニトリルゴムを手のひらにコーティングしているため、耐摩耗性に優れています。 薄くて強度があるため、指先感覚が必要な細かい組立作業にも適しています。 繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。 裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。 樹脂部分はニトリルゴム製のため、耐油性に優れています。

用途|清掃・サービス業 運輸・物流業 電気電子部品製造業 機械工業 自動車関連業 土木建設業 園芸・造園業

 
商品画像
ニトリルゴムコートで耐油性、耐摩耗性にも優れています!
モノタロウ

¥153〜

特長|ナイロン素材手袋の手の平側にニトリルゴムをコーティングした手袋です。 ニトリルゴムの特性である耐油性、耐摩耗性にも優れております。 薄手でフィット性が高く、細かな作業にも適しています。 ナイロンベースで通気性も良く、使用感は抜群です。

用途|梱包、運搬、土木、建築、農作業など

 
商品画像 東和コーポレーション(TOWA)

¥373〜

特長|特殊スベリ止め(マイクロフィニッシュ)加工を施しており、油をともなう作業でも高いグリップ性能を発揮します。
ニトリルゴムをコーティングしているため、油や突き刺し、引っ掻きに強く、耐摩耗性に優れています。
手のひら側のニトリルゴムは二重コーティングですので、油の浸透を防止します。
背抜きコーティングのため手にピッタリとフィットし、通気性にも優れています。
13ゲージの薄手タイプで、細かな作業にも適しています。

用途|金属部品加工、機械オペレーション、機械部品製造組み立て
土木建築、運搬作業、農業など。

 
商品画像
ゴミ収集、廃品回収作業、金属類の取り扱い、土木建築業に
ショーワグローブ

¥362〜

特長|ニトリルゴムを手のひらにコーティングしているため、油に強く、摩耗強度にも優れています。 特殊スベリ止め加工により、高いスベリ止め効果を発揮します。 繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の10ゲージ・シームレス編み手袋です。 繊維部分には抗菌防臭加工を施しているため、汗臭くなりにくく、細菌の増殖を抑えます。 裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。

用途|清掃・サービス業、運輸・物流業、機械工業、自動車関連業、土木・建築業

 
商品画像 東和コーポレーション(TOWA)

¥2,189

特長|天然ゴムに比べ摩耗強度約3倍の強度があります。(メーカー比)
セミロングタイプで汚れなどから手首をカバーします。
背抜きタイプで通気性・フィット性が良く長時間の作業も快適に行えます。
耐油性、突刺し、引っ掻きに強いニトリルゴムを使用しています。

用途|機械部品組み立て、機械メンテナンス、運送業、土木・建築業。

 
商品画像 ショーワグローブ

¥384

特長|独自のプレス技術(S-press仕上げ)により、柔らかく手に良くフィットします。
指の形状を細身に仕上げていますので、指にぴったりフィットし、細やかな作業が出来ます。
長繊維のウーリーナイロンを採用した、手袋自体からのホコリが発生しにくい低発塵性手袋です。

用途|細やかな部品組み立て、メカニック整備、ケーブル作業、建築・土木作業、梱包作業、屋外軽作業清掃・サービス業、運輸・物流業、電気電子部品製造業、機械工業、自動車関連業、土木建設業、園芸・造園業

 
商品画像
独自のコーティングでムレを低減!!フィット感抜群の手袋!!
ショーワグローブ

¥439

特長|指に伸縮性の良い糸を使用し、手袋の中で指がズレにくいように工夫し、フィット感を高めています。
独自の発泡樹脂コーティングにより、手のひらのムレを軽減します。
水や油で濡れた状態でも手のひらの特殊パターンにより、高いすべり止め効果を発揮します。

用途|細やかな部品組み立て、メカニック整備、ケーブル作業、建築・土木作業、梱包作業、屋外軽作業

 
商品画像 TRUSCO

¥363

特長|薄いながらも強度があるため、指先感覚が必要な組立・検査作業に適しています。
使うほどに柔らかくなり、手になじむため、革手の代替品としておすすめです。
手のひらにニトリルゴムをコートし、耐油性・耐摩耗性に優れています

用途|機械工業、自動車関連業、精密機械工業、清掃・サービス業、運輸・物流業、土木・建築業

 
商品画像 スリーエム(3M)

¥439〜

特長|発泡ゴムが汗を通し、通気性に優れています。耐油性があり機械メンテナンスなど油作業に適しています。手にフィットし、細かい作業に適しています。 ムレにくく、長時間の作業でも快適です。

用途|荷物配送作業、建築・土木作業。

 
商品画像 ユニワールド

¥329

特長|油に強い!摩耗に強い!耐久性は天然ゴムの3倍!水にもオイルにも優れたグリップ力!

用途|機械部品の組立作業・運送・荷役作業・日曜大工・ガーデニング・農作業

 
商品画像 東和コーポレーション(TOWA)

¥263

特長|天然ゴムに比べ摩耗強度約3倍の強度があります。(メーカー比)セミロングタイプで汚れなどから手首をカバーします。
背抜きタイプで通気性・フィット性が良く長時間の作業も快適に行えます。
耐油性、突刺し、引っ掻きに強いニトリルゴムを使用しています。

用途|機械部品組み立て、機械メンテナンス、運送業、土木・建築業。

 
商品画像 TRUSCO

¥198

特長|コストパフォーマンスに優れた使いやすい手袋です。 ニトリルゴムコーティングを施しています。

用途|工場内作業、運輸・物流業、土木・建築業など

 
商品画像 川西工業

¥989

特長|手のひらに油に強いニトリルゴムをコーティング。耐油・耐磨耗性に優れています。
薄くて丈夫、指先感覚も活かせます。
繊維ホコリが出にくい手袋です。

用途|機械工業、自動車整備などの細かい作業に! 弱電作業に! 運輸、物流、仕分け作業に!

 
商品画像 ユニワールド

¥417

特長|装着感0グローブ!油に強い!摩耗に強い!

用途|細かな部品の組立作業・仕分け・ピッキング作業・農作業・日曜大工

 
商品画像 ダンロップ ホームプロダクツ

¥307

特長|手のひらに発泡させたゴムを使用し、高いグリップ性能を実現。 油にも強いニトリルゴムを使用し、磨耗にも優れています。 背抜きタイプなので通気性に優れムレにくい。

用途|油・薬品作業。
自動車整備。
建築・土木作業。

 
商品画像 アンセル

¥549

特長|グリップ力に優れ、独自の編み方により作業性を極めた素手感覚の手袋。 ハイフレックス フォーム グレーは、通気性のある発泡ニトリルゴムでコーティングした背抜きタイプの手袋です。 ナイロン繊維のライナーと発泡ニトリルゴムが手のひらの発汗を軽減し、ミクロの穴ですべり止め効果を発揮するので、油の付着した部品でも容易に扱うことが可能です。 フィット感が優れているうえ、手を締め付けず、素手感覚の作業が可能です。 グレーと黒の外観で、不快な汚れが目立ちません。 アンセルの特殊な編み方【KVSD工程】で手の疲れを軽減し、作業性が向上します。 発泡ニトリルゴムでオイルグリップ力に優れています。

用途|機械組立、メンテナンス、荷捌き、油の付着した部品の取り扱いなど

 
商品画像 シモン

¥439

特長|発泡ニトリルゴムコーティングにより、オイルグリップ力、耐摩耗性、通気性に優れています。

用途|組み立て作業・配電作業・その他手先の細かな作業。

 
商品画像
手首の露出を防ぐロングタイプ
ショーワグローブ

¥351

特長|すべり止め効果が高く、耐摩耗性・耐突き刺し性・耐久性に優れたニトリルゴムを手のひらにコーティング。グリップが良いから、作業性はもちろん、安全性もアップ! 原手はホコリの出にくい長繊維で編んだ手袋。 袖口がロングタイプ(3cm)のため、炎天下等での肌の露出を防ぎ、手首をガードします。 13ゲージの細かい網目で、柔らかくフィット感に優れ、細かな作業に適しています。 洗濯により繰り返し使えます。 背抜き加工で優れた通気性を実現しました。

用途|清掃、軽作業、園芸、農業、電子部品製造業、精密機械工業、屋外清掃(庭掃除・洗車)

 
商品画像 東和コーポレーション(TOWA)

¥329

特長|ニトリルゴムをコーティングしているため、油や引っ掻きに強く、耐摩耗性に優れています。
特殊スベリ止め「マイクロフィニッシュ」加工を施しており、油をともなう作業でも高いグリップ性能を発揮します。
マイクロフィニッシュを1層コートにすることで、スベリ止め効果を残したまま従来より高い柔軟性と通気性を実現しています。
13ゲージの薄手タイプで、細かな作業にも適しています。

用途|機械メンテナンス、組立作業
土木建築、建設機械操作
農作業、園芸
運送倉庫業

 
商品画像 川西工業

¥384

特長|ニトリルゴムダブルコートで抜群の強度 特殊スベリ止め加工で抜群のグリップ力

 
  1   2   3   4  >>