ベベラー

RSS RSS
4 件中 1 - 4 件

表示件数

  1
並び順 | おすすめ | メーカー名↓ | メーカー名↑ | 商品名↓ | 商品名↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
商品画像 日東工器

¥119,900

特長|超硬チップは1枚で4面の使用ができ、経済的です。 加工用途に合わせ、面取り角度は15°〜45°間で自由に設定できます。 アタッチメントによってパイプなどの外径面取りも可能です。 ダストボックスの採用で切粉を効率よく回収。 切削チップ交換時の面取り量再調整を不要とし、チップ交換を簡単にしたスイング機構。 小型なので移動困難な重量物の出張加工にも威力を発揮します。 作業中に工具に対し大きな衝撃が加わると、作業者を保護する為にモータが停止する衝撃防止機能。 作業中の停電や電源プラグの外れ等で電源が一度遮断されると、電源を復帰させてもモータが回転しない再起動防止機能。 ステンレスの面取りが最大3Cまで、R面取りは2R・3R・4Rの加工が可能。 軟鋼材の面取りは最大7Cまで、R面取りは2R・3R・4Rの加工が可能。

用途|ステンレス・軟鋼材の面取り。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 レッキス工業

¥37,290

特長|内面取り、外面取りが、安全で簡単にできます。

平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 日東工器

¥49,390

特長|微細な加工が可能なので、精密金型の仕上げに最適です。 独自の揺動運動で先端工具がワークに弾かれることがありません。

用途|狭い個所での金属のバリ取り、面取りなどの研削・研磨作業。

平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 日東工器

¥152,900

特長|スローアウェイチップの採用で滑らかな仕上げ面を実現しました。 ワークに傷をつけないスライドプレート式です。 軟鋼材の面取り作業に適しています。

平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
 
  1