マイクログラインダー

RSS RSS
39 件中 1 - 20 件

表示件数

  1   2  >>
並び順 | おすすめ | メーカー名↓ | メーカー名↑ | 商品名↓ | 商品名↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
商品画像 モノタロウ

¥7,139

特長|加工後のバリ取りや各種金属の研削や面仕上げに使用できます。

用途|金属などの研削・研磨作業に

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 TRUSCO

¥20,625

特長|握りやすいエルゴノミクスデザインのマイクロエアグラインダーです。 耐久性に優れた高級精密エアツールです。 別売コレット使用で2.4・3.2mm軸に対応。

用途|各種部品加工時のバリ取り・面取り・研磨。 金型加工・ガラス加工。 軽研削用。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像
高精度の仕上げで静音で高速研削のミニグラインダー
CUSTOR(クストー)

¥6,259

特長|高精度の仕上げで静音で高速研削のミニグラインダー

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 YoshidaTools

¥14,190

特長|YOSHIDAのベビーグラインダー(YG-23シリーズ)は、日本製の高品質商品で、小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。 本機はコレットがロータに直結されているため芯ブレが少なく滑らかに高速回転しますので作業者の疲労が軽減されます。 アルミの本体の中にコンパクトに設計された気筒とロータが組み込まれています。 コレットがロータに直結されている設計のため芯ブレが少なく高速ロータリーカッタに対応しています。 矢印の方向に押せばレバーが倒れ入気状態になります。レバーを離すと、自動的にロックします。(YG-23S-1F、YG-23F-1Fのみ)

用途|鋳造品、ダイカスト、各種金型仕上げ、軽度のバリ取りなど

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) から 平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(5種類の商品があります)
 
商品画像 モノタロウ

¥17,490

特長|平面研削に使用できます。 振動が少ないため、長時間の作業に適しています。 セット内容が充実していますので、持ち運びに便利です。

用途|平面研削用

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(2種類の商品があります)
 
商品画像 モノタロウ

¥15,290

特長|加工後のバリ取りや各種金属の研削や面仕上げに使用できます。 振動が少ないため、長時間の作業に適しています。 セット内容が充実していますので、持ち運びに便利です。

用途|精密研削用

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 日東工器

¥30,690

特長|回転速度調節機能付き、作業者に排気の当たらない後方排気式

用途|砥石専用

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 AIRREX(アネスト岩田コンプレッサ)

¥14,190

特長|ハンディタイプの高速グラインダー、バリ取り・修正仕上げ作業・錆落としに。 持ちやすいペン型グラインダーと各種砥石付。 推奨コンプレッサーは2馬力以上です。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 ウシオ(UHT)

¥31,790〜

特長|発熱を抑える内部冷却フィンを増加しました。

用途|金型の研磨、歯科技工、宝飾研磨。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) から 平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(2種類の商品があります)
 
商品画像 ウシオ(UHT)

¥32,890

特長|高精度のギアでスムーズなアングル動作を実現しました。 発熱を抑える内部冷却フィンを増加しました。 環境に配慮し、紙パッケージの採用をしています。

用途|平滑研削、研磨作業。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) から 平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(2種類の商品があります)
 
商品画像 モノタロウ

¥16,390

特長|加工後のバリ取りや各種金属の研削や面仕上げに使用できます。 振動が少ないため、長時間の作業に適しています。 セット内容が充実していますので、持ち運びに便利です。 先端がアングルになっていますので、ストレート型では作業をしにくい場所でお使いください。

用途|精密研削用

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 YoshidaTools

¥14,190

特長|YOSHIDAのベビーグラインダー(YG-13シリーズ)は、日本製の高品質商品で、小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。 本機はコレットがロータに直結されているため芯ブレが少なく滑らかに高速回転しますので作業者の疲労が軽減されます。 アルミの本体の中にコンパクトに設計された気筒とロータが組み込まれています。 コレットがロータに直結されている設計のため芯ブレが少なく高速ロータリーカッタに対応しています。 矢印の方向に押せばレバーが倒れ入気状態になります。レバーを離すと、自動的にロックします。(YG-13S-1F、YG-13F-1Fのみ)

用途|鋳造品、ダイカスト、各種金型仕上げ、軽度のバリ取りなど

平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く) から 平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(6種類の商品があります)
 
商品画像 スーパーツール

¥21,890〜

特長|超小型/軽量で指先にフィットするペンシルタイプ。
精密設計のベーンモーターにより、安全性、耐久性抜群。
高速回転、高出力で、ハイスピード精密加工を実現。
品質、性能の進化を遂げ、芯ぶれもなく、長時間の持続性発揮。
後方排気式により、切り粉などの飛散防止及び騒音軽減タイプ。
先端工具の着脱が簡単、確実。
即使用可能な標準付属品つきセット。

用途|各種金型の精密研削仕上加工
各種金属のバリ取り、面取り、研磨、彫刻、内面加工。
プラスチック、石、木材などの切削、研削、研磨加工。
各種溶接面の仕上加工。
その他複雑な曲面、内面、歯車の面取りなど用途は多種多様。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(2種類の商品があります)
 
商品画像 ミニター

¥32,890

特長|超軽量、スリムボディーで書きやすいです。 従来の空圧駆動ペンの3倍の振動数(600回/分以上)でより深く、鮮明に、速く刻字が可能です。 ペン先には耐久性に優れた特殊超硬材を使用、耐摩耗性に優れます。 使用空気圧は0.4〜0.7MPaです。

用途|各種金属・ガラス・樹脂・焼き入れ鋼(HRC50程度)・金型部品などの合いマークのマーキング、精密鋳・鍛造部品のバリ取りおよび砂落とし作業等に最適です。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 ベッセル

¥43,890

特長|長時間の使用でも疲れないソフトグリップです。 研削粉が飛散しない後方排気方式です。

用途|平面研削・研磨用。 カッターマック除去などの各種平滑研削。 鏡面仕上げなど。

平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(2種類の商品があります)
 
商品画像
ハイスピード!ハイパワー!
ウシオ(UHT)

¥32,890

特長|手にぴったりフィットする17mm、12角のボディ。 精密ですばやい仕上げ。 振動も発熱も感じることなく、しかもパワフル。 長時間の作業でも疲れ知らず。

用途|精密研削・研磨作業用

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 ゼム

¥47,190

特長|人間工学を追求した握りやすく軽いボディグリップにより、長時間の作業でも疲れません。
高精度なコレットチャックで回転時の振れが少なく、微細加工ができます。また、ロータリーバーや砥石などの刃具の寿命も大幅に延びます。
高トルク、高速回転、超精密設計のベーンモータは安定した性能を長期間にわたり維持します。
フローコントロールバルブ採用の無段変速スロットルなので先端工具に最適の回転数が選べます。

平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
 
商品画像
高速回転で切削効果抜群!
ゼム

¥28,490

特長|超小型でわずか140gの軽さ、使い易く長時間の使用でも疲れません。 60000r.p.m.の超高速回転で素晴らしい切削効果。 MR超硬バー・JICOMAXダイヤバー等使用にあわせご利用できます。 精密設計のベーンモータは安定した性能を長時間にわたり維持。 数々のアイデア、合理化により超低価格を実現。

用途|各種金属の精密仕上。 金属のバリ取り、面取り、研磨、彫刻、内面加工の後処理。木材、石、プラスチック等の切削加工、研削加工。 溶接後の面仕上げ。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像
超軽量100g! 持ちやすさを追求したグリップです
ゼム

¥32,890

特長|超軽量100gの人間工学に基づいたグリップにより作業能率が向上。 特殊エアーホースの採用により、従来品より10ホーン音を削減。 精密設計のベーンモータは、長時間の安定した性能を維持。 軸受け部は理想的な設計と高級ベアリング、強制給油システムにより、苛酷な条件下での長時間使用を可能。 標準付属品のラバ・スリーブはグリップ力を高め、振動を吸収し疲労を低減。

用途|各種金属の精密仕上。 金属のバリ取り、面取り、研磨、彫刻、内面加工の後処理。木材、石、プラスチック等の切削加工。 溶接後の面仕上げ。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 WEN

¥43,890

特長|需要家の要求に応え明確に刻字します。 普通の事務用ペンで紙に書くのと同じように金属、石材、合成樹脂などにはっきりと簡単に、刻字することができます。 世界13ヶ国で特許取得の画期的なハンマー方式を採用しています。 従来の空圧駆動ペンよりも3倍の振動数で作業します。 可動部品が少なく簡潔でこわれにくい構造になっています。 潤滑は1日1滴のオイルで充分です。 焼き入れされた高速度工具鋼にもはっきりと刻字できます。 手元への振動は殆どありません。 スウェーデン製。 【可動部品は3つだけ】 このペンの運動をする部品はペン先と直結している受け皿、その中に入るOリングとスプリングだけです。 Oリングはバルブの役割をしており極めて短時間のうちに開閉します。 【簡単でこわれにくい】 唯一の摺動部はペン先のブッシュであり、潤滑は1日1滴のオイルで充分です。 非常に簡単な構造であるため、エアー中の水分や汚れによって機能を損なうことはありません。 【ペン先】 耐久性に優れた特殊超硬材を使っており、鋼板で行ったテストで150時間後にも肉眼で見られるような摩耗は全く認められませんでした。 ペン先は胴体の中央部分を軽く固定し、先端のローレット部を反時計方向にまわして、ネジ部をはずさせば簡単に交換することができます。 【高い振動数】 振動数は毎分500〜600ストロークです。 これは従来のエアー式ペンにくらべますと、3倍の振動数になります。 ペン先の高速運動により、より深く、より鮮明な刻字ができます。 【振動が少ない】 振動そのものが軽く、また重量バランスをよくとってあるため運動をしない部分(外枠)への影響はほんのわずかしかありません。

用途|各種金属、ガラスなどへの刻字の他、折れこんだタップの除去のためにドライバー用の溝をつくるといった修理作業。 小さい鋳物の穴や複雑な箇所に付着した砂の除去など幅広い用途があります。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
  1   2  >>