電線保護

RSS RSS
164 件中 121 - 140 件

表示件数

<<   1   2   3   4   5   6   7   8   9  >>
並び順 | おすすめ | メーカー名↓ | メーカー名↑ | 商品名↓ | 商品名↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
商品画像 パンドウイット(PANDUIT)

¥3,509〜

特長|電線・ワイヤー・チューブなどを保護して摩耗を防止します。

用途|各種電線の損傷防止。

 
商品画像 クライン

¥10,989〜

特長|頑丈な一般用途の腰袋 テープフッカー付

 
商品画像 パナソニック(Panasonic)

¥8,129

特長|F型接続部品の基本部品。口出しケーブルが30cm付いており、ケーブル相互をコネクタで接続し床面にプラグボルトで固定します。
F型フロアコンセント、F型キャップ、F型ブランチは挿入後、ネジにより固定します。

 
商品画像 パナソニック(Panasonic)

¥571

特長|F型ベースやコンセントで分断された上面保護シート相互を電気的に接続します。

 
商品画像 パナソニック(Panasonic)

¥1,529

特長|F型ベースに何も接続しない場合に使用します。

用途|無分岐時のカバー

 
商品画像 パンドウイット(PANDUIT)

¥3,509〜

特長|機器内配線の絶縁、保護、端末処理、識別に最適です。 IP62グレード製品です。

 
商品画像 パンドウイット(PANDUIT)

¥483〜

特長|パンラップ専用取付工具です。

用途|屋内用。電線およびケーブルの保護。

 
商品画像 パナソニック(Panasonic)

¥164

特長|専用工具なしで上面保護シート相互を電気的に接続、および、上面保護シートと接地バーの固定に使用します。

 
商品画像 タイコ エレクトロニクス

¥4,169〜

特長|特定臭素系難燃剤を使用せず高度の難燃性を有する。
高度の柔軟性
低温収縮特性

 
商品画像 クライン

¥19,690

特長|ナチュラルキャンバス製 ヒンジ付き鉄製フレームの口は丈夫でハードな使用にも耐えます 丈夫で握りやすい革製ハンドル 2つの着脱ストラップ(バックル付き)は確実に閉めることができます 湿気に強いビニール底 ショルダーストラップキットと組み合せば、肩掛け使用もOK

 
商品画像 クライン

¥9,339〜

特長|電線管・ボルト等はさめる先端形状

 
商品画像 パナソニック(Panasonic)

¥2,739

特長|F型ベースから分岐する場合に使用。分岐するケーブル本体に栓刃ユニットを圧着し、ボディ・カバーで挟み、ネジで固定し組み立てます。

 
商品画像 パナソニック(Panasonic)

¥252

特長|ケーブル本体を直線状に延長接続する場合およびf型ベース(NE23100)接続時に使用します。接続の際は専用圧着工具が必要です。

 
商品画像 クライン

¥4,389〜

特長|大バサミタイプ(精密なワイヤーカット) 2つの万能アゴ位置 ニッケルクロームメッキ

 
商品画像 クライン

¥6,589〜

特長|人間工学にのっとったフォルムと、硬質軟質素材を組み合わせた2層構造のハンドル。強力タイプは、鋼心アルミより線、ほとんどの焼入れ線を切断するための高耐久刃を採用

 
<<   1   2   3   4   5   6   7   8   9  >>