電線保護

RSS RSS
164 件中 41 - 60 件

表示件数

<<   1   2   3   4   5   6   7   8   9  >>
並び順 | おすすめ | メーカー名↓ | メーカー名↑ | 商品名↓ | 商品名↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
商品画像 デンカエレクトロン

¥879〜

特長|超耐熱200℃の熱収縮チューブです。収縮後も柔軟性を保ち、シリコンのように肉厚が厚くなりません。 高温や低温の状態でも亀裂しにくく柔軟です。耐化学薬品性にも優れています。 この熱収縮チューブは、航空機産業、自動車産業用として広く使用されています。

 
商品画像 パンドウイット(PANDUIT)

¥1,199〜

特長|熱収縮チューブを無駄の出ない少量パックにしました。 水分や腐食から製品を保護するための接着剤がチューブの内壁に塗布されています。 機器内配線の絶縁や保護、端末処理、識別に最適です。柔軟性および難燃性に優れています。 CSA認定品です。 MIL規格:AMS-DTL-23053

用途|屋内。
機器内配線の絶縁や保護、端末処理、識別に。

 
商品画像 デンカエレクトロン

¥527〜

特長|エコ系の難燃軟質熱収縮チューブです。 UL224、CSAC22.2に対応する製品です。 有毒な臭素系難燃剤・塩素系難燃剤や重金属化合物が一切含まれておりません。 刻印した文字が安易には消えません。 電子機器、通信、自動車などさまざまな分野で広く使われています。

 
商品画像
線材を選ばない!斜めにしてもマーキングがズレません!!
デンカエレクトロン

¥373〜

特長|自然形が楕円形になっている特殊PVCチューブです。 一つのサイズで数種の線材をカバーしますので管理費を軽減できます。 リバンド力が強いので細い2mm以下の線材にもしっかり付きます。 また、マーキングした文字が一対方向に向くように固定できます。

 
商品画像
機器内配線の絶縁保護、識別に最適
デンカエレクトロン

¥527〜

特長|エコ系の難燃軟質熱収縮チューブです。 UL224、CSAC22.2に対応する製品です。 有毒な臭素系難燃剤・塩素系難燃剤や重金属化合物が一切含まれておりません。 刻印した文字が安易には消えません。 電子機器、通信、自動車などさまざまな分野で広く使われています。

 
商品画像 デンカエレクトロン

¥527〜

特長|エコ系の難燃軟質熱収縮チューブです。 UL224、CSAC22.2に対応する製品です。 有毒な臭素系難燃剤・塩素系難燃剤や重金属化合物が一切含まれておりません。 刻印した文字が安易には消えません。 電子機器、通信、自動車などさまざまな分野で広く使われています。

 
商品画像 エレコム

¥395

特長|巻き付けるだけで、簡単にケーブルをひとまとめにできます。 チューブをケーブルに引っ掛け、くるくる回していくだけで簡単に結束できます。 ケーブルの長さがバラバラでも大丈夫です。 お好きな位置から取り出せて便利です。 必要な長さにハサミで切ってご使用頂けます。

用途|パソコン周りの配線整理に、ケーブルの汚れ防止に、工場などの配線整理に。

 
商品画像 住友電工

¥637〜

特長|UL及びCSA規格品
難燃(塩素系難燃剤、特定臭素系難燃剤(PBDEs、PBBs)不使用)
柔軟

用途|電線端末、電線接続部の絶縁、保護、補強 電線の色識別、結束 抵抗、コンデンサ等の絶縁、保護

 
商品画像 TRUSCO

¥417〜

特長|カラーで視覚的に配線を区分け・識別できます。チューブにケーブルやコードを巻き込んで、容易に片付けが可能です。

用途|コンピュータ周り、配電盤周りのケーブル配線の処理。

 
商品画像 デンカエレクトロン

¥571〜

特長|耐摩擦性に非常にすぐれており、屋外用として線材やホースの保護に最適な伸縮チューブ(メッシュチューブ)です。 伸縮性に富み、裂傷や擦傷に強くすべりが良いため装着もスムーズです。この伸縮チューブ(メッシュチューブ)は、特に油や海水などの浸食に強く、引張強度もありフレキシブルなため、エンジンまわりや船舶の可動保護にも最適です。

 
商品画像 アスパイア

¥505〜

特長|専用治具により、簡単に装着できます。 取り外し、繰り返し使用が可能です。 スリットにより曲線部にも装着でき、柔軟性に優れています。

 
商品画像 ELPA (朝日電器)

¥164

特長|電線の絶縁や保護に便利です。

 
商品画像 ELPA (朝日電器)

¥219

特長|電線の絶縁や保護に便利です。

 
商品画像 AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

¥197〜

特長|コルゲートチューブを簡単に接続できるコネクタです。

 
商品画像 エレコム

¥362

特長|巻き付けるだけで、簡単にケーブルをひとまとめにできます。 チューブをケーブルに引っ掛け、くるくる回していくだけで簡単に結束できます。 ケーブルの長さがバラバラでも大丈夫です。 お好きな位置から取り出せて便利です。 必要な長さにハサミで切ってご使用頂けます。

用途|パソコン周りの配線整理に、ケーブルの汚れ防止に、工場などの配線整理に。

 
商品画像 興和化成

¥6,369〜

特長|RoHS指令適合製品です。 軽量で耐衝撃性に優れています。 スリット加工がしてありますので容易に電線が収容できます。 機械・装置の配線保護や自動車特殊車輌のハーネス保護に最適です。

用途|機械・装置の配線保護。自動車特殊車両のハーネス保護。

 
商品画像 デンカエレクトロン

¥637〜

特長|完全ノンハロゲンタイプの保護チューブです。臭素・チッ素などの有害物質を一切含まないマーキング用・線材保護チューブです。 ほとんど楕円形状なので刻印中によじれたりしません。装着時も抜け落ちがなく位置決めが容易にできます。 ノーマーキング (チューブ表面に品名・規格などの文字が印刷されていません。)なので刻印が鮮明に浮かび上がります。 刻印した文字が安易には消えません。 非収縮タイプなので線材の絶縁保護にも適しています。

 
商品画像 パンドウイット(PANDUIT)

¥3,289〜

特長|機器内配線の絶縁、保護、端末処理、識別に最適です。 IP62グレード製品です。

 
<<   1   2   3   4   5   6   7   8   9  >>