バルブ

RSS RSS
21 件中 1 - 20 件

表示件数

  1   2  >>
並び順 | おすすめ | メーカー名↓ | メーカー名↑ | 商品名↓ | 商品名↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
商品画像
レバーに目盛が付き、簡単な流量調整が可能!
ピスコ(PISCO)

¥820

特長|機器への空気圧入力を開閉します。 使用チューブサイズに合った有効断面積を確保 10シリーズは、レバーに目盛りが付いて簡単な流量調整が可能

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(2種類の商品があります)
 
商品画像 ピスコ(PISCO)

¥1,393

特長|機器への空気圧入力を開閉します。水を流すことができます。
チューブサイズに合った有効断面積を確保します。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(2種類の商品があります)
 
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(3種類の商品があります)
 
商品画像 ピスコ(PISCO)

¥1,825〜

特長|コックを90°廻すことにより、流路が切り換わります。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(3種類の商品があります)
 
商品画像 ピスコ(PISCO)

¥1,609

特長|機器への空気圧入力を開閉します。水を流すことができます。
チューブサイズに合った有効断面積を確保します。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(2種類の商品があります)
 
商品画像 ピスコ(PISCO)

¥1,285〜

特長|ワンタッチ継手内蔵型逆止弁 片側から入力されたエアーのみ流す為、出力側の圧力を保つことが可能 真空保持、低圧での配管にも使用可能

用途|チューブとチューブの接続(同径)

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(5種類の商品があります)
 
商品画像 ピスコ(PISCO)

¥1,609

特長|機器への空気圧入力を開閉します。
本体材質にPPSを採用しています。水を流すことも可能です。
機器への空気圧入力を開閉します。
水を流すことができます。(条件有)
チューブサイズに合った有効断面積を確保します。

用途|負圧で使用される場合は、吸い込み側に真空用フィルターを取り付けてください。吸い込まれたゴミにより作動不良の原因となる可能性があります。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(3種類の商品があります)
 
商品画像 ピスコ(PISCO)

¥1,393

特長|機器への空気圧入力を開閉します。水を流すことができます。(条件有)チューブサイズに合った有効断面積を確保します。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(3種類の商品があります)
 
商品画像 ピスコ(PISCO)

¥496〜

特長|空気圧機器の速度や空気圧信号を制御。エアーを流しながら流量の調整ができます。

用途|ねじとチューブの接続

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) から 平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(30種類の商品があります)
 
商品画像 ピスコ(PISCO)

¥1,177〜

特長|ワンタッチ継手内蔵型逆止弁 片側から入力されたエアーのみ流す為、出力側の圧力を保つことが可能 真空保持、低圧での配管にも使用可能

用途|ねじとチューブの接続

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) から 平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(19種類の商品があります)
 
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) から 平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(5種類の商品があります)
 
商品画像 日本精器

¥4,093〜

特長|圧力5MPaまで使用できます。パッキンはフッ素ゴムを使用しています。エアの逆流を防ぎます。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) から 平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(5種類の商品があります)
 
商品画像 ピスコ(PISCO)

¥496〜

特長|空気圧機器の速度や空気圧信号を制御。エアーを流しながら流量の調整ができます。

用途|ねじとチューブの接続

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) から 平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(20種類の商品があります)
 
商品画像 ニッタ・ムアー

¥1,609〜

特長|コンパクトな配管が可能です。
チューブはプッシュワン接続です。
ハンドルの位置を変更できます。
ニッケルめっき処理を施しています。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) から 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(11種類の商品があります)
 
商品画像 ピスコ(PISCO)

¥1,717

特長|ワンタッチ継手内蔵メカ式切換弁 プッシュ式の空気圧入力開閉弁 スプール弁機構により、操作性が圧力に左右されない 排気機能の有る3方弁

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 ピスコ(PISCO)

¥1,393

特長|ワンタッチ継手内蔵型閉止弁。 機器への空気圧入力を開閉します。 使用チューブサイズに合った有効断面積が確保できます。 本体材質にPPSを採用。水を流すことも可能。

用途|ねじとチューブの接続(締付タイプ)

平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
 
  1   2  >>