防錆潤滑剤

RSS RSS
323 件中 161 - 180 件

表示件数

<< 1  ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13  ...  17   >>
並び順 | おすすめ | メーカー名↓ | メーカー名↑ | 商品名↓ | 商品名↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
商品画像 BOLL

¥4,309

特長|低スモーク高性能JASO FCグレードにより清浄性をさらにアップしたJASO FDグレードの2サイクルエンジンオイルです。エンジン内部を常に清浄に保ち、プラグの汚れ、ブリッジの生成を防止し、ピストンシリンダーの潤滑、バルブ潤滑を行います。夏冬の粘度差が非常に少なく、流動性が極めて良好です。分離・混合式両方にご使用いただけます。

平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 住鉱潤滑剤(SUMICO)

¥5,389

特長|摩耗・異音・油温上昇を防ぐモリブデン配合添加のギアオイル添加剤です。
高粘度オイルベースでギアのピッチングやスコーリングなどの損傷防止に効果があります。

用途|荷重のかかる各種減速機、ウォームギアなどのギアオイル。
各種機械の発熱しやすい初期なじみ潤滑時に。
標準添加量:5〜10%

平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 ヘンケル

¥4,309

特長|アルミ、グラファイトを含む汎用焼付き防止剤。 金属接合部を焼付きから守り、ねじ部のかじりや腐食を防止します。 高温環境にさらされる潤滑チェーン、留め具、低速ベアリング等に。 極度の高温、低温においても蒸発したり固くなりません。 870℃までの耐熱性あり。

用途|潤滑チェーン、留め具、低速ベアリング等に

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 ダイゾーニチモリ

¥1,933

特長|ふき取り作業による除去性がよいため、樹脂の無駄をなくし効率の向上が図れます。

用途|金型の防錆。

平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(2種類の商品があります)
 
商品画像 ルック

¥863〜

特長|メンテナンス専用オイル。 金属の摩耗率を最小限に防ぎ、耐久性があり、透明性があります。 ウォーカー・ジョギングマシンの走行ベルト、走行板にご使用ください。

平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(2種類の商品があります)
 
商品画像 イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)

¥863

特長|機械安定性が優れていますので、ちょう度軟化が少なく、長時間使用できます。
耐水性、防錆性、酸化安定性も優れていますので長時間の使用に耐えられます。

用途|各種建設機械のホイルベアリング、歯車、ピン
各種産業機械のころがり、すべり軸受け
各種自動車のホイルベアリング等

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像
耐熱性・耐摩耗性に優れています
ファインケミカルジャパン

¥2,581

特長|フッソ樹脂配合による優れた非粘着性
窒化ホウ素配合による優れた潤滑性
-60〜280度の広い温度範囲で使用できます。
フッソ樹脂、窒化ホウ素、無機バインダーが最適な割合で配合され、均一で密着性の高い塗膜を形成するので耐摩耗性に優れます。
速乾性で塗膜面はべとつかないので、ゴミやホコリなどは付着しません。

用途|ダイヤモンド工具、ダイヤモンド磁石成型時の金型の離型
プラスチックやゴム、コンベアーベルトの成型時の離型
ガスケット、シール類の離型
機械部品、電気鋸の刃、裁断機の刃、繊維機械、自動販売機の機械装置の潤滑
電気機器及び装置、各種事務機、金型加工工程などの潤滑

平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 エーゼット

¥636

特長|金属、紙、木、プラスチック、ゴム、ガラス等あらゆる素材の相互間の組み合わせに有効な潤滑剤です。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像
二硫化モリブデン高濃度配合の乾性被膜潤滑スプレー
住鉱潤滑剤(SUMICO)

¥2,581

特長|二硫化モリブデンの乾性被膜が手軽にできる潤滑スプレーです。

用途|粉塵雰囲気など油脂類を嫌う条件下の潤滑に
組立初期のなじみ潤滑に
極低温、高温下の潤滑に

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 エーゼット

¥723

特長|プラスチックに極めて優しいシリコーンオイル100%の高品質潤滑油です。家庭用品のプラスチック部分の潤滑、敷居や引出し、木製建具等のすべり剤として最適です。

用途|家庭用品のプラスチック部分の潤滑、敷居や引出し、木製建具等のすべり剤として最適です。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像
水のかかる箇所においても使用可能です
住鉱潤滑剤(SUMICO)

¥2,797

特長|有機モリブデンほか各種の添加剤を配合した無色の特殊グリーススプレー。 粘着性に富む被膜を形成し、グリースの飛散、たれ落ちが少なく、屋外の設備機械などの水のかかる箇所においても使用可能です。また耐熱性にも優れ、高温下における垂れ落ちも僅少です。 強い粘着力と耐熱性、防錆性にも優れています。

用途|射出成形機などの高温部の手差し給油箇所に。 伝動熱、輻射熱を受けるチェーン、摺動部、軸受、ギヤなど。 耐水性が要求される屋外設備のピン、摺動部に。 水、蒸気、海水などがかかるチェーン、摺動部、軸受に。 グリースの飛散、たれ落ちを嫌う給油箇所に。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 TRUSCO

¥1,342

特長|高い潤滑性と防錆能力に加え、付着性が強いため、液だれしないので油の飛散が少なく、屋内・屋外を問わず使用できます。

用途|オープンギヤ・チェーン・ワイヤーロープに。
あらゆる設備機械の潤滑剤として。

平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 TRUSCO

¥2,037

特長|密閉空間内の気体に入れると、さびの電気化学反応を抑制し、防錆効果を発揮します。

用途|精密機器などを密閉容器やケース内での長期保管。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 スリーボンド

¥1,393

特長|強力な撥水、防湿、防錆力で機械、部品、工具、治具などの金属表面から湿気、錆を追放します。 また、摺動部分のキシミを解消し、固着したねじを外しやすくします。

用途|機械、部品、工具、治具の潤滑・防錆

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 ヘンケル

¥2,473

特長|ファンベルトの鳴き止めスプレーです。ベルトの寿命を延ばします。

用途|ファンベルト、ウオーターポンプ、パワーツール、Vベルト等の鳴き止めに。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 コニシ

¥820

特長|ノンフロン・無色・浸透性良好・速攻性・乾燥・摩擦軽減効果・はっ水効果・防汚効果

用途|金属や木部のすべり向上
戸車・ギア部・引き出し・ファスナーなどの滑走とキシミ音防防止
刃物の切れ味向上
機械の焼付防止

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像
ステンレス製配管、タンク溶接部の防錆に
TRUSCO

¥3,370

特長|ステンレス粉(SUS316)を配合した補修用防錆塗料スプレーです。 鉄素地やアルミメッキ材等の密着性に優れています。

用途|ステンレス製配管、タンク溶接部の防錆。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 TRUSCO

¥2,610

特長|白色固体潤滑剤・PTFE(通称テフロン)の超微粒子を配合した薄膜の高性能潤滑剤。高精度で複雑な摩擦面にもよく付着して摩耗を防止。
防錆剤の配合でサビ止め効果もあります。

用途|産業機器、精密機器、工作機械などの回転、摺動部、ギアチェーンに。

平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 TRUSCO

¥2,416

特長|二硫化モリブデンの超微粒子をリチウムグリースに配合した高性能グリーススプレー。極圧性、耐熱性、耐摩耗性にすぐれ、ころがり軸受、すべり軸受、摺動部などに幅広く使えます。
長期の効果が期待できます。

用途|自動車の車検修理に。
建設機械のグリースアップに。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 住鉱潤滑剤(SUMICO)

¥2,041

特長|合成油に耐熱性に優れる超微粒子のグラファイトを高濃度に配合した高温用潤滑剤スプレーです。
耐火物や金属表面によく付着して潤滑被膜を形成します。
400℃を超える高温下でも摩擦低減や摩耗防止に効果を発揮します。
逆さ噴きが可能です。

用途|高温機械の摺動面、軸受面に。
耐火物の潤滑やはく離に。
スライディングノズルの潤滑に。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
<< 1  ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13  ...  17   >>