防錆潤滑剤

RSS RSS
324 件中 41 - 60 件

表示件数

<<   1   2   3   4   5   6   7   8   9  ...  17   >>
並び順 | おすすめ | メーカー名↓ | メーカー名↑ | 商品名↓ | 商品名↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
商品画像
長時間サビを防ぐ!乾燥時間も早い!ゴム・プラスチックにも安心して使用できます。
呉工業(クレ)

¥647

特長|50〜70ミクロンの強力な半硬質被膜を表面に形成し、高湿度、高濃度ガスなど、過酷な条件下でも卓越した防錆性能を発揮。 乾燥時間が短く作業効率が向上。

用途|自動車のラジエーター下まわり、ドア内部、タイヤハウス、ボンネット内側、トランクルーム、バンパー内側、燃料タンク、スプリング、フェンダー内部、その他防錆処理が必要な箇所など。 加工や貯蔵、輸送用などの部品の防錆。 鉄工材、機械類の屋内・屋外保管に。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 ヘンケル

¥1,393

特長|ネジに5秒〜10秒を吹きかけ(-45℃)、金属の収縮部に潤滑剤が入り込みネジを取り外しやすくします。

用途|外れないネジの潤滑、冷やしばめなどに。
冷しばめ等

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 スリーボンド

¥3,229

特長|広い温度範囲内で安定した潤滑性を発揮します。 ゴム、プラスチックに対して悪影響を与えません。 ゴム、プラスチックの劣化、脆化を防止します。 熱酸化安定性に優れています。 耐ブレーキ油性、耐水性に優れているのでブレーキ関係に安心して使用できます。 金属を侵しません。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 住鉱潤滑剤(SUMICO)

¥1,177〜

特長|食品製造機械用のアルミニウム複合石けんグリースで耐水性です。 米国農務省基準のUSDA[H1]合格。

用途|食品、医薬品、化粧品の製造装置、洗浄装置、充填装置、包装装置、運搬装置の潤滑部位に 汚れを嫌う箇所の摺動部、チェーンに

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(2種類の商品があります)
 
商品画像
電気・防湿表面処理用!
信越化学工業

¥7,549

特長|シリコーンコーティング剤です。 高硬度、被膜形成性に優れています。 分子構造の主骨格を形成するシロキサン結合は、結合エネルギーが大きく、熱分解温度が高いため耐熱性に優れています。一般には250℃の高温雰囲気下でもほとんど分解・劣化・変色が起こりません。 広い温度範囲にわたって優れた電気特性を発揮。特に高温でも電気絶縁性の低下が小さく、耐アーク性にも優れています。 紫外線などによる劣化が少なく耐候性に優れています。塗膜の黄変、チョーキング、光沢の消失なども少なく、長期間にわたって安定した塗膜特性を維持します。 分子中のメチル基の配向により、硬化物の表面は優れたはっ水効果を有します。 分岐度の高い三次元ポリマーからなり、その硬化物の骨格はガラスに近似しているので、無機質表面に改質することができます。

用途|コーティング

平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
 
商品画像
金型に付着したガス・ヤニの除去に!!
東レ・ダウコーニング

¥3,553

特長|常温硬化タイプの乾性被膜です。 吹き付け後、すぐに乾いた被膜を形成します。 ディッピング及びスプレーで処理します。 耐久性、耐荷重性を発揮します。

用途|冷間鍛造、他乾性被膜の補修用、焼付防止用、機器のなじみ用

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像
水の1/3の表面張力と優れた浸透力で、きわめて微小な穴や隙間にも確実に浸透します。
呉工業(クレ)

¥863

特長|スプレーするだけで、金属表面にくまなく広がり、水と置換して薄い被膜を形成、水との接触を防ぎサビの発生も防止します。 すでに水の吸着している金属にも効果を発揮します。

用途|電動機、発電機、制御装置とスイッチ、電池と充電器、冷凍機、その他あらゆる電気装置の日常保守管理、防錆および接点部分のカーボン等の汚れの除去。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像
気化性!スプレーが直接届かない箇所でも細部にわたり防錆効果を発揮!
イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)

¥1,285

特長|防錆油やグリースとは異なり洗浄が不要です。金型を開封時に防錆剤が気化し、捨て打ちを2,3ショットすればOK! 洗浄することなく金型をセットし、捨て打ちをするだけなので作業時間が短縮できます。金型の細部からの滲み出しがないので成形品を汚しません。 金型防錆気化性を塗布すると、金属表面に防錆被膜を作るとともに、気化した防錆分子が水分子を取り込んで防錆水に変えるため、錆の発生を防ぎます。

用途|金型、各種金属製品、精密機械の保管時、船舶輸送時の防錆剤。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 ファインケミカルジャパン

¥1,501

特長|常温硬化タイプの撥水・絶縁仕上用速乾性シリコーンワニスです。スプレー式で均一に塗布できますので耐湿・絶縁性に優れた塗膜をどのような部品にも加工できます。 透明で耐熱性(200℃)に優れています。

用途|電気機器・超高圧装置・配電盤変圧器配線等の耐湿絶縁仕上げ用。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 エーゼット

¥399〜

特長|高品質の特殊シリコーンオイルを主成分としていますので、少量のスプレーで高い潤滑効果が得られます。速乾性があり、べたつきが少なく、素材にやさしいスプレーです。離型・防錆・艶出等の相乗効果があります

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(2種類の商品があります)
 
商品画像
ネジ専用
東レ・ダウコーニング

¥1,609

特長|トルク管理、ネジ用焼付防止。

用途|タービン、内燃機構、石油化学産業のバルブ類、ガスおよび鉄鋼工場のガス発生炉等のネジ。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 呉工業(クレ)

¥604

特長|高純度有機モリブデン配合。 ピン・チェーンリングにすばやく浸透し、強力な高粘度極圧潤滑被膜を形成。チェーンの機能を最大限に引き出します。 極圧剤の作用で、重負荷低速回転時でもすぐれた耐摩耗性、潤滑効果を発揮します。 シールチェーンにも使用できます。

用途|オートバイ、自転車、農機具用チェーンの潤滑・保護。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 ヤナセ製油

¥17,172

特長|NSF 3H取得した、食品に触れても安全な油です。
市販の工業用潤滑油に優る潤滑性、耐摩耗性を有しています。
無菌の食用植物油が原料の為、食品や容器の付着、また万が一口に入っても安全です。
無味無臭ですので、食品の外観や風味を損ないません。

用途|食品機械、農業機械、酪農機械、水産機械、ご家庭の自転車など多用途に使用できます。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像
特殊ベースオイルの使用により、従来品と比較して約5倍程度長持ち。結果的にはコスト削減!!
アクロス商事

¥4,309

特長|高性能にこだわりぬいた究極の潤滑剤。潤滑のプロが選び続ける信頼の性能と実績。トリフローはPTFEパウダーを含む強固な潤滑・防錆皮膜を形成し、あらゆる金属摺動部の磨耗を劇的に低減いたします。 低摩擦係数・・・あらゆる固体潤滑剤中最も摩擦係数の低いPTFE配合 高荷重性能・・・ASTM-D3233 4500Lbs以上 防錆性能・・・金型、機械パーツ等の防錆剤としても好適 潤滑性能の持続・・・特殊ベースオイルの使用により、従来品と比較して約5倍程度長持ち 浸透性能・・・どんなに狭い隙間にも瞬時に浸透。チェーン潤滑、ネジ緩め等に威力を発揮

用途|プレス金型の防錆、メッキラインの防錆、ボルトのかじり防止措置の為の防錆、インラインスケートローラーのベアリングの防錆、潤滑、スリッタースコアラーの摺動部の防錆、潤滑(液だれ防止、紙粉が付着しにくい) 回転する金属部分の潤滑、防錆(節電効果大) 摺動金属部分のメンテナンス、液だれ防止

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像
常温硬化のスタンダードタイプ!!
ファインケミカルジャパン

¥3,337

特長|常温硬化タイプですので、熱に弱い下地(アルミ・銅・プラスチック・ゴム等)へも容易にフッソ樹脂の被膜を形成し、膜厚は約13ミクロンです。(乾性)

用途|包装機、印刷機、工作機械等の潤滑剤として

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 呉工業(クレ)

¥636〜

特長|高分子ポリマーが強い保護被膜を作り、深みのある光沢を長期間保ちます。 使用後はベタつかず、ホコリや汚れを付きにくくします。 においの残らない無香性です。

用途|ビニール、ラバー、プラスチック、グラスファイバー、合成皮革などの表面保護とツヤ出し。 自動車のダッシュボード、タイヤ、クロームメッキ部分の表面保護とツヤ出し。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(3種類の商品があります)
 
商品画像
接点をグリースで埋め、電流のロスを抑えて効率UP
日本バーズ

¥1,825

特長|電気接点に使用することで導電性を高め、電気トラブルを防止します。 接点復活剤の一時的な効果とは違い、接点をグリースで埋め、点から面接触に変えて電流のロスを抑えて効率をよくします。 また潤滑・防錆効果により接点不良を未然に防ぎます。

用途|自動車用コネクター防錆潤滑剤

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 呉工業(クレ)

¥755

特長|アルミやメッキの輝きを守る、スプレー式アクリル系コート剤。
薄い被膜を表面に形成して腐食や酸化を防ぐ、アクリル系の無色透明塗料です。
金属面やメッキ部分の光沢を保ちます。
屋内外を問わず効果を発揮します。
木製品の光沢保護剤としても使用できます。

用途|各種金属類、自動車、自転車、木製品、工具類、メッキ部品の防錆・光沢保護。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 エーゼット

¥485

特長|精製度の高いベースオイルに各種添加剤を配合した高級潤滑油です。

用途|ガレージジャッキー、テーブルリフター等の油圧オイルとしてご使用頂けます。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像
水置換性でずばぬけた防錆力を発揮!
住鉱潤滑剤(SUMICO)

¥1,501

特長|浸透性と水置換性を持ち、わずか5ミクロン前後の薄膜で、優れた防錆力を発揮する防錆スプレーです。 金属面についている水や薬液の下にもぐり込むほどの強い浸透力を持ち、薄膜を形成します。 特に射出成形機の金型防錆においては、複雑な金型にも均一な被膜をつくり、捨て打ちも少なくてすみます。

用途|機械部品、組立て部品の加工、組立て待ちの防錆 洗浄後の機械部品、装置の防錆

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(2種類の商品があります)
 
<<   1   2   3   4   5   6   7   8   9  ...  17   >>