防錆潤滑スプレー

RSS RSS
28 件中 1 - 20 件

表示件数

  1   2  >>
並び順 | おすすめ | メーカー名↓ | メーカー名↑ | 商品名↓ | 商品名↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
商品画像 呉工業(クレ)

¥318〜

特長|防錆・潤滑・防湿・除湿効果に優れ、微細なすき間にも入り込む強い浸透力。 さびを落とし、動きを良くする、工具箱の必需品。 強い浸透力で金属表面の水分を置換し、薄い被膜を形成することで、優れた潤滑性と、防錆性を発揮します。 スプレータイプは、目的の場所に浸透させやすく、手軽に使えます。 有機則規制外商品

用途|あらゆる金属の防錆に。 あらゆる可動部分の潤滑に。 電気系統の除湿、防湿に。 電気接点の清浄に。 防錆、潤滑、除湿、防湿、キシミ止めに。 自動車のドアロック、ヒンジ、ドアレギュレーター、ハンドブレーキ、各種リンケージ、スプリング、カギ穴、シートレール、ディストリビューター、ヒューズボックス、イグニッション配線ターミナル、プラグ、アンテナ、車載工具類、自転車をはじめ家庭にある、あらゆる機械や金属製品のメンテナンスに。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(3種類の商品があります)
 
商品画像 呉工業(クレ)

¥483〜

特長|フッ素を配合、可動部をはじめ極圧部や高荷重部の性能を最大限に引き出します。 特殊添加剤の働きで、金属表面の奥深くまで浸透し、強力な被膜を形成。湿気や塩分、酸素との接触を遮断することで、錆の発生を長時間防ぎます。

用途|ベアリング、ケーブル、ワイヤ、チェーン、スプロケット、ローラー、ギヤ、タップ、ダイス、ヒンジ、ボルト・ナット、切削器具などの金属製品の防錆・潤滑。 各種産業用機械類、輸送用機械類の日常保守。 スポーツ用品、一般家庭用品の防錆・潤滑。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(3種類の商品があります)
 
商品画像
フッ素配合!チェーン専用スプレー!
呉工業(クレ)

¥659

特長|耐水・耐磨耗性にすぐれ、長期間潤滑効果を発揮する、プレミアム性能のチェーン専用潤滑剤。 高純度有機モリブデンとフッ素樹脂(PTFE)配合により、すぐれた潤滑性、耐磨耗性、耐水性を実現。潤滑効果が長時間持続します。 スプレー後の走行でも飛散しません。 シールチェーンにも使用できます。 有機則規制外商品。

用途|オートバイ、自転車、農機具用チェーンの潤滑・保護

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)

¥615

特長|PTFEを配合し潤滑性をアップしました。 本品はシリコーンオイルを含みませんから周囲での塗装作業にハジキ等の悪影響を与えません。 水置換性があります。 逆さ吹き可能

用途|錆びたり、焼き付いて固着したボルト、ナット等のゆるめ。 金属製品の潤滑、防錆。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 呉工業(クレ)

¥659

特長|あらゆる船舶の電子・電気部品、船体の金属パーツの防錆・防湿・潤滑に効果を発揮します。スプレーするだけで金属表面などに付着した水分や湿気を完全に除去します。
さらに金属表面に薄くしかも強固な被膜を形成し、腐蝕やサビの発生を防ぎます。

用途|あらゆる船舶の電子・電気装置、金属パーツの防錆・潤滑・防湿・保護。マリンレジャー用品の防錆・防湿。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)

¥879

特長|PTFEを配合し潤滑性をアップしました。 本品はシリコーンオイルを含みませんから周囲での塗装作業にハジキ等の悪影響を与えません。 水置換性があります。 水ヌレまたは湿って動かなくなった電気系統の性能回復に役立ちます。 逆さ吹き可能

用途|錆びたり、焼き付いて固着したボルト、ナット等のゆるめ。 金属製品の潤滑、防錆。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像
浸透性・拡散性に優れる!!
呉工業(クレ)

¥989

特長|新成分SPA配合で素早く細部まで浸透し、特殊被膜を形成します。 すぐれた潤滑力により、あらゆる金属可動部の動きをよくします。 水分や酵素を遮断し、強力な防錆効果を発揮します。 電気系統の水置換・清浄・防湿にもすぐれた効果を発揮します。

用途|ボルト・ナット、ヒンジ、チェーン、ギヤなどの金属部品類、工具・切削器具・計器類などの金属部分の防錆・潤滑・清浄・防湿 機械類、金型などの日常保守

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像
強力な浸透力と清浄力のダブルパワー
呉工業(クレ)

¥879

特長|強力な浸透力と清浄力とで金属表面に付着した頑固な錆・汚れ・カーボン・油などを浮き上がらせます。 金属に対して強い親和性を持ち、表面全体にむらなく被膜を形成し、水や酸素による金属腐食をシャットアウトします。

用途|航空機、船舶、自動車、工作機械等の日常保守管理。鋳物製品等の保全。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 呉工業(クレ)

¥769

特長|高純度モリブデン配合により、抜群の潤滑効果。 極圧剤の作用により重負荷低速回転時でも優れた耐摩耗性を発揮。 チェーンやワイヤーを摩耗から保護し、寿命を延ばします。 腐食やサビから保護し、不快なノイズを解消します。

用途|チェーン、ワイヤー、ケーブルの潤滑剤

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像
匂いが気になる場所での作業に!
呉工業(クレ)

¥648

特長|防錆・潤滑・防湿・除湿効果に優れ、微細なすき間にも入り込む強い浸透力。 さびを落とし、動きを良くする、工具箱の必需品。 強い浸透力で金属表面の水分を置換し、薄い被膜を形成することで、優れた潤滑性と、防錆性を発揮します。

用途|あらゆる金属の防錆に。 あらゆる可動部分の潤滑に。 電気系統の除湿、防湿に。 電気接点の清浄に。 防錆、潤滑、除湿、防湿、キシミ止めに。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 OKN

¥758

特長|長期潤滑性、耐熱性、耐圧性、防錆力に優れたオイルを使用し浸透性も特に良く効果を発揮します。

用途|シャッターの潤滑、キシミ止めに最適

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像
屋内防錆なら24ヶ月以上可能!
イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)

¥846

特長|水置換性で、あらゆる金属の防錆に使用でき、金属表面を浸蝕したり、色を変えたりすることはありません。 電気接点に不干渉ですから、電気装置の保護に優れています。 塩分の付着や海面上で生ずる腐蝕を防止し、指紋による発錆も防ぎます。

用途|あらゆる金属製品、精密機械、治工具、定盤等の防錆、潤滑。 電気装置、コンピューター、モーター等の複雑なワイヤリングの防錆、防湿。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像
水や熱に強く飛散しない、高粘着潤滑スプレー
呉工業(クレ)

¥659

特長|高粘度化学合成オイルに、耐水性・耐熱性にすぐれた潤滑剤(MCA)とフッ素樹脂(PTFE)をダブル配合した高粘着潤滑スプレーです。 水に触れる箇所や熱伝導率の高い箇所に最適です。 密着性にすぐれ、飛散しません。 防錆効果もあります。

用途|車のドアヒンジやスライドドア、オートバイのスタンド。 工場・遊園地・スキー場・船舶・充てん機などのコンベア。 チェーン、ワイヤー、ロープ、オープンギヤ、ベアリングなど、ウォーターポンプの駆動部。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 エーゼット

¥483

特長|金属との親和性が良く浸透力が強いため、錆びついたネジやボルトをゆるめます。 浮き上がった錆はブラシ等でこすって除去します。 水置換性があり金属表面に付着したわずかな水分も浮き上がらせて浸透し、すぐれた防錆力があります。こびり付いた油・タールを除去します。 自転車、ドアヒンジ、戸車、事務機器のキシミ止めに。

用途|機械部品の潤滑、浸透、防錆

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 呉工業(クレ)

¥747

特長|あらゆる金属の防錆、可動部分の潤滑、電気系統の除湿・防湿、電気接点の清浄など、さまざまな用途で優れた性能を発揮します。 強い浸透力で金属表面の水分を置換し、薄い被膜を形成することで優れた潤滑性と防錆性を発揮します。 においに配慮したい場所への使用に最適です。 ゴム・プラスチックにも使用できます。 有機則規制外商品です。

用途|あらゆる金属製品のメンテナンス。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像
特殊ベースオイルの使用により、従来品と比較して約5倍程度長持ち。結果的にはコスト削減!!
アクロス商事

¥4,389

特長|高性能にこだわりぬいた究極の潤滑剤。潤滑のプロが選び続ける信頼の性能と実績。トリフローはPTFEパウダーを含む強固な潤滑・防錆皮膜を形成し、あらゆる金属摺動部の磨耗を劇的に低減いたします。 低摩擦係数・・・あらゆる固体潤滑剤中最も摩擦係数の低いPTFE配合 高荷重性能・・・ASTM-D3233 4500Lbs以上 防錆性能・・・金型、機械パーツ等の防錆剤としても好適 潤滑性能の持続・・・特殊ベースオイルの使用により、従来品と比較して約5倍程度長持ち 浸透性能・・・どんなに狭い隙間にも瞬時に浸透。チェーン潤滑、ネジ緩め等に威力を発揮

用途|プレス金型の防錆、メッキラインの防錆、ボルトのかじり防止措置の為の防錆、インラインスケートローラーのベアリングの防錆、潤滑、スリッタースコアラーの摺動部の防錆、潤滑(液だれ防止、紙粉が付着しにくい) 回転する金属部分の潤滑、防錆(節電効果大) 摺動金属部分のメンテナンス、液だれ防止

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 呉工業(クレ)

¥615

特長|高純度有機モリブデン配合。 ピン・チェーンリングにすばやく浸透し、強力な高粘度極圧潤滑被膜を形成。チェーンの機能を最大限に引き出します。 極圧剤の作用で、重負荷低速回転時でもすぐれた耐摩耗性、潤滑効果を発揮します。 シールチェーンにも使用できます。

用途|オートバイ、自転車、農機具用チェーンの潤滑・保護。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 スリーボンド

¥1,419

特長|無臭タイプです。いやな臭いがなく、プラスチックに対する影響もほとんどありませんので、臭いが内部にこもるような部分、まわりにプラスチック部品が組み込まれている部分などに適しています。

用途|機械、部品、工具、治具の潤滑・防錆

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 フルイドフィルム

¥2,629

特長|ASの流動性原液は73%、残りの27%は噴射推進剤である

用途|部品及び鉄板の防錆 ローラー、刷毛等で処理できない所(付属ノズル使用) 手の届かない所や少量使用する箇所(付属ノズル使用) 潤滑・防錆が要求される全ての箇所

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 フジマック

¥549

特長|優れた極圧、防錆、酸化防止剤入りオイルです。工具の摩擦と錆を防ぎ、工具の性能を高め機械の寿命を延ばします。 高圧用釘打機にも対応の極細ノズル!!

用途|エアー釘打機、エアータッカー、エアー工具等に。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
  1   2  >>