お使いのブラウザはJavaScriptに対応していないか、または無効になっています。
自動巻取式エアーホースリール エアーホースリール/エアーホースドラム
表示件数 10 20 50 100
¥4,939〜
特長|壁や天井など場所を選ばず簡単に取り付けできます。 180度首振りするのでらくらく使用できます。 引き出して使用、再度引き出すと巻き取り、の自動巻きエアリールです。 着脱簡単なワンタッチカップリング付です。
用途|工場や自動車工場などに最適。
¥13,365
特長|壁や天井など場所を選ばず簡単に取り付けできます。180度首振りするのでらくらく使用できます。引き出して使用、再度引き出すと巻き取りの自動巻きエアリールです。
¥14,190
¥21,890
特長|最も汎用性の高いホースサイズと長さ。 実績のあるポリウレタンホース仕様。 使いやすさを追求したサイズ。 コンパクトなスペースに最適。 ラクラク継手採用。 SUSプロテクター標準装備。 壁面設置も可能。
¥2,959〜
特長|各種コード・ケーブル・ホースなどの巻き取りに最適です。
¥4,059
¥7,689
特長|軽量フレームで組立不要。ワンタッチカプラ付で接続も簡単。
¥19,612〜
特長|転倒しにくい回転台付きで優れた安定感です。 巻き取りハンドルは折りたたみ式収納タイプです。 一般カップリングに接続できます。
特長|自動巻き取りでホースの出し入れがスムーズ。 余分な力は不要。任意の長さで確実に止まるスプリング式ストッパー。 天井、柱、壁に取付可能。 最大130度までの首振り機能付。 10mのホースは強くてしなやかな編糸補強ウレタン製。
¥21,890〜
特長|巻きグセ、跳ね上がりが少ないソフトホースです。分解しなくても簡単な手順でホース交換が行えます。3分ホースもスムーズに巻き取る高容量設計です。一定の長さで確実に止まるラチェット式ストッパーです。ワンタッチロータリーカプラ付です。編糸補強1Bブレード入ソフトエラストマー樹脂ホースです。巻き込み防止ゴムストッパー付です。最大130°までの首振りができます。固定も可能です。
用途|エアー作業に。天井、壁面、柱などに。
¥25,190〜
特長|ハンドルを回すだけで左右に自動で動き、手を添えずにホースをドラムに巻き取りができます。 ソフトウレタンホースを採用し、巻きぐせが少なく跳ね上がりません。冬場でも柔軟性を保持します。 ソケットタイププラグはワンタッチで、回転式ロック機構付。 1次側ホース先端はパージ機能プラグ付。 持ち運びのじゃまにならない折りたたみハンドル付。
¥17,725〜
特長|転倒しにくい回転台付きで優れた安定感です。巻き取りハンドルは折りたたみ式収納タイプです。一般カップリングに接続できます。(一部を除く)超ソフトタイプで作業性に優れています。
¥24,090〜
特長|分解しなくても簡単な手順でホース交換が行えます。3分ホースもスムーズに巻き取る高容量設計です。一定の長さで確実に止まるラチェット式ストッパーです。ワンタッチロータリーカプラ付です。特殊ポリエステルブレード入り総ポリウレタンホースです。巻き込み防止ゴムストッパー付です。最大130°までの首振りができます。固定も可能です。
¥25,190
特長|簡単ホース交換機構(継手仕様)です。必要に応じた首振り機能付きです。各種組立ライン、メンテナンス工場などに適しています。溶接や切削などの火花が生じる環境向けです。
用途|各種組立ライン、メンテナンス工場など溶接や切削などの火花が生じる環境向け
¥17,490
特長|簡単ホース交換機構(継手仕様)です。 必要に応じた首振り機能付きです。 空圧工具使用時のエア供給用です。 機械などへの組込み用です。 狭い場所や作業台まわりに最適です。
¥37,290〜
特長|簡単ホース交換機構(継手仕様)です。 必要に応じた首振り機能付きです。 空圧工具使用時のエア供給用です。 各種組立ライン、メンテナンス工場などに適しています。
¥28,490
特長|自動巻取式、自動ストッパー、90°の首振りホースは強く、軽く、柔らかく。 作業性抜群。天井、壁面、床に取付可能。
用途|各種塗装工場、ガソリンスタンド、タイヤショップ、各木工所、スチール家具メーカーに。
¥43,890〜
特長|高流量のエアを離れた場所へ送るハイパワータイプです。
用途|自動車整備・生産工場などでのエアー作業に。
¥20,790〜
特長|簡単ホース交換機構(継手仕様)です。小型・軽量で場所を取りません。必要に応じた首振り機能付です。着脱が容易な取付けベース採用です。入力ホースの取回しが自由なエルボ採用です。
用途|空圧工具使用時のエアー供給用各種組立ライン、メンテナンス工場など