マグネットベース本体

RSS RSS
67 件中 1 - 20 件

表示件数

  1   2   3   4  >>
並び順 | おすすめ | メーカー名↓ | メーカー名↑ | 商品名↓ | 商品名↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
商品画像
ダイヤルゲージによる測定の必需品
モノタロウ

¥1,969

特長|強力な磁石と頑丈なフレームで安定した測定を実現します。 切り替えスイッチの操作で吸着ON/OFFが切り替えられます。

用途|耳金付(耳金の径Φ6.5mm)のダイヤルゲージもしくは、ステム径Φ6・Φ8mmのダイヤルゲージ・てこ式ダイヤルゲージの取り付け可能です。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 モノタロウ

¥2,189

特長|強力な磁石と頑丈なフレームで安定した測定を実現します。支柱に微動装置がついているので位置送りの調整ができます。切替スイッチの操作でON/OFFの切替ができます。

用途|ダイヤルゲージ・てこ式ダイヤルゲージの測定保持具としてお使い下さい。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像
アームが150度、フレキシブルに動かせる!!
モノタロウ

¥6,589

特長|強力な磁石と頑丈なフレームで安定した測定を実現します。アームが150度 フレキシブルに動かせるため、ワークに対して楽に設定できます。 切り替えスイッチの操作で吸着ON/OFFが切り替えられます。 微動調節つきです。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像
てこ式ダイヤルゲージ・小型ダイヤルゲージ用ミニタイプ
モノタロウ

¥2,409

特長|小型タイプなので狭い場所の使用に適しています。切替スイッチの操作でON/OFFの切替ができます。

用途|てこ式ダイヤルゲージの測定保持具としてお使い下さい。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像
計測箇所の各種条件に合せて選定できるよう、小形から大形、多様な付加機能等で機種が豊富です
カネテック

¥4,389

特長|強力なマグネットと、堅固なクランプメカにより、安定した精度の高い計測作業ができます。

用途|工作機械機上あるいは鉄定盤上にて、機械加工ワーク等の寸法を、比較測定を主な手段として、ダイヤルゲージ方式の測定機器で測定(誤差、変差の検出)する場合の測定器保持具として広く利用されています。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像
フレキシブルに動かせる狭い場所に適した小型タイプ!
モノタロウ

¥5,049

特長|小型タイプなので狭い場所の使用に適しています。 強力な磁石と頑丈なフレームで安定した測定を実現します。 アームが150度フレキシブルに動かせるため、ワークに対して楽に設定できます。 切り替えスイッチの操作で吸着ON/OFFが切り替えられます。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 TRUSCO

¥8,609

特長|小型でロック機能付マグネットベース

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 ミツトヨ(Mitutoyo)

¥8,201

特長|強力な吸着力で工作機械・治具等に吸着しますので、ダイヤルゲージ、テストインジケータ等を取付けての検査や、現場での応用範囲の広いスタンドです。 縦・横の取付け穴とブッシュによりΦ6、Φ8のダイヤルゲージ、テストインジケータ等が取付けられます。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像
保持姿勢を固定できます!
TRUSCO

¥12,173

特長|ロックノブで様々な保持姿勢を瞬時にして固定可能

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(4種類の商品があります)
 
商品画像 ノガ

¥2,409〜

特長|コンパクトサイズで強力な磁力を発揮します。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) から 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(5種類の商品があります)
 
商品画像 新潟精機(SK)

¥4,505

用途|一般測定や機械工作現場でのダイヤルインジケーター(てこ式)の測定保持具としてお使い下さい

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 ノガ

¥18,590

特長|ホルダーアームに触れずに微調整ができる他に例をみない画期的なマグネットスタンド。
微調整ねじは、マグネットのすぐ上にあり、ゆるめると360°動かすことができ、従って微調整も360°自在にできます。
アームは、センターねじでワンタッチ締め付けできるので段取り時間を大幅に短縮。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 カネテック

¥21,890〜

特長|強力なマグネットと、堅固なクランプメカにより、安定した精度の高い計測作業が可能です。多様な姿勢をダイヤルひとつの締め付けにより、一気にすべてをロックできます。油圧式ほど高くないが、安定した固定力が得られます。メンテナンスが不要です。

用途|ダイヤルゲージ方式の測定器等で測定する場合の測定器保持具として利用。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(4種類の商品があります)
 
商品画像
主柱が360°回転、75°まで傾斜ロック可能
カネテック

¥10,989

特長|強力なマグネットと、堅固なクランプメカにより、安定した精度の高い計測作業ができます。

用途|工作機械機上あるいは鉄定盤上にて、機械加工ワーク等の寸法を、比較測定を主な手段として、ダイヤルゲージ方式の測定機器で測定(誤差、変差の検出)する場合の、測定器保持具として広く利用されています。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 カネテック

¥5,489

特長|強力なマグネットと、堅固なクランプメカにより、安定した精度の高い計測作業ができます。 微動送り付きはダイヤルを回す事でゲージの位置送りを調整できます。 計測箇所の各種条件に合せて選定できるよう、小形から大形、多様な付加機能等で機種が豊富です。

用途|工作機械機上あるいは鉄定盤上にて、機械加工ワーク等の寸法を、比較測定を主な手段として、ダイヤルゲージ方式の測定機器で測定(誤差、変差の検出)する場合の、測定器保持具として広く利用されています。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
  1   2   3   4  >>