真空計

RSS RSS
27 件中 1 - 20 件

表示件数

  1   2  >>
並び順 | おすすめ | メーカー名↓ | メーカー名↑ | 商品名↓ | 商品名↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
商品画像 長野計器

¥1,969

特長|JIS規格に対応した圧力計です。 ケースには、防食作用のある電気亜鉛メッキ鋼板を使用しているため、耐食性に優れています。 外枠はビス止めのため、取外してのメンテナンス及びマーキング等が容易にできます。

用途|空圧、油圧、その他の一般圧力測定用としてJIS B7505 -1:2007ブルドン管圧力計に対応した廉価な汎用形圧力計です。

 
商品画像 第一計器

¥3,289

特長|ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の真空計で、構造が簡単な為取扱いが容易です。真空の測定が行え、幅広い分野で使用されています。

 
商品画像 TOKO(東洋計器興業)

¥2,739

特長|高品質で、低価格な屋内汎用形真空計です。ケースには、アルミ材を使用し、表面は金色アルマイト処理をほどこしています。

用途|配管設備等、計測用として幅広く使用できます。

 
商品画像 右下精器製造

¥2,079

特長|ケースにABS樹脂を使用していますので、簡易防滴型としてご使用いただけます。

用途|エアー、水、油等の測定

 
商品画像 長野計器

¥2,189

特長|・JIS規格に対応した圧力計です。・ケースには、防食作用のある電気亜鉛メッキ鋼板を使用しているため、耐食性に優れています。・外枠はビス止めのため、取外してのメンテナンス及びマーキング等が容易にできます。

用途|空圧、油圧、その他の一般圧力測定用としてJIS B7505 -1:2007ブルドン管圧力計に対応した廉価な汎用形圧力計です。

 
商品画像 右下精器製造

¥2,189

特長|圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない低圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。

用途|エアー、水、油等の測定

 
商品画像 長野計器

¥7,359

特長|ステンレス鋼製の接液部及びケース材質により耐食性に優れ、また、耐雰囲気性に優れています。 計器上部の安全窓(ブローアウトディスク)により、万一ブルドン管が破裂した場合、ガラスの破壊を防止します。 Φ60、Φ75には、圧力計ケースに矢印形状のセイフティマークが装着でき、任意の圧力値に設定できます。 グリセリンを充填しないドライタイプが製作可能です。

用途|<高耐振・高耐久タイプ> 本器は、内部機構を充填液に浸漬した圧力計で、ステンレス鋼製のケース内に充填したグリセリンが可動部の振動を抑制し、リンク機構の磨耗を防ぎます。計器寿命を縮める振動下でのご使用に適した、高耐久な圧力計です。

 
商品画像 山本計器

¥2,189〜

用途|空圧、油圧。その他の一般圧力測定用

 
 
 
商品画像 TOKO(東洋計器興業)

¥2,739

 
商品画像 TOKO(東洋計器興業)

¥2,629

 
商品画像 第一計器

¥3,289

特長|ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の真空計で、構造が簡単な為取扱いが容易です。真空の測定が行え、幅広い分野で使用されています。

 
商品画像 右下精器製造

¥1,639

特長|ケースにABS樹脂を使用していますので、簡易防滴型としてご使用いただけます。

用途|エアー、水、油等の測定

 
商品画像 右下精器製造

¥2,079

特長|圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない低圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。

用途|エアー、水、油等の測定

 
  1   2  >>