お使いのブラウザはJavaScriptに対応していないか、または無効になっています。
表示件数 10 20 50 100
¥2,189〜
特長|高品質で、低価格な屋内外汎用形圧力計です。ケースには、ABS樹脂を使用し、簡易密閉になっています。
用途|屋内外を問わず、配管設備等、計測用として幅広く使用できます。
¥1,099〜
特長|圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない低圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
用途|エアー、水、油等の測定
¥1,639〜
特長|JIS B7505ブルドン管圧力計の規格にもとづき製作された、もっとも一般的な圧力計です。
用途|空圧、油圧、その他の一般圧力測定用
¥2,629〜
¥1,199〜
特長|形状が小さく、スペースがせまいところでの使用に適します。 指針の動きが円滑でスムーズな計測が可能です。 圧力計の3大流体(エア・油・水)のどれにでも使用できます。 JIS B 7505-1規格品です。
¥3,839〜
特長|耐久性に優れています。 蒸気に使用できます。 JIS B 7505-1規格品です。
¥1,529〜
特長|小形・軽量のため、取付けスペースの限られている場所に便利です。小形でありながら、読み取りやすい表示部となっています。
用途|小形機器の圧力測定用、あるいは空圧機器の圧力測定用に使用される圧力計であり、機器全体の小形化に役立ちます。
¥4,389〜
¥825〜
特長|構造が簡単な汎用的な圧力計です。
用途|空気の圧力を表示します。
¥1,859〜
特長|・JIS規格に対応した圧力計です。・ケースには、防食作用のある電気亜鉛メッキ鋼板を使用しているため、耐食性に優れています。・外枠はビス止めのため、取外してのメンテナンス及びマーキング等が容易にできます。
用途|空圧、油圧、その他の一般圧力測定用としてJIS B7505 -1:2007ブルドン管圧力計に対応した廉価な汎用形圧力計です。
¥1,969〜
特長|ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単な為取扱いが容易です。圧力の測定が行え、幅広い分野で使用されています。
¥2,519〜
特長|ケースおよびカバーは電着塗装で耐食性に優れています。 圧力計の3大流体(エア・油・水)のどれにでも使用できます。 JIS B 7505-1規格品です。
特長|高品質で、低価格な屋内普通形圧力計です。本体ケースには、鉄材を使用し、表面は黒塗装、前面部分には、メッキ処理をほどこし高級感を演出。
用途|配管設備等、計測用として幅広く使用できます。
¥2,189
特長|小型軽量化した各種機器・装置での使用に最適な圧力計です。
用途|空圧、油圧。その他の一般圧力測定用
特長|・小形・軽量のため、取付けスペースの限られている場所に便利です。・小形でありながら、読み取りやすい表示部となっています