回転計/カウンターその他関連用品

RSS RSS
13 件中 1 - 13 件

表示件数

  1
並び順 | おすすめ | メーカー名↓ | メーカー名↑ | 商品名↓ | 商品名↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
商品画像 Bushnell(ブッシュネル)

¥18,590

特長|最新の速度換算プロセッサーを搭載し、野球やテニスボール、工事現場の車両からレーシングカーまで、様々な移動体の速度をワンタッチで測定できるスピードガンです。
スピードスターVはブッシュネル社により開発された全く新しい発想のスピードガンです。軽量でどこへでも持ち運べ、ワンタッチ操作で正確な速度を誰でも瞬時に知ることができます。
小学生が投げるボールからプロの剛速球、テニスのサーブスピード、工事車両や列車からレースカーまで。スマートにスピードを測れる時代が、手に取った瞬間から始まります。

用途|野球チームの必需品として
テニス・バレーの球速測定
サッカーのシュート測定
カーレース観戦
社内レクリエーション
耐力測定
教育関連、コーチング
工事現場車両の速度監視
交通調査

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 DENSAN

¥8,789

特長|ひとりですばやく配線チェックができる! 音と光(LED)で表示するので、確実な探査ができます。 調べたい電線端部は「ピッ、ピッ、ピッ」という音とLEDの点滅で確認。 電線がショートしている場合は、「ピー」という音とLEDの点灯でお知らせ。 導通チェック電球や電気器具のコードの導通チェックが可能です。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 小野測器

¥8,129

特長|電源が不要なので現場設置に適しています。 非接触検出なので回転体に負荷をかけずに測定できます。 剛性、耐環境性に優れ、振動、温度、油、ほこりなどの影響を受けません。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 A&D

¥48,290

特長|1.5GHz周波数カウンター。
周波数、周期、加算、RPM(1分間値)測定機能。
ローパスフィルタ(100kHz)でノイズをカット。
内部基準周波数(タイムベース)の出力ができます。
外部基準周波数(10MHz)の入力ができます。

平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 DENSAN

¥17,490

特長|ソーラーエネルギーを簡単に測定できる
ポケットサイズでコンパクトな高性能テスター
見やすいLCD表示
オートパワーオフ機能
長時間運用が可能
電池低下表示
便利なケース付

用途|ソーラーパネル施工時の傾き・方向の決定や、建物の窓の遮光度合いのデータ化に

平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 小野測器

¥21,890

特長|0r/min至近からの検出可能。 非接触検出なので回転体に負荷をかけずに測定できます。 剛性、耐環境性に優れ、耐久性が抜群です。 信号インジケータにより、動作の確認と取付け位置の確認ができます。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
  1